机クリップのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
231件の「机クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「机 固定」、「テーブル固定金具」、「プランク」などの商品も取り扱っております。
材質 スチール 対応機種 TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×35×51.2 アズワン品番 64-0894-37
1個
409 税込450
当日出荷

360度支柱の角度を自由に調整できるターンプライスクリップ! 1インチ(2.5cm)パイプをラクラクはさめます。 クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。 透明なので店舗POPやプライス表示に商品を隠さず設置できます。
クリア 材質 (クリップ)ポリカーボネート、(ポール)PS、(ジョイント)ポリアセタール
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)支柱スタンド
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。 支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。 アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。 (PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。) またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。 スタンドのみの耐荷重は30Kgです。 PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。 板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。 PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。 PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。 本体の材質はアルミニウムです。 支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg) ~30 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具 仕様 天板厚み17~50mmに取り付け可 トラスコ品番 765-7790 材質 本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂 質量(kg) 0.58 高さ(mm) 96.6 奥行(mm) 91.6 間口(mm) 80
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

既製品の作業テーブル天板にスペーシアパイプが簡単に取り付けられるパイプスタンドです。 挟み込み式で特別な加工が必要ありません。
用途既製品の作業テーブルに後付でパイプシステムを利用したいユーザー向けです。 トラスコ品番 420-3518 材質 スチール(焼き付け塗装) 幅(mm) 100 高さ(mm) 252.8 質量(g) 677 奥行(mm) 60
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

看板ガードの、風によるズレ防止 はずれ防止に使用。
用途看板用パーツ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 25×46×55 使用の目安 看板1枚に約4~6個使用
1個ほか
65 税込72
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自在に曲がるフレキシブルアームのユニークなスマホホルダーです。 アームとスタンドは取り外し可能なので、クリップスタンドでテーブルやデスクに挟んで使用する他にも、アームをまげて机に直置きしたり、首にかけてハンズフリーで使用したり、くるくる丸めてコンパクトになるから持ち運びも楽々。 あらゆるシーンに対応可能です。
アーム長さ(cm) 約85 質量(g) 約210 材質 ABS、TPE、マグナリウム、シリコン 対応機種 横幅8cmまでのスマホ 対応幅(mm) 10~45(スタンド取付)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類 精密クランプ 仕上 メッキ 奥行(mm) 19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

POP掲示はおまかせ。 発泡パネルの掲示も可能。 高さ調整はレバーでワンタッチ。 結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。 コーナーセンターどちらにも使える。
仕様 組立 材質 本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×135×450~720
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番 787-8249 適合本体 NLS05S/15/20シリーズ、G-S75 質量(g) 340 タイプ バイス 最大口開き(mm) 40 取付穴 M6×4(45mmピッチ)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類 精密クランプ 材質(本体) アルミ 材質(止めネジ) スチールメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg) 10 適合モニターサイズ (最大)27インチ 仕様 【画面数】1 付属品 ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 2.65 ブラック 取付 クランプ 使用工具 プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm) 439mm 組立時間 20分 支柱径(Φmm) 48 可動範囲 【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100° 六角レンチ(mm) 3・4・5
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ステンレスだからサビに強く、耐久性に優れ経済的です。長期間使用しても劣化が少なく、プラスチックピンのように破片が飛び散らないので、圃場に安心です。
用途園芸ネット・トンネル栽培の防虫ネット止め。 材質(本体) ステンレス・スチール
1セット(10個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)テーブル固定台
クランプ方式で作業テーブルに機器の取り付けが可能
適合本体 コッピングソウテーブル(No.28089、No.28086、No.28082)、サーキュラソウ(卓上丸のこ盤)(No.28006、No.28070) テーブル厚さ(mm) (最大)50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テーブル用タップホルダー
お手持ちのタップを挟んで、机や棚に固定ができて、抜き差しが便利です。
材質 ABS 質量(g) 約295 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約100×153×63 アズワン品番 65-0525-97 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

サンワダイレクトケーブルホルダー
ケーブルをすっきり固定できるクリップ式のケーブルホルダーです。 机に挟み込んで、ケーブルを3本まで固定。落下を防止できます。 デスク周りのケーブル整理や固定に最適です。 粘着テープの貼り付け不要で、好きな場所にいつでも移動できます。 机の厚みに応じて2種類の固定方法が選べます。 厚み2~6cmの平坦な面に取付可能です。
ホワイト 収納数 (ケーブル)3 入数 2個
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アーム
LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
耐荷重(kg) ~12 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

アルミダイキャスト製で軽量、小型です。
規格 1本締 全高(mm) 本体:125 適合パイプ径(Φmm) 13 取付可能幅(mm) ~55
1個
3,598 税込3,958
当日出荷