- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 材質PXA30 PX5のおすすめ人気ランキング
材質PXA30 PX5のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新30件の「材質PXA30 PX5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「材質NAK80」、「s55c 丸棒」、「S45C 板」などの商品も取り扱っております。
仕様
最小0.1mm単位でご注文できます。
タイプ
プレート
厚さ平行度(mm)
100mmにつき0.015以下
最小加工単位(mm)
0.1
面取り
全周面取り なし
サービス分類
オーダー・加工
金属・ガラス・プラスチック等への筆記に最適です。
軸径(Φmm)
23.2
全長(mm)
142.3
質量(g)
44.8
タイプ
シングル
材質(軸)
アルミ
線幅(mm)
8.5
インク
不透明油性
材質(ペン芯)
スライパー(アクリル)
入数
1本
商品タイプ
使い切り本体
仕様
最小0.1mm単位でご注文できます。
タイプ
プレート
厚さ平行度(mm)
100mmにつき0.015以下
最小加工単位(mm)
0.1
面取り
全周面取り なし
サービス分類
オーダー・加工
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)
6.0~60.0
サービス分類
オーダー・加工
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
軸径(Φmm)
3~50
長さL(mm)
10~2000
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)
8.0~60.0
サービス分類
オーダー・加工
環境・安全性に配慮したアルコール系インク
固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適
耐熱性・耐水性など優れた描線性能
現場の作業性に配慮した新キャップ採用
成分
主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料)
材質
(軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維
質量(g)
40.8
タイプ
シングル
線幅(mm)
8
替芯
PCXR-8
インク
油性アルコール系溶剤
入数
1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
23.2×25.6×146.1
商品タイプ
使い切り本体
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)
8.0~60.0
サービス分類
オーダー・加工
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)
6.0~60.0
長さ公差(mm)
0~+0.1
幅公差(mm)
0~+0.1
板厚公差(mm)
0~+0.1
サービス分類
オーダー・加工
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様
一般金型用
タイプ
プレート
黒の上でも鮮やか発色。
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)
21.8
タイプ
シングル
材質(軸)
アルミ
線幅(mm)
2.2~2.8
インク
不透明油性
材質(ペン芯)
スライパー(アクリル)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
15.1×141.8
商品タイプ
使い切り本体
金型製作の工程短縮、コストダウンに役立つプリハードン・プレス金型用鋼
仕様
金型材
タイプ
プレート
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。
熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質
機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)
長さL(mm)
10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)
サービス分類
オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質
S45CD(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ
平板
車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。
神鋼 Z-44相当。
用途車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。
仕様
神鋼 ZERODE-44相当品
種別
被覆アーク溶接棒
JIS規格
Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)
被覆系
ライムチタニヤ系
六面加工がしてあります。
検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質
FC250
構造
リブ構造品
熱処理
焼鈍
塗装
きさげ品側面
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小1mm単位でご注文できます。
タイプ
プレート
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
サービス分類
オーダー・加工
呼び幅(mm)
25
材質
機械構造用炭素鋼
ベルト幅(mm)
25
種類
PXロックプーリ
歯形
P5M
プーリー
AF
環境・安全性に配慮したアルコール系インク
固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適
耐熱性・耐水性など優れた描線性能
現場の作業性に配慮した新キャップ採用
成分
主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料)
材質
(軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維
質量(g)
12
タイプ
シングル
線幅(mm)
0.8~1.2
替芯
PXAS-210
インク
油性アルコール系溶剤
入数
1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
11.1×14.5×131.2
商品タイプ
使い切り本体