- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 歩行関連
- 杖転倒防止のおすすめ人気ランキング
杖転倒防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新86件の「杖転倒防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「杖フック」、「つえ」、「杖先ゴム」などの商品も取り扱っております。
杖が倒れないで置ける!
車イスには杖ホルダー替わり
ラバーゴムで保持
テーブル等の高さに合わせて取付位置を調整してください。
材質
ゴム、PE、ABS、ラバー磁石、ステンレス、ナイロン
色
ブラウン
サイズ
L
質量(g)
27
タイプ
紐無
寸法(cm)
10.2×3.7×2.2
適合サイズ(cm)
Φ2.1~2.5の杖
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
杖に直接取り付けるタイプの杖用フックです。
葉の裏面はエラストマー素材で、接地面に対し滑り止めになるのが特長。
そのため葉の部分をテーブル等に掛けるだけで、杖の転倒を防止できる便利な商品です。
材質
ナイロン樹脂、エラストマー
適合サイズ(Φmm)
(杖径)19~20
RoHS指令(10物質対応)
対応
地面との接触面積が増えることにより、より安定的に杖を使うことができます。
また杖も倒れず、自立することが可能なので、収納の時に便利です。
材質
(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール
本体質量(kg)
0.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×105×57
RoHS指令(10物質対応)
対応
机や受付カウンター等の上に粘着シールで取り付けるタイプの杖ホルダーです。
置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。
杖やすめT型が天板に、L型が壁面に貼り付けるタイプです。
設置方法
粘着シール
適合サイズ(Φmm)
(杖径)16~25
材質
エラストマー
机やカウンターを挟み込みネジで固定するタイプの杖ホルダー。
置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。
ネジ止型なので、取り外し可能。机の移動などに対応できます。
天板厚さ(mm)
13~30
設置方法
ネジ止
適合サイズ(Φmm)
(杖径)16~25
材質
ABS樹脂・エラストマー
葉の部分をテーブル等に掛けるだけで杖の転倒防止に。脱落防止のためゴム止めできる様になりました。
寸法(cm)
5.3×6.3×1.5
適合径(Φmm)
(杖)19~20
質量(g)
10
材質
ホルダー部品:ナイロン樹脂、フック部品:エラストマー樹脂
付属品
滑り止めゴム
ケース入数
60
両面テープでどこにでも手軽に取り付けできます。(取り付け面の状態により、外れやすくなる可能性があります。)
材質
EVA
対応径(Φmm)
15~25
最大幅(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
モップ・ほうき・杖などをすっきり収納できます。
ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼り直せます。
用途モップ・ほうき・杖などの壁掛け用ホルダー。
掛数(本)
1
耐荷重(kg)
2
仕様
(取り付けできる面)光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス。(取り付けできない面)凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品
トラスコ品番
430-8638
材質
(本体/ローラー)スチール・PVC
幅(mm)
50
高さ(mm)
50
質量(g)
80
奥行(mm)
45
材質(シール)
スチレン系エラストマー
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
杖が倒れないで置ける!
車イスには杖ホルダー替わり
ラバーゴムで保持
テーブル等の高さに合わせて取付位置を調整してください。
タイプ
紐付
色
ブラウン
材質
ゴム、PE、ABS、ラバー磁石、ステンレス、ナイロン
質量(g)
33
杖が倒れない「杖ホルダー」。下げるだけでアームが開き、裏面の粘着シートがピタッと貼りつきます。ワンタッチで着脱できます。名前がかける「ネームシール付」
用途杖の便利小物
材質
ABS、PE、アルミ、ステンレス
質量(g)
(杖)400まで
適合サイズ
直径16mm~23mm(杖)
製品質量(g)
14
サイズ(mm)
91×23×34
RoHS指令(10物質対応)
対応
椅子や机の壁面、壁面等に取付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。
取付ねじのピッチは15~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付られます。トラスねじをご使用の際は、本品を取付けた位置にナットが埋め込まれている必要があります。
ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当たって傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。
取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。
直径15~25mmの杖をグリップできます。両面テープで簡単取り付け。説明プレート付き。
材質
ABS樹脂
材質(バネ)
ステンレス
自立するので、どこにでも置きやすく設置部分が幅115mmもあるので、抜群の安定性。
快適な柔軟性と滑りにくい、あんしん設計で歩行をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)
対応