- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ガーデンフェンス・連杭
- 杭 焼杉のおすすめ人気ランキング
杭 焼杉のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「杭 焼杉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸太杭 2m」、「焼杉」、「焼杭」などの商品も取り扱っております。
優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。
打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
寸法a(mm)
60
優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。
打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
材質
ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。
シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。
穴径(Φmm)
13
木調のため、自然と調和しやすく景観になじみやすいです。
耐候性樹脂を使用のため、腐食・劣化がありません。
便利な貫通穴付です。
穴あけ、鋸引き、ねじ打ち可能です。
用途土木資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
色
ダークブラウン
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質
頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚
Z27相当
用途樹木の育成や補強に。柱など多目的にご使用いただけます。
材質
天然木
直径(Φcm)
6
安全な防虫防腐剤を使用しています。
用途樹木の育成や補強に。柱など多目的にご使用いただけます。
材質
天然木
直径(Φcm)
6
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。
穴径(Φmm)
ロープ:13穴2ヵ所付
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
丸型
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
穴の有無
無し
再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。ビス打ち、穴あけ、カットが可能です。ロープ柵に便利なΦ13mm
用途土木・園芸・農業資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。
高さ(mm)
1200
外径(Φmm)
60
トラスコ品番
435-2947
材質
ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
質量(kg)
2.5
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)
15
材質
タモ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
32
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)