- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 東亜 dkk ph 計のおすすめ人気ランキング
東亜 dkk ph 計のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新134件の「東亜 dkk ph 計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bod 測定 器」、「塩化カリウム溶液」、「pHセンサー」などの商品も取り扱っております。
ガラス膜の先端を厚くして割れにくくしたpH電極です。
測定範囲(pH)
0~14
防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
セット内容
HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3
寸法(mm)
約70×188×39
質量(g)
300
電源
単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2
測定範囲(pH)
0.00~14.00
測定方式
ガラス電極法
表示分解能
0.01pH
機能
オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ
表示範囲
pH-2.00~16.00
繰返し性
±0.02pH以内
アズワン品番
4-1303-01
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
省電力・防水設計でフィールド測定に最適!
省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。
仕様
【データメモリー】1000データ。【防水構造】IP67(センサ接続時およ-び外部入出力部マスク時有効) 1m、30分 浸漬可。
セット内容
本体(単3電池×2)、pH複合電極GST-2739C(リード長1m)、pH4.01標準液(100ml)、pH6.86標準液(100ml)、比較電極内部液(50ml)、ポリビーカー(50ml)3個
測定範囲
pH:pH0.00~14.00、温度:0~100.0℃
質量(g)
約280(電池含む)
電源
単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本
測定方式
ガラス電極法
消費電力
約0.003W
表示範囲
pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃
外寸法(mm)
68(W)×35(H)×173(D)
新型デジタルプローブ採用
プローブ情報を自動で識別可能
2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由
pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。
環境負荷やランニングコストの低減を実現
手に持ちやすいスリムなデザイン
バックライト機能付き
防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
データメモリー機能(1500データ)
USB標準装備(PC接続対応)
USB給電も可能(オプション)
外部プリンター接続対応
用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査
測定項目
pH/mV(ORP)/電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/溶存酸素/飽和率/温度
電源
単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません)
電池寿命(時間)
(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60
消費電力(VA)
0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)
外形寸法(mm)
約70×35×185(突起物含まず)
手に持ちやすいスリムなデザイン
バックライト機能付き
省電力設計、充電式電池も使用可能
防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
データメモリー機能(1500データ)
用途上水道/下水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査
測定範囲
(イオン)使用する電極による
外形寸法(mm)
約70×39×188
電源
単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本
本体質量(g)
300
測定範囲(pH)
0.00~14.00
温度測定範囲(℃)
0~100.0(イオン電極は除く)
測定範囲 ORP
0~±2000mV
電池寿命(時間)
約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)
消費電力(VA)
0.1(電池3V使用時)
見やすい大型カスタムLCD表示
乾電池動作(単3形アルカリ乾電池4本で、約2500時間動作)
データメモリー機能(1000データ)
USB標準装備(PC接続対応)
外部プリンター接続対応
仕様
【pH温度補償範囲】ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃。【pH校正】JISpH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正
セット内容
pH複合電極(GST-5821C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、単3形アルカリ乾電池4本(テスト用)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)
タイプ
カスタムLCDベーシックタイプ
測定項目
【範囲】pH:0.000~14.000、mV(ORP):-2000~2000、温度:0~100℃
測定方式
pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体
表示分解能
pH:0.01/0.001、mV(ORP):1
表示範囲
pH:2.000~16.000、mV(ORP):-2200~2200
繰返し性
(計器本体)/pH:±0.006、(計器本体)/mV(ORP):±2、(計器本体)/温度:±0.2℃以内
表示器
カスタムLCD
表示範囲(℃)
-5~110
アズワン品番
2-1572-22
性能保証温度、湿度
0~45℃ 20~85%以下(結露無き事)
1台
¥149,500
税込¥164,450
当日出荷
精度(pH)
±0.02 (±0.6ずれるとエラー)
適合本体
HM-30P
種別
計量法型式承認機種
測定範囲
pH0~14、0~100℃
適合本体
HM-31P/WM-32EP/IM-32P/DM-32P
種別
計量法型式承認機種
測定範囲
0~±2000mV、0~100℃
適合
Xシリーズ、Jシリーズ
測定範囲(pH)
0~14
適合本体
D-51、D-52、D-53、D-71、F-71T、F-72T、F-73T、F-74T
液絡部
セラミック
測定値が見やすいLCD表示器を採用。
AC・DC(乾電池)2ウェイ電源。
酸化還元電位(ORP)測定も可能。
mVシフト機能付き。
低価格・コンパクトサイズ。
測定範囲
【pH】pH0.00~14.00【mV】0~±1999mV
測定範囲(pH)
pH0~14
分解能
(pH)0.01、(mV)1mV
付属品
pH電極/GST-5711C、pH6.86標準液500mL/143F192、pH4.01標準液500mL/143F191、比較電極内部液50mL、ポリビーカ150mL(3個)/0DE00001、電極ホルダ/0lB00001、電極スタンド(支柱・ストッパー付)/0lF00001、電極アタッチメントJ(電極用)/0lB00005、電極アタッチメントN(温度計用)/0lB00008、アルコール温度計/0SZ00001、温度計ホルダ/0lZ00001、電源コード/HEX-ACL、アース線/X0979500、取扱説明書
質量(kg)
約0.65
電源
AC100Vまたは単3形乾電池×2本
測定方式
ガラス電極法
表示
デジタル/PH、MV切換
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約148×75×221
校正
手動(任意点)
繰返し性
【pH】±0.01±1digit、【mV】±1±1digit
消費電力(VA)
約3
測定範囲(mV)
0~±1,999
型式承認番号
第SS985号
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
大型カラータッチパネルを搭載
pH/ORP/イオンセンサの接続が可能
多検体の自動測定に対応 (ターンテーブル TTT-710に接続可能)
データメモリー機能 (2000データ)
USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応)
外部プリンタ接続対応
仕様
pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃。pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正。イオン校正:最大5点校正。温度校正:1点校正
セット内容
pH複合電極(GST-5841C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)
タイプ
タッチパネル搭載タイプ
電源
AC100~240V(専用ACアダプター)
測定項目
pH、ORP(電極は別売)、イオン(電極は別売)
本体寸法(mm)
130×60×230
本体質量(kg)
0.8
機能
印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可
データメモリ
2000データ
消費電力(VA)
約11
アズワン品番
2-1572-11
性能保証温度、湿度
0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
2CHpH・ORP・溶存酸素計。(ORP電極は別売)(※BOD測定用は「本体のみ」と「ふらん瓶用DO電極OE-470AAをご指定ください。)。省電力設計。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。インターバル機能、オートホールド機能、データメモリ機能(1000データ)付。RS-232C出力、アナログ出力、外部プリンター接続機能付。
アズワン品番
61-8517-71
1個
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
2chタイプの本格マルチ水質計(pH・ORP・イオン・溶存酸素電極、電気伝導率セルの接続が可能)。大型タッチパネル式カラーグラフィックLCD搭載。縦置き、横置き、壁掛けも可能。優れたシステム拡張性。測定値が一目でわかるグラフ表示。電極カラーによるわかりやすい識別。ターンテーブル接続対応
測定範囲
pH/0.000~pH14.000、ORP/0~±2000mV、イオン、電気伝導率、溶存酸素は使用する電極による。温度/0.0~100.0℃、溶存酸素/0.0~50.0℃
本体質量(kg)
約0.9
測定方法
pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、イオン/イオン電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/隔膜式ポーラログラフ法
アズワン品番
61-8518-29
1個
¥299,800
税込¥329,780
31日以内出荷
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
電源
単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)
消費電力
電池電圧3V 5mA 以下(待機時)
表示
バックライト付きモノクロカスタムLCD
温度
測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。
機能
安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値
防塵防水性能
IP67相当
適合本体
7430850K/0IB00001用
用途フィールドのDO測定やBOD測定に。
付属品
ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書
質量(g)
約280(電池含む)
消費電力(W)
約0.014(電池3V使用時)
電源
単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)
測定方式
隔膜式ガルバニ電池法
アナログ出力
(ch1)出力数/2、項目/測定値、温度
プリンタ出力
EPS-P30(オプション)接続可
温度補償
自動
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×35×173
インターフェース
(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット
電池寿命(時間)
約400
校正
ゼロ・スパン、(温度)1点校正
表示範囲
【標準隔膜使用時】(溶存酸素)0~22.00mg/L、(飽和率)0~220%。【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)0~55.00mg/L、(飽和率)0~550%、(温度)-5~110.0℃
繰返し性
計器本体/【標準隔膜使用時】(溶存酸素)±0.03mg/L、(飽和率)±2%。【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)±0.2mg/L、(飽和率)±2%、(温度)±0.2℃
表示器
カスタムLCD
データメモリ
1000データ
使用温湿度範囲
0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃)
出力仕様
(溶存酸素/飽和率)0~1V FS(各レンジ)、(温度)0~1V(0~100℃)
時計機能
有(測定時常時表示)
オートホールド
有(安定判断値:固定)
防水仕様
IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)
アズワン品番
61-8517-69
メモリー機能
インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)
接続センサー
(ch1)溶存酸素
補正機能
塩分補正、大気圧補正
1台
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。
小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。
LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品
コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲
pH0~14
質量(g)
約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)
5~40
外形寸法(mm)
164×29×20(突起部を除く)
電源
コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目
pH
表示方式
カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
使用湿度範囲
85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)
連続使用約400(バックライトオフ設定時)
測定原理
ガラス電極法
試料容量(mL)
0.1以上
主材質
ABS樹脂