東京発条 スプリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
3,128件の「東京発条 スプリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型スプリング」、「樹脂 バネ」、「ばね定数」などの商品も取り扱っております。
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃) 150~-30 ばねの種類 強力ばね
1個
特価
108 税込119
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類 強力ばね 種類 高たわみ用
1個
特価
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類 強力ばね
1個
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃) 150~-30 ばねの種類 強力ばね
1個
特価
91 税込100
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質 ばね用シリコンクロム鋼 種類 軽荷重 使用温度範囲(℃) 150~-30 ばねの種類 強力ばね
1個
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
青色(電着塗装) 使用温度範囲(℃) -30~150 ばねの種類 強力ばね
1個
398 税込438
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃) 150~-30 ばねの種類 強力ばね
1個
特価
89 税込98
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類 圧縮コイルばね その他 許容誤差はJIS2級 材質 ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
特価
80 税込88
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質 ばね用シリコンクロム鋼 種類 極重荷重 使用温度範囲(℃) 150~-30 ばねの種類 強力ばね
1個
特価
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械 材質 SAE9254 種類 軽少荷重用
1本
74 税込81
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。 巻方向 任意
1パック(20個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)


高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械 材質 SAE9254 種類 極超たわみ用
1本
特価
63 税込69
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

用途プレス金型・クラッチに、ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に アイボリー 使用温度範囲(℃) -30~80未満
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等 ばねの種類 押しばね 材質 バネ用硬鋼線SWCクロメート
1袋(2個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

東京発条製作所強力ばね TH(重荷重)
「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)