東洋 車止めのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
115件の「東洋 車止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オレンジポール」、「赤ポール」、「コーナーポール駐車場」などの商品も取り扱っております。
本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。 赤×白(3M製高輝度反射シール) 付属品 アンカーボルト+施工書 材質 ポリウレタン+PE 直径(Φmm) (ポール部)約80、(底面部)205
1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。 材質 ポリウレタン 赤×白 直径(Φmm) (ポール部)約80 高さ(mm) 750 取扱説明書 (0.7MB)
1本ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場 オレンジ 付属品 ホールインアンカー(M16×100) 寸法B(Φmm) 250 寸法A(Φmm) 80
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。 材質 本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。 屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。 また、工具を使わずに施工できるため工事業者様以外にも簡単に施工ができるためおすすめです。
用途防水面、屋上面など セット内容 専用アダプター+接続ボルト 厚さ(mm) 12 直径(Φmm) 210 材質(本体) ポリウレタン 材質(アダプター) PE
1本ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場 オレンジ 寸法B(Φmm) 130 寸法A(Φmm) 80
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緑石上部への施工が可能な幅160mmタイプ 4点固定型で固定強度もアップ ベース部に反射ガラスビーズ採用 柔軟性に優れるポリウレタン製で車輌接触にも安心です。
用途緑石の上などスペースのない場所への設置が可能。 赤(本体部・ベース部)、白(反射部) 仕様 ベース部/反射ビーズ4箇所 付属品 設置用アンカーボルト 材質 本体部/ポリウレタン、ベース部/PE ベース部(mm) 160×260 ポール径(Φmm) 80
1本ほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

駐車場専用用途で開発された低価格視線誘導標です。 支柱破損時に交換可能な小径台座タイプです。 台座が小さいので狭いスペースへの設置が可能です。 設置面に合わせたアンカーセットが付属します。
(本体)オレンジ、(反射部)白 仕様 M16ボルト埋め込タイプ 材質 ポリウレタン 台座寸法(mm) 100
1本ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。 【更に高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。 材質(本体) 特殊ウレタン樹脂 穴径(Φmm) 削:60 深さ(mm) 70 材質(ベース) 特殊ウレタン樹脂 使用量 270g/基 ベース幅(mm) 98
1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セーフラン安全用品ソフトポール(反射タイプ)
ポリウレタン素材で、高い復元性。衝突した車やフォークリフトを傷つけにくいです。反射機能により視認性向上。コンクリート用アンカー付属してます。
用途駐車場内における誘導におススメ。車両の通行規制及び抑制に便利です。 その他 ※素材の性質上サイズに±5%程度の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。 付属品 コンクリート用アンカー付属 材質 PU
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液性のエポキシ系接着剤です。
危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(1kg)
4,998 税込5,498
4日以内出荷


柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
本体:赤、反射板:白 エスコ品番 EA983FT-100 材質 本体:EVA、ベース:ゴム 本体寸法(mm) 直径90×800 取付け方法 接着剤、接着剤とアンカー併用(別売) ベース穴径(Φmm) 11(固定穴は4ヶ所) 取付ベース寸法(Φmm) 205 光度(cd) 【反射板】350
1個
4,090 税込4,499
当日出荷

ニッタ化工品接着式SCタイプΦ250
施工簡単な接着タイプです。
用途一般道/駐車場他 オレンジ 寸法B(Φmm) 250 寸法A(Φmm) 80
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安価なタイプの視線誘導標です。
材質 ポリウレタン 寸法(直径Φ×高さH)(mm) (ポール径)80×(ベース径)200×760
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝突の危険が高い箇所での車線分離に有効な3本脚アンカータイプ。 走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途自動車専用道路用・一般道路用・駐車場・工場用 材質(本体) 特殊ウレタン樹脂 穴径(Φmm) 削:40 深さ(mm) 70 材質(ベース) 特殊ウレタン樹脂 使用量 360g/基 ベース幅(mm) 250 関連資料 施工要領書
1本
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※取り外し撤去時はプラスチック製のアンカー部をプライヤーなどで引き抜いてください。撤去後はアンカーの下穴が残りますので路面補修などを行ってください。定期的なメンテナンスの中で下穴が大きくなってしまいボルトの締め込みができなくなったりした際は位置をずらして再施工を推奨いたします。
用途仮設設置など短期間の使用や取り外しのある施工箇所に最適です。定期的なボルトのゆるみ確認などメンテナンスは確実に行ってください。 高さ(mm) (約)1020 付属品 取り外し式アンカーボルト+施工書 寸法(mm) ベース部:(約)205 反射シート 3M製高輝度シート(白) 直径(Φmm) 支柱部:上部(約)75/下部(約)95 質量(kg) (約)1.7 オレンジ/白(反射) 材質 ポリウレタン+PE 入数(本) 1
1本ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。 適合 (接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。 材質 高強度ポリウレタン 幅(mm) 77 取付方式 接着剤またはアンカー止め(4本必要) 材質(ベース) スチレニクス(強化プラスチック) ベース幅(mm) Φ200
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


アンカー工事が不要な接着タイプ。 走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。 オレンジ 材質(本体) 特殊ウレタン樹脂 材質(ベース) 特殊ウレタン樹脂 使用量 330g/基 ベース幅(mm) 250 関連資料 施工要領書
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)