- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 東興化学研究所のおすすめ人気ランキング
東興化学研究所のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新58件の「東興化学研究所」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ph電極」、「電極内部液」、「食品用酸度計」などの商品も取り扱っております。
現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。
寸法(mm)
77×172×40
電源
単3電池×2(付属)
機能
電極交換記録、データメモリ(最大1000データ)、バックライト、オートパワーオフ、時計機能
現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 ●校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 ●耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。
測定範囲(pH)
-1~15
分解能
0.1/0.01pH
検出単位
(pH)0.01
TGK品番
600-80-78-11
質量(g)
320
外形寸法(mm)
77×172×40
電源(V)
DC3(単3アルカリ電池2個)
測定範囲(℃)
0~100
付属電極
PCE90W
アズワン品番
64-4047-24
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
一定時間間隔で自動測定するインターバル測定機能を備え、測定時間やデータ処理時間を有効に利用できます。
多くの測定データをメモリーでき、データをパソコンへ一括送信できます。
操作内容が画面表示され、測定条件の設定が容易です。
アズワン品番
1-817-22
付属品
標準付属電極(PCE108CW-SR) 。フリーアームスタンド 。pH標準液pH7・pH4(各100ml)。洗浄液純水(100ml) 。データ収集ソフト 。通信ケーブル(RS232C) 。アナログ出力ケーブル 。単3アルカリ電池×2本 。ACアダプター
寸法(mm)
77×172×40
測定範囲
-1~15pH、±2000mV、0~100℃
質量(g)
320
電源
単3アルカリ乾電池(3V)×2本またはACアダプター
最小表示
pH/ 0.1/0.01/0.001pH、ORP/ 1/0.1mV、温度/ 0.1℃
測定項目
pH・mV・℃
アナログ出力
出力信号/ 4~20・0~20mA、スケーリング可
温度補償
ATC(自動)/MTC(手動)
インターフェース
RS232C
データ容量
校正データ/ 5個、随時保存・インターバル保存/ 1~1000個(合計値)、インターバル時間/ 1~999分
オートパワーオフ
時計機能付き
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
コンパクトで高性能、使いやすさを追求したハンディメーターです。 ●測定データを最大1000件記録でき、インターバル測定を用いて一定間隔の自動データ採取が可能です。 ●見やすいバックライト機能付で、暗い場所でも測定できます。
付属品
電極スタンド、洗浄液、標準液など
寸法(mm)
77×40×172
質量(g)
320
電源
単3アルカリ電池×2(付属)
最小表示
濃度/0.0001
再現性
0.5%FS±1digit
機能
バックライト(時間設定1~60秒)、オートパワーオフ(ON時間設定範囲:1~250分)、時計機能
防水性
IP67
データ記録件数
校正データ/5個、臨時保存・インターバル保存/1~1000個(合計値)、インターバル時間/1~999分
用途TPX-999用投込pH
工場や実験排水のフッ素イオン測定に。着色したサンプルや濁った液でも問題なく測定。IP67の防水構造(本体のみ)。最大1000データメモリ。インターバル測定(1~999分)可能。TiN-5101iは標準添加法、削減法が可能。プリンタ出力装備(RS232C)。
質量(g)
320(本体のみ)
電源
単3形アルカリ乾電池2個(TiN-5101iはACアダプタ使用可能)
最小表示
0.0001
測定範囲(mg/L)
0.02~20000
測定方式
固定膜イオン電極方式
再現性
0.5%FS±1digit
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
77×40×172
測定対象
フッ素イオン
校正
データ:5個
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
ガラス電極法によるpH測定においては、メータ精度、電極性能、そして標準液精度が 一体となり初めて信頼されるデータが得られます。pH測定前に行う標準液によるメータの 校正によって測定精度が決定します。 このように校正に使用するpH標準液の精度は、そのままデータの信頼性を左右する重要な ファクターです。TOKO pH標準液は、JIS(日本工業規格)に基づいた高精度な 標準液ですから安心してご使用いただけます。
用途TRX-999Si用投込pH/ORP
適塩調整に最適なNaメーターです。
ナトリウムの濃度をセンサーでピタリとキャッチ、メーターに%単位で液晶表示します。
最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です。
校正データの印字が可能で、機器の管理記録ができます。GLP、HACCPに対応しています。
汁類はもちろん、かまぼこ・ハムなどの固形物の食塩量も手軽に測定できます。
測定範囲
0.0001~10Na%(W/V)
温度測定範囲(℃)
0~60
温度補償
自動
デジタル出力
RS232C 準拠
電源
DC3V(単3アルカリ電池2個)、DC5V ACアダプター
外形寸法(mm)
:77×172×40H
付属品
電極NCE90W、電極スタンド、Na標準液、洗浄液純水、トリス試薬、データ収集ソフト、通信ケーブル(RS232C)、アナログ出力ケーブル、ACアダプター、単3電池、取扱説明書
仕様
●最小表示 Na:標準液の組合わせ/1~10/0.1~1/0.01~0.1=0.0001%●最小表示 温度(℃):0.1●再現性(本体):0.5%FS±1digit
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
ポーラログラフ方式センサで安定した測定。1000件のデータ保存が可能。データ収集ソフトで連続収集が可能。
仕様
塩分補正:任意設定(0~35‰)
付属品
電極、隔膜3個、電解液20ml、ゼロ標準液、スパン標準液、亜硫酸ナトリウム粉末25g、ダイアフラム、洗浄液、乾電池
質量(g)
320
電源
単3アルカリ乾電池2個
測定範囲(mg/L)
0~19.99
温度範囲(℃)
-5~50
測定範囲(%)
0~99.9(飽和度)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77×40×172
温度補償
自動(-5~50℃)
気圧(hPa)
補正:任意設定(900~1099.9)
温度分解能(℃)
0.1
分解能(mg/L)
0.01
分解能(%)
0.1(飽和度)
新開発センサ 小型電極でさらに応答性、再現性が向上
1本
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
pH測定・pH調整が簡単・高精度にできます
新型高感度センサを標準にした、非常に応答速度が速いpHメータです
再現性にも優れた新型センサは、精密なpH調整が簡単にできます
自動校正機能付きで校正が簡単です
pH値、温度を同時表示します
インタラプト設定機能※で、調整試薬の入れ過ぎを防ぎ、高精度に調整できます ※⇒ インタラプト設定機能は、試薬を注入するときの注入と待機の時間を任意に設定する機能です。撹拌や反応の遅れを考慮し試薬の過剰注入を防ぎます
ヒステリシス設定でコントロール開始pHと終了pH値を変更できます。遅延時間の設定もできます
コントロール出力接点は2接点有ります。酸注入、アルカリ注入のセッティングができます
2接点とも制御方向を自由に設定できます。反応が一方向の場合、1つの接点でコントロールし、もう1つの接点でランプやブザーを動作できます
pH値と温度が同時に表示されます
アナログ出力は0~20mAと4~20mAから選択し、任意に設定できます
スケーリング機能がありますので、小さな変化を拡大して記録できます。出力は絶縁されておりますので、パソコンのA/D変換ボードに直接入力しデータの収集が可能です
仕様
●測定範囲●▼pH:0.00~14.00pH●▼温度:0.0~100℃●分解能●▼pH:0.01pH●▼温度:0.1℃●精度:±0.01±1digit●表示●▼pH:4桁LED方式●▼温度:4桁LED方式●温度補償:0~100℃自動温度補償●周囲温度:0~50℃ 85%RH以下●電源:AC100V 50/60Hz●本体寸法:186(W)×174(H)×170(D)mm●質量(本体のみ):1.6
アズワン品番
67-6819-74
1個
¥249,800
税込¥274,780
63日以内出荷
最大1000データをメモリ。インターバル測定(1~999分)を用いて自動でデータ保存が可能。堅牢な防水構造(IP67・本体のみ)でフィールド測定も安心。バックライト機能付き。TiN-5102iは標準添加法、削減法が可能。プリンタ出力装備(RS232C)。
質量(g)
320(本体のみ)
電源
単3形アルカリ乾電池2個(TiN-5102iはACアダプタ使用可能)
最小表示
0.0001
測定範囲(mg/L)
1~20000
測定方式
固体膜イオン電極方式
再現性
0.5%FS±1digit
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
77×40×172
測定対象
塩化物イオン
校正
データ:5個
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
1本
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
pH値(+25℃)
1.68
容量(mL)
500
精度
±0.02
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
用途TRX-999用投込ORP
酸度計とスターラー・スタンドの食品向けセットです。 サンプルに合わせた設定で、短時間に多くのサンプルが測定できます。 終点の判断が難しい着色したサンプルも、精度よく終点を自動検出します。高感度センサで再現性のよい滴定値が得られます。 高精度なpH計としても使用できます。
セット内容
本体、スターラー、撹拌スタンド
寸法(mm)
186×170×174
質量(kg)
(本体)1.7、(スターラー)1
測定範囲
0.00~14.00pH
回転数(min-1[r.p.m])
80~1500
電源
AC100V・50/60Hz
消費電力
6VA
表示
LED表示
制御
制御方式/時分割比例制御、S.V.(終点)/0~14.00pH、PBAND(比例帯)/0~9.9pH、INTERRUPT(休止カウント)/0~99
分解能
0.01pH
温度補償
自動、0~100℃
撹拌容量(mL)
50~2000
撹拌台寸法(mm)
168×130×49
記録計出力
4~20mA/0~20mA・FS
1個
¥399,800
税込¥439,780
31日以内出荷
TPX-999i・TPX-999・TPX-999SIに使用可能です。
1個
¥28,980
税込¥31,878
33日以内出荷