東芝 モーター 1.5Kwのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
103件の「東芝 モーター 1.5Kw」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モーター 3.7kw」、「モーター5.5kw」、「防滴保護型 モーター」などの商品も取り扱っております。
高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 低騒音 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品
型式 全閉外扇形 種類 汎用モーター 極数 4 使用温度範囲(℃) -30~40 規格 JIS C 4213 : 2014 保護構造 IP44 冷却方式 IC411 回転方向 負荷側より見て反時計方向 使用湿度範囲 100%以下(結露なきこと) 塗装色 深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色) 耐熱クラス 155(F) 使用環境温度上限(℃) 80K(130(B)ライズ) 定格時間 S1(連続) 設置場所 屋内 雰囲気 腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m) 1000以下
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トップランナー基準に対応、更に国内電源3定格のIE3対応を実現しました。 米国効率規制に対応した230V-60Hzを標準仕様としました。 メーカー標準モータと同一枠番号で取付互換性を確保しました。 全機種耐熱クラス155(F)(温度上昇Bライズ)を採用、信頼性を更にアップしました。 端子箱上部取付にも対応します。
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。
回転方向 負荷側より見て反時計方向 塗装色 グレー(JIS表示記号N7近似色) 雰囲気 腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m) 1000以下 構造(軸受) ころがり軸受
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
型式 全閉外扇形 種類 汎用モーター 極数 2 使用温度範囲(℃) -30~40 規格 JIS C 4213 : 2014 保護構造 IP44 冷却方式 IC411 回転方向 負荷側より見て反時計方向 使用湿度範囲 100%以下(結露なきこと) 塗装色 深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色) 耐熱クラス 155(F) 使用環境温度上限(℃) 80K(130(B)ライズ) 定格時間 S1(連続) 設置場所 屋内 雰囲気 腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m) 1000以下
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
型式 全閉外扇形 種類 汎用モーター 極数 6 使用温度範囲(℃) -30~40 規格 JIS C 4213 : 2014 保護構造 IP44 冷却方式 IC411 回転方向 負荷側より見て反時計方向 使用湿度範囲 100%以下(結露なきこと) 塗装色 深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色) 耐熱クラス 155(F) 使用環境温度上限(℃) 80K(130(B)ライズ) 定格時間 S1(連続) 設置場所 屋内 雰囲気 腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m) 1000以下
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種別 自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 種類 汎用モーター 定格 S1(連続) 回転方向 負荷側より見て反時計 塗装色 リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造 全閉外扇型 耐熱クラス 155(F) 雰囲気 腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件 温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式 屋内型:IP44 効率 トップランナー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

型式 全閉外扇形 使用温度範囲(℃) -20~40 保護構造 IP44 回転方向 負荷側より見て反時計方向 塗装色 グレー(JIS表示記号N7近似色) 雰囲気 腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m) 1000以下 構造(軸受) ころがり軸受
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキ ブレーキなし 種類 汎用モーター 適合規格 JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向 軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色 マンセル N7 周囲湿度(%RH) 100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造 全閉外扇形 標高(m) 1000以下 雰囲気 腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃) -30~40 運転 (定格)S1連続 防水性 屋内形(IP44)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ブレーキ ブレーキなし 種類 汎用モーター 適合規格 JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向 軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色 マンセル N7 周囲湿度(%RH) 100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造 全閉外扇形 標高(m) 1000以下 雰囲気 腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃) -30~40 運転 (定格)S1連続 防水性 IP44
1台
特価
54,980 税込60,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

種類 汎用モーター 定格 S1(連続) 回転方向 負荷側より見て反時計方向 塗装色 リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3) 外被構造 全閉外扇型 耐熱クラス 155(F) 雰囲気 腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件 温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式 屋外型:IP55
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

枠番号225以下。2015年度スタートの省エネ法の目標基準に対応しています。さらに、日本国内の電源200V-50Hz 200/220V-60Hz(400V級も同様)のいずれでもJIS C 4034-30:2011で規定される効率レベルIE3(プレミアム効率)を達成しました。高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献。長寿命。標準モータと同一枠番寸法。低騒音。端子箱上部対応。インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ。
1台
91,980 税込101,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
1台ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

枠番号225以下。2015年度スタートの省エネ法の目標基準に対応しています。さらに、日本国内の電源200V-50Hz 200/220V-60Hz(400V級も同様)のいずれでもJIS C 4034-30:2011で規定される効率レベルIE3(プレミアム効率)を達成しました。高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献。長寿命。標準モータと同一枠番寸法。低騒音。端子箱上部対応。インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ。
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種別 自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 種類 汎用モーター 定格 S1(連続) 回転方向 負荷側より見て反時計 塗装色 リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造 全閉外扇型 耐熱クラス 155(F) 雰囲気 腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件 温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式 屋内型:IP44 効率 トップランナー
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様 (端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製 種類 汎用モーター 使用温度範囲(℃) -30~+50 規格 適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当) 回転方向 負荷側よりみて反時計方向(CCW) 使用湿度範囲 100%RH以下(ただし結露なきこと) 塗装色 マンセルN1.2(黒色ツヤナシ) 外被構造 全閉外扇形 耐熱クラス 155(F) 設置場所 屋内 標高(m) 1000以下 雰囲気 腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと 保護方式 IP44 時間定格 S1(連続)
1台
特価
42,980 税込47,278
当日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定! EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示 インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能 長寿命設計 RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応 安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能 モータと一緒に、省エネルギーを実現 高トルク負荷を楽々運転 オートチューニングで、モータ定数を簡単設定 ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整 RS485通信機能を標準装備 充実のネットワークオプション対応 簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

【設定ダイヤルで、クルクル・ポンの一発設定!】 パラメータ設定は、設定ダイヤルを”クルクル”と回して選び、 中央部を”ポン”と押して決定します。 設定ダイヤルを長い間回していると、設定値は大きく変化し、短いと小さく変化します。微調整が簡単です。 【運転/停止キーで簡単操作】 インバータ正面の RUN キーと STOP キーで簡単に運転/停止ができます。 正面カバーを閉めれば、それ以外の操作キーの誤操作を防止できます。 【使用頻度の高いパラメータのみ表示~簡単モード~】 パラメータ設定を効率よく行うために、使用頻度の高いパラメータのみ表示することができます。 EASYキーで2つのモードを切換えます。 簡単モード : よく使う7個のパラメータのみ表示し、足りないパラメータがあれば、最大24個まで登録できます。 標準モード : 全てのパラメータを表示することができます。 【機能ごとに設定が必要なパラメータを案内~ガイダンス機能~】 機械の特性を引き出すために、パラメータを確実に設定する必要があります。 使用したい機能に応じて、設定が必要なパラメータを順に表示し、もれなくパラメータ設定できるように案内します。 【設定した5つのパラメータを表示~ヒストリ機能~】 試運転や調整などで同じパラメータを繰返し設定する場合に、すぐにそのパラメータを表示できると便利です。 ヒストリ機能は、設定変更した最新の5つのパラメータを表示します。 【変更したパラメータを検索~変更検索~】 標準出荷設定から変更したパラメータとその設定値を確認できます。 誤設定したパラメータを探したり、パラメータの設定内容を確認するのに便利です。
用途食品加工機械、搬送機器、ファン・ポンプ、健康・医療・福祉介護関連機器、環境生活関連機器、包装機械 仕様 ●周波数ジャンプ:ジャンプ周波数および幅の設定●発電制動駆動回路: なし(ブレーキモジュールは別置きオプション)●各種操作禁止設定/パスワード設定:パラメータの書込み禁止やパネル周波数設定、パネル運転、パネル非常停止、パネルリセット、の禁止を設定可能。4桁のパスワード設定および端子入力により、禁止設定可能●故障検出信号:1c接点の出力、最大接点容量:250Vac-2A、30Vdc-2A(抵抗負荷時、cosΦ=1)、250Vac-1A(cosΦ=0.4)、30Vdc-1A(L/R=7ms)、最小接点容量:5Vdc-100mA、24Vdc-5mA●故障原因:過電流、過電圧、過熱、出力短絡、地絡、インバータ過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、CPU異常、EEPROM異常、 RAM異常、ROM異常、通信異常、(以下は、選択可能:非常停止、不足電圧、低電流、過トルク、モータ過負荷、入力欠相、出力欠相) 種別 VF-nC3シリーズ 周波数(Hz) 50/60 保護構造 IP20 出力 (周波数計用)メータ用アナログ出力:1mAdcフルスケールの直流電流計、0~20mA(4~20mA)出力:直流電流計(許容負荷抵抗:750Ω以下)、0~10V出力:直流電圧計(許容負荷抵抗:1kΩ以上)、分解能:最大1/255 制御方式 正弦波PWM方式 表示 警報:運転中のストール防止、過電圧制限、過負荷、不足電圧、設定異常、リトライ中、上限/下限リミット。点灯:RUNランプ、MONランプ、PRGランプ、%ランプ、Hzランプでインバータの運転状態などを点灯にて表示、また、チャージランプで主回路コンデンサの充電をLED表示 出力電圧(V) 三相200~240 入力 端子台基準周波数:2ポイントの設定で任意特性に設定可能。アナログ入力(VI)に設定可能 制御 PID:比例ゲイン、積分ゲイン、微分ゲイン、制御開始待ち時間の設定。瞬停ノンストップ:モータからの回生エネルギーを利用し、瞬停時でも運転を継続(出荷時OFF) 周波数 上限周波数0~最高周波数、下限周波数0~上限周波数 周波数許容変動 ±5% 保存温度(℃) -25~70(輸送期間などの短期間) 機能 入力端子(プログラマブル設定):正転/逆転信号、ジョギング運転信号、運転準備信号、多段速運転信号、リセット信号、等、約60種類の機能から選択し、5個の入力端子に割付け可能。シンク/ソース切換え可能。出力端子(プログラマブル設定):周波数上限/下限リミット信号出力、低速度検出信号出力、指定速度到達信号出力、故障信号出力、等、約40種類の機能から選択し、FLリレー出力、オープンコレクタ出力、に割付け可能。モニタ:出力周波数、周波数指令値、正転/逆転、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、トルク、トルク電流、インバータ負荷率、入力電力、出力電力、入力端子情報、出力端子情報、入力端子のロジック設定、CPU1バージョン、CPU2バージョン、PIDフィードバック値、周波数指令値(補正後)、過去のトリップ原因1~4、部品交換アラーム情報、累積運転時間。過去のトリップ時のモニタ:連続トリップ回数、出力周波数、正転/逆転、周波数指令値、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、入力端子情報、出力端子情報、累積運転時間をそれぞれ4回分記憶 出力周波数(Hz) 0.1~400、出荷時は0.5~60に設定、最高周波数(30~400)調整可能 相対湿度 5%~95%(結露および蒸気のないこと) 塗装色 JIS相当色5R 4/14および10B 2.5/1 過負荷電流定格 150%-1分、200%-0.5秒(反限時特性) リセット パネルリセット/外部信号リセット/電源リセット。トリップ状態の保持とクリアの設定 直流制動 制動開始周波数(0~最高周波数)、制動量(0~100%)、制動時間(0~25.5秒)調整、緊急直流制動停止 保護機能 ストール防止、カレントリミット、過電流、出力短絡、過電圧、過電圧制限、不足電圧、地絡検出、入力欠相、出力欠相、電子サーマルによる過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、過トルク、低電流、過熱、累積運転時間、寿命アラーム、非常停止、各種プリアラーム LED 【4桁7セ グメント】周波数表示 :インバータ出力周波数、警報表示 :過電流プリアラーム”E”、過電圧プリアラーム”R”、過負荷プリアラーム”N”、過熱プリアラーム”J”、通信プリアラーム”V”、状態表示 :インバータ状態(周波数、保護機能動作原因、入出力電圧、出力電流、など)と各設定パラメータ、フリー単位表示:出力周波数に対して任意の単位表示(回転数など) 標高(m) 3000以下(1000を超える場合は電流低減が必要) 周囲温度(℃) -10~60 定格出力電圧(V) 三相200~240 操作パネル あり 運転 ジョギング:JOGモードの選択により端子台からの接点入力で運転可能。多段速:端子台からの4個の接点入力の組合せにより、基本設定周波数+15段速度運転が可能。リトライ:保護動作が働いた場合主回路素子をチェック後、自動再始動可能。最大10回(パラメータにて設定)まで設定可能。瞬停再始動:フリーラン中のモータの回転数を読込み回転速度に合った周波数を出力することによりスムーズに再始動させます。商用運転切換えにも本機能を使用します 使用場所 屋内、直射日光や腐食性ガス、爆発性ガス、可燃性ガス、オイルミスト、じんあい等のないこと/振動は5.9m/s2以下(10~55Hz) 周波数設定分解能 アナログ入力:最高周波数の1/1000(60Hzの場合、0.06Hz):VI端子(0-10V)、VI端子(4-20mA)、最高周波数の1/500(60Hzの場合、0.12Hz):VI端子(0-5V)。操作パネル入力:0.01Hz(99.99Hz以下)、0.1Hz(100.0Hz以上)。通信指令:0.01Hz 周波数精度 アナログ入力:最大出力周波数の±1.0%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:最大出力周波数の±0.1%以内(-10℃~60℃) 正転逆転運転切替 パネル上の”RUN”キー押しで正転、”STOP”キー押しで停止。端子台からの接点入力および通信による正転/逆転運転も可能 特性 電子サーマル:標準モートル/定トルク用VFモートル切換え、モータ1・2の切換え、過負荷トリップ時間の設定、 ストール防止レベル1・2の調整、過負荷ストールの選択 周波数設定信号 正面配置の設定ダイヤル、外部ボリューム(1k~10kΩ定格のボリューム接続可能)、0~10Vdc/0~5Vdc(入力インピーダンス:VI=40kΩ)、4~20mAdc(入力インピーダンス:250Ω) 加速・減速時間設定(s) 0~3000、加減速時間1・2の切換え、おまかせ加減速機能、S字1・2加減速パターン、強制短時間減速 電圧/周波数特性 V/f一定、二乗低減トルク、自動トルクブースト、ベクトル演算制御、自動省エネ、オートチューニング機能。基底周波数(20~400Hz)1・2調整、トルクブースト量(0~30%)1・2調整、始動周波数(0.1~10Hz)調整。 キャリア周波数(kHz) (PWM)2~16で調整可能(標準出荷設定:12)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)