- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 東芝ライテック 安定器のおすすめ人気ランキング
東芝ライテック 安定器のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新101件の「東芝ライテック 安定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「街灯用電球」、「スピーカ取付金具」、「ポール用アダプター」などの商品も取り扱っております。
水銀ランプと安定器を交換するだけで既設の街路灯をLEDにリニューアル可能です。
定格電圧(V)
100/200/242
仕様
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
質量(kg)
約1.6
周波数(Hz)
50/60
出力電流(A)
0.49
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
348×82.5×74.1
力率
高力率
全長(mm)
175
質量(g)
350
口金
E26
定格消費電力(W)
28
定格入力電流(A)
0.488
グリーン購入法
適合
水銀ランプと交換するだけで既設の街路灯をLEDへリニューアル。
サイズは水銀ランプと同等を実現。水銀ランプからLEDランプへの置換もスムーズです。
耐雷サージはコモンモード15kVの誘導雷の対策をしています。
使用可能温度範囲が広がり寒冷地でのご使用にもおすすめします。
電気料金区分は、従来の水銀ランプに比べて、大幅にランクダウンが可能となり、経済性が高くなります。
仕様
調光不可、落下防止ワイヤー付き
質量(g)
595
使用温度範囲(℃)
-20~40
電源
LEK-720016A01(別売)
定格消費電力(W)
57
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.425
寸法(外径×高さ)(mm)
90×240
定格電圧(V)
AC100~242
材質
本体:鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)
1.4
板厚(mm)
9
エネルギー消費効率(Lm/W)
(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290
適合ランプ
LDL20
演色指数(Ra)
83
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
調光信号用端子台付
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形
グロースタータ形
電球の種類
蛍光ランプ
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)
(最低)0.1
スイッチ
プルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
器具のみ
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・棚下
2灯用、4灯用架台ともに取付可。
材質
溶融亜鉛メッキ
質量(kg)
7.9
適合ポール径(Φmm)
190~265
1台
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)
仕様
SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨
材質
プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
180
奥行(mm)
168
取付場所
天井・壁面兼用
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.4
光源寿命
40000時間
適合ランプ
LED電球(E26)、一般電球形9.3W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
定格電圧(V)
AC100~242
材質
本体:鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)
1.2
板厚(mm)
9
エネルギー消費効率(Lm/W)
(Hf16高出力タイプ)87.4、(20タイプ)68.8
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
(Hf16高出力タイプ)1660、(20タイプ)1170
適合ランプ
LDL20
演色指数(Ra)
83
1台
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1台
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
1台
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)
仕様
SL端子台付、ねじ込み、防湿
材質
プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白
質量(kg)
0.3
取付場所
天井・壁面兼用
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
適合ランプ
LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。
40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)
光源寿命
40000時間
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
83
適合ランプ
LEDユニット、フラット形8.0W以下
仕様
SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨
照射距離(m)
(最低)0.1
取付場所
天井・壁面兼用
器具・セット
器具のみ
光源色
電球色
従来光源
白熱灯器具60Wクラス