- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- 松下電工 丸のこのおすすめ人気ランキング
松下電工 丸のこのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新104件の「松下電工 丸のこ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キッチンパネルカッター」、「パネル切断 工具」、「チップソー 110mm」などの商品も取り扱っております。
切れ味豪快!18Vパワー。
18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。
取り回しやすいコードレスで、作業量はたっぷり。
さまざまな現場・材料に、これ1台。周りの環境に合わせて選べる3WAY切り粉対策。
材料に合わせて選べる6種類の専用刃。
サポート機能が充実。
ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
5
回転数(回/分)
4500
ノコ刃外径(Φmm)
135
充電時間(分)
実用充電/約40、フル充電/約60
能力
(目安・フル充電で)金工刃:電線管(Φ25.4mm、t1.2mm)約340本、水道管(塩ビライニング鋼管、Φ34mm、t4.7mm)約70本、ハンガーレール(40×30mm、t1.6mm)約150本、軽天材(50×19mm、t0.5mm)約760本、リップ溝形鋼(C形鋼)(60×30mm、t2.3mm)約95本、アングル鋼(40×40mm、t3mm)約230本、薄板金工刃:鉄板(450mm、t1.6mm)約25枚、金属サイディング(400mm、t16mm)約270枚、木工刃:2×10材(38×235mm)約280本、角材(45×45mm)約300本、コンパネ(900mm、t12mm)約120枚、薄板木工刃:ベニヤ(900mm、t5mm)約320枚、プラスチック専用刃:塩ビ管(Φ38mm、t3.5mm)約210本、窒業系サイディング刃:窯業系サイディング(455mm、t16mm)約200枚、キッチンパネル(935mm、t3mm)約270枚
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
343×228×160(電池パック装着時の数値)
本体質量(kg)
2.55(電池パック装着時)
充電器電圧(V)
AC100 50/60Hz
充電器機能
急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)
900
消費電力(W)
充電器/198
防塵防水性能
IP56
付属品
電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(Φ135)、六角レンチ(対辺4mm)
回転トルク(N・m[kgf・cm])
6.7[68]
10.8V スライドバッテリ!。手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!
電源(V)
直流10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
回転数(min-1[r.p.m])
1500
穴あけ能力(mm)
SPF 1”×4” 約110本
最大切込深さ(mm)
25.5(90°時)、16.5(45°時)
最大切込深さ(mm)(45°時)
16.5
最大切込深さ(mm)(90°時)
25.5
刃物外径(mm)
85
刃物内径(mm)
20
質量(kg)
1.5(バッテリー含む)
バッテリー電圧(V)
10.8
ノコ刃外径(Φmm)
135
全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。
AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。
最短ボディ+最適バランス。
新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。
新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。
切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6.0
使用可能ノコ刃外径(mm)
155~165
ノコ刃外径(Φmm)
165
最大切込深さ(mm)(90°時)
66
回転数(min-1[r.p.m])
5000
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
ノコ刃内径(Φmm)
20
付属品
鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)
質量(kg)
3.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
286×192×258
バッテリー
リチウムイオン
最大切込深さ(mm)(5°時)
55.5
世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ)
ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。
45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。
バッテリー電圧(V)
10.8
回転数(min-1[r.p.m])
1400
最大切込深さ(mm)(45°時)
16.5
最大切込深さ(mm)(90°時)
25.5
ノコ刃外径(Φmm)
85
ノコ刃内径(Φmm)
20
バッテリー
リチウムイオン
全長(mm)
300
作業量(目安)
合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)
質量(kg)
1.4
適合バッテリー
A-48692
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様
両側面刃。防錆ニース仕上げ。ストロングチップ。完全焼入有
適合
電気丸のこ
種別
造作用
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
関連資料
パーツリスト
サービス分類
修理
仕様
金工刃
トラスコ品番
475-5553
適合本体
EZ45A2-LS2G、EZ45A2-LS2F、EZ45A2-XM
刃数
30
質量(kg)
1.6
最高回転数(min-1[r.p.m])
6000
切断対象
金工
外径×内径×厚さ(mm)
135×20×1.2
1枚
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
最大切込深さ(mm)(90°時)
46
ノコ刃外径(Φmm)
147
ノコ刃内径(Φmm)
20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)
回転数(min-1[r.p.m])
3700
電源(V)
単相 100
電流(A)
5.7
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
243×205×213
付属品
147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス
質量(kg)
2.1
厳選されたチップの採用と、薄台金で軽快な切れ味を実現しました。被削材に合わせて、4種類の刃形状をラインナップいたしました。
適合
日立、松下電工等、各社充電式丸のこ。
台厚(mm)
1.4
ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm)
165
ノコ刃内径(Φmm)
20(19も可)
最大切込深さ(mm)(45°時)
38
最大切込深さ(mm)(90°時)
57
回転数(min-1[r.p.m])
5500
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
材質(ベース)
アルミ
全長(mm)
273
仕様
二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能
質量(kg)
2.9
仕様・用途
集じん機接続可、ライト付き
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ
静音、制振、サイレントタイプ
スリット
有
軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。
切断幅(mm)
直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm
ノコ刃外径(Φmm)
190
ノコ刃内径(Φmm)
20
対応材質
木工用
回転数(min-1[r.p.m])
5000
電源(V)
100
消費電流(A)
12
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(装着時)810×675×410
定格時間(分)
30
範囲
(テーブル回転)45°
付属品
補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス
絶縁方式
二重絶縁
傾斜角度(°)
(ノコ刃)0-左45
刃数(p)
72
質量(kg)
10
周波数(Hz)
50/60
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
適合
充電ハンマードリル(EZ6813、EZ6812、EZ6811)。充電パワーカッター(EZ3513、EZ3511、EZ3512、EZ3510)
質量(g)
1350
タイプ
Nタイプ
バッテリー
ニッケル水素
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。
切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
消費電力(W)
1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5500
全負荷電流(A)
11
コード
2心・5
ベース
鉄板
取付穴径(mm)
20
作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力
(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本
穴あけ能力(mm)
(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴
チャック(mm)
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ
本体寸法(mm)
145×198×42
本体質量(g)
630
回転数(min-1[回/分])
高速0~600、低速0~200
適合バッテリー
EZ9L10
厳選されたチップの採用と、薄台金で軽快な切れ味を実現しました。被削材に合わせて、4種類の刃形状をラインナップいたしました。
外径(Φmm)
135
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.4
刃数
30
適合
日立、松下電工等、各社充電式丸のこ。