- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 板 曲げのおすすめ人気ランキング
板 曲げのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新807件の「板 曲げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄板曲げ 工具」、「ステンレス曲げ板」、「曲がる 金属」などの商品も取り扱っております。
手で簡単に曲げることができる板です。
リブとリブの間に力がかかり、R状に曲げて円柱に取付けたり、角を付けて箱状のものに取付ける場合も従来の曲げ板に比べキレイに曲がります。
材質ステンレスSUS430穴径4.2×6.8
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。
2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。
設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。
工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。
水平曲げに便利な5mm方眼線付。
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
棚や机等の家具の補強に最適。
材質ステンレスSUS304色クローム穴径(Φmm)7
卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。質量(kg)14刃長(mm)203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320最大切断能力(mm)幅/200アズワン品番64-5179-50曲げ幅(mm)最大/190設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980税込¥76,978
4日以内出荷
簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
用途連結や補強として使用。
スチール・アルミ・ステンレス板を直角に折り曲げれます。
本体質量(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×50×635曲げ幅(mm)300曲げ能力(厚さ)(mm)【アルミ】2.5m、【スチール】1.5、【ステンレス】0.8
1台
¥33,980税込¥37,378
10日以内出荷
アンティーク調の装飾性の高い金物。リブがはいっているのでキレイに曲げられる。好みの長さでキレイに曲げ加工できる。穴の位置以外でもキレイに曲がる!
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる材質鉄幅(mm)15穴径(Φmm)小判:6.8×4.2ボルト(mm)4
平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。最大挟み幅(mm)19.5全長(mm)200材質クロムモリブデン鋼質量(g)450表面処理ニッケル処理平行開き(mm)17.5口幅(mm)80
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。寸法(mm)10~13質量(g)2620
1本
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
折り曲げ作業や仮止めに便利です。
平行開き(mm)13全長(mm)200幅(mm)79質量(g)509トラスコ品番453-5839
1丁
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
用途鉄筋の曲げ作業。仕様鉄筋用
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479税込¥527
当日出荷
YUANBOメタルロール(3本ロール)
スチール・アルミ・ステンレス板を丸めてパイプ状に加工!
材質スチール最大使用寸法(mm)【幅】300、【厚さ】アルミ2.5・スチール1・ステンレス1、【線径】5本体質量(kg)10.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×95×215
1台
¥35,980税込¥39,578
当日出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。仕様曲棒(ハンドル)
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)材質スチール寸法(mm)150×465×1135質量(kg)26刃長(mm)305硬度HRC60ハンドル長さ(mm)850切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)有効刃長(mm)約200関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
平板をR加工や円筒にする機械です。
円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。
主に煙突加工や製缶にも使われます。
材質(ロール)S45C