板ガラスのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
328件の「板ガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「すりガラス」、「窓ガラス」、「強化ガラス」などの商品も取り扱っております。
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状 平板・平プレート 穴数 0 サービス分類 オーダー・加工
1個
1,143 税込1,257
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質 フロートガラス(厚さ:3~12mm) 形状 平板・平プレート 板厚(mm) 3~12 穴数 1 寸法LA(mm) 30~2200 寸法WA(mm) 30~1000 材種 フロートガラス サービス分類 オーダー・加工 穴種 通し穴
1個
1,143 税込1,257
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質 フロートガラス(厚さ:3~12mm) 形状 平板・平プレート 板厚(mm) 3~12 穴数 2 寸法LA(mm) 30~2200 寸法WA(mm) 30~1000 材種 フロートガラス サービス分類 オーダー・加工 穴種 通し穴
1個
1,143 税込1,257
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)


フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃) 80 長さ公差(mm) ±1 幅公差(mm) ±1 曲げ応力値(MPa) 50 熱膨張係数(×10-7/℃) 93.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差 外寸±0.5mm(規格品) 端面加工 面取り仕上げ
1枚
879 税込967
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ フライス加工 連続使用温度(℃) 80 長さ公差(mm) ±0.3 幅公差(mm) ±0.3 曲げ応力値(MPa) 50 熱膨張係数(×10-7/℃) 93.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。
用途溶接面用 材質 ガラス 厚さ(mm) 2 寸法(mm) 約50×約105 透明
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
入数(枚) 50 寸法(mm) 52×76 フロスト なし 平面度(mm) - アッベ数 - 表面処理 脱脂洗浄済み 仕様 寸法:76×52mm
1箱(50枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンガラス板
熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質 珪酸(シリカ) 厚さ(mm) 3 透明 耐熱温度(℃) 常用:900、最高:1000 密度 2.2 軟化点(℃) 1720
1個
8,390 税込9,229
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
1,610 税込1,771
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質 青板(ソーダ)ガラス 厚さ(mm) 1±0.2 公差 外寸±0.5mm(規格品) 端面加工 面取り仕上げ
1枚
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm) 2.5 化学組成 Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃) 約1800 材質 アルミナ99.6%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンガラス丸板
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質 テンパックス(R) 公差 外寸±0.5mm(規格品) 使用温度(℃) 230 最高使用温度(℃) 490 端面加工 面取り仕上げ
1枚
1,530 税込1,683
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質 青板(ソーダ)ガラス 公差 外寸±0.5mm(規格品) 端面加工 面取り仕上げ
1枚
989 税込1,088
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm) 3 材質 アクリル 透明 比重 1.19 表面抵抗率(Ω) >1016 線膨張係数 7×10-5-1 全光線透過率(%) 93 曲げ弾性率(MPa) 3200 ロックウェル硬度 97Mスケール 吸水率(%) 0.3 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 RoHS指令(10物質対応) 対応 サービス分類 オーダー・加工
1枚
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1組(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)