- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 板固定 金具のおすすめ人気ランキング
板固定 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新914件の「板固定 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板固定」、「挟んで固定」、「挟むネジ」などの商品も取り扱っております。
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)
6、8、10
推奨ねじ径
十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
材質
スチール
対応機種
TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×35×51.2
アズワン品番
64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具
仕様
天板厚み17~50mmに取り付け可
トラスコ品番
765-7790
材質
本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂
質量(kg)
0.58
高さ(mm)
96.6
奥行(mm)
91.6
間口(mm)
80
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類
精密クランプ
材質(本体)
アルミ
材質(止めネジ)
スチールメッキ
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合
チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)
7~28
適合フランジ幅(mm)
100~400
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
種類
精密クランプ
仕上
メッキ
奥行(mm)
19
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径
十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
対応ガラス板厚(mm)
6~10
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番
787-8249
適合本体
NLS05S/15/20シリーズ、G-S75
質量(g)
340
タイプ
バイス
最大口開き(mm)
40
取付穴
M6×4(45mmピッチ)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
チャンネルベースに連結し組立てた端子台アセンブリの両端の固定に使用します。
本体は、鉄製でネジによる締め付け箇所に均一に力がかかるようにするとともにレールへのキズを防ぐステンレス製の押え板が付いています。
締付トルク(N・m)
0.9
適合レール
BLF-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径
十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
対応ガラス板厚(mm)
6~10
材質
ステンレス鋼 (SUS304)
パイプシャフト内の柱・パイプ等の障害物を避け、積算電力計を壁面より離して設置する場合に使用します。
付属品
取付ビス・ナット付
材質
光沢クロメートめっき
許容静荷重(N[kgf])
垂直方向:58.8(6)
アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。
KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
材質
鋼鉄
仕様
RoHS対応品(3C)。止め金具付
表面処理
3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。
長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
付属品
ネジ×6本・コンクリート釘×2本
ベルト幅(mm)
20
穴径(Φmm)
(ビス)4
今までに無かった吊り下げ専用クランプ!
アイボルトをイメージしたクランプです
あると便利な吊り下げクランプ
ロープや様々な物を吊り下げる際に使用できます
材質
スチール
平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコ用のクランプです。 ねじ止め式で最大開径は20mmです。
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。
板厚0.6mm(従来のかど金物は、板厚2.3mm)と薄いため、耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表にでません。
ステンレスビスを使用するため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。
Zマーク金物(CP-T)と同等認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質
JIS G 4305 SUS304(18-8)
付属品
専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×6本
使用方法
(1)本体の中心線と(柱)の刻印を目安にして柱と横架材の側面に位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
50×120
規格
財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(CP-T)同等認定
法規制
告示1460号第二号(は)
RoHS指令(10物質対応)
対応
N値
1.0以下
1個
¥289
税込¥318
当日出荷