- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 板状分銅のおすすめ人気ランキング
板状分銅のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新100件の「板状分銅」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重り 小さい」、「分銅」、「分銅天秤」などの商品も取り扱っております。
ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質
真鍮/クロームメッキ
国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。
材質
ステンレス鋼製(円筒型のみ)
形状
板状
質量(mg)
500
TGK品番
738-65-53-26
1個
¥366
税込¥403
当日出荷
形状
板状
質量(mg)
100
TGK品番
738-65-53-24
1個
¥366
税込¥403
当日出荷
【OIMLとは?】
<OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、
各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。
【OIML型分銅とは?】
OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。
日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。
メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。
分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅
第1部:計量及び技術要求事項
【材質】
株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して
耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。
1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。
【ケース材質】
アルミ
材質
非磁性ステンレス(SUS316)
付属品
ケース
材質(ケース)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
AD1603を便利なセットにしたモデル
定規での切断の際、定規の一端に乗せて押さえておくことにより、長い物でも一人で安定して切断することができます。
長さ(mm)
250
幅(mm)
50
材質/仕上
鉄/メッキ
質量(kg)
約2.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして
タイプ
5/10g刻み
材質
鉄
幅(mm)
約(10g/20×23)、約(5g/20×11)
厚さ(mm)
3.0(テープ部含まない)
質量(kg)
約3
表面処理
クロームメッキ
質量(1本)
60g
公差(g)
±3%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60g×50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷