- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用鈑金
- 板金クランプのおすすめ人気ランキング
板金クランプのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新117件の「板金クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプ 鈑金」、「ピラニアクランプ」、「オフセットクランプ」などの商品も取り扱っております。
0.9kgと軽く、手のひらにのるクランプで、強力なフレームの引き始め、多様性に富む人気ダントツクランプです。
質量(kg)
0.9
危険物の類別
非危険物
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
成形作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利なツールです。
種類
グリッププライヤ
寸法L(mm)
195
タイプ
8R
寸法A(mm)
61
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
80
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
爪先を交換できるタイプです。
フトコロ幅が広く、且つ同時に2方向引きが可能です。
モノコックボディー用。引き能力19600N(メーカー実験データ)
質量(kg)
1.67
ケース寸法(mm)
200×150×50
1セット
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
ボディ引き出し用熔接ワッシャーフックです。
ホルダー本体はアルミ合金を使用し、軽くて強力です。
質量(kg)
0.76
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×150×45
危険物の類別
非危険物
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。
最大挟み幅(mm)
19.5
全長(mm)
200
材質
クロムモリブデン鋼
質量(g)
450
表面処理
ニッケル処理
平行開き(mm)
17.5
口幅(mm)
80
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
多方向に同時引きが出来る為、モノコックボディーの引出しに適しています。
広いフトコロ幅はうしろからフランジやフレームの突起物を引く作業に適しています。
サイドリング取外し可能。
質量(kg)
1.68
ケース寸法(mm)
210×145×50
1セット
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
軽量で最も利用度の多いクランプとして、人気があります。
寸法(mm)
(歯の部)20×40、(ふところ)10×16
質量(kg)
2.2
使用荷重(t)
1.7
危険物の類別
非危険物
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
車のへこんだボディーの引き出し、ドア締まり具合調整、部品の取り外しなどができます。
スライドハンマーの打撃で、へこみが平らに復元します。
車体の板金、下作業用です。
トラスコ品番
853-5934
寸法(mm)
(ハンマー)Φ57×119
質量(kg)
3
シャフト長さ(mm)
520
危険物の類別
非危険物
1セット
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
古くから人気のあるクランプで強力なひき作業に使用します。
質量(kg)
3.1
使用荷重(t)
5.5
危険物の類別
非危険物
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
引き滑りが起こらない様に設計されたミニクランプです。
ステーションワゴン、1BOXのリヤゲートなど、合わせスポット部での強力な引き作業を約束します。
平板滑り15000Nの引き能力。
質量(kg)
0.84
ケース寸法(mm)
100×110×60
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
高張力鋼板対応、直線ひき専用、フレーム荒出しに最適。刀の部分が交換式になっています。
幅(mm)
50
全長(mm)
250
質量(kg)
2.8
使用荷重(t)
2
危険物の類別
非危険物
1個
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
溶接および接着で接続して、簡単かつ迅速に板金を固定。クランプの迅速な取り付けと取り外し。開閉の必要なクランプと比較して、大幅に時間を節約できます。従来のバイスグリッププライヤーに代わる最も安価な代替手法。最も安価。小型ながら広いクランプ範囲に対応。サイズが小さいため(ドアシールと同じ)、クリアランスを簡単に調整できます。面倒なクランプの取り外しや解除が不要。いつでも簡単に板金を再調整できます。さまざまなクランプの用途に幅広く使用できる、特殊な角度のクランププライヤー。ブートエッジ、ハッチバック、ドアピラー、三角窓など、届きにくい所にも使用できます。
セット内容
パネルクランプ プライヤー、パネルクランプクリップ 小 0.1~2.5MM 8個、パネルクランプクリップ 大 2.5~5MM 8個
1セット(17本)
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷