- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 枕棚 パイプ セットのおすすめ人気ランキング
枕棚 パイプ セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新97件の「枕棚 パイプ セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「枕棚」、「ハンガーパイプ 吊り下げ」、「枕棚 ハンガー パイプ」などの商品も取り扱っております。
Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質
【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャスト
色
シェルホワイト
奥行(mm)
400
シリーズ
Cシリーズ
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)
32
真壁造り・大壁造り、どちらでも簡単に取り付けられる画期的な枕棚ユニット。
押入・クロゼット両方に対応可能です。框付きで意匠性に優れ、間口・奥行等のサイズもバリエーション豊富です。
全ての基材がベタ芯構造ですので、現場サイズに合わせて寸法カット・釘打ちが可能です。
セット内容
前框×1本、棚板×1枚、受桟×1セット、雑巾摺×1セット、ビス・ビスキャップセット×1セット
シリーズ
Cシリーズ
背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ
付属品
取付ネジ
材質
パイプ:ステンレス箔巻スチール、ブラケット:亜鉛合金
外径(Φmm)
25
関連資料
(2.56MB)
ワードローブの必需品。ワイヤーシェルフに取り付けられるステンレス製ハンガーパイプです。※取り付け時、シェルフ上面よりハンガーパイプ上部までの寸法は55mm
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
付属品
棚取付ブラケット1組(2ヶ)付
材質
スチール製クロームメッキ仕上げ
耐荷重(kg)
30(垂直荷重・等分布)
パイプ径(Φmm)
25
色(本体)
クローム
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)
32
セット内容
【L=900/1400mm/1900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本。【L=2900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本/中吊ブラケット×1個。ボルトL=25×1本/ボルトL=40×1本/ワッシャー×1個
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
メタルミニ専用のハンガーパイプです。
適合ポール径(Φmm)
約19
耐荷重(kg)
全体/20
材質
スチール(クロムメッキ)
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ
付属品
スチール十字穴付皿木ネジ
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質
SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)
32
寸法D(mm)
41
寸法E(Φmm)
32.5
寸法F(Φmm)
45
寸法P(mm)
32.5
種別
片
形状
直止
仕上
ヘアーライン
パネル表面には傷や汚れに強い特殊ウレタン樹脂加工を施しています。
シェルホワイトは、汚れが目立ちやすい特殊硬化コート紙を使用していますので、耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
芯材が全面に敷き詰められていますので、カット・釘打ちが可能です。
基材には主にファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ大判でも軽くて扱いやすい製品です。(重量約3割減)
また、カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。
豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない全て1枚入梱包です。
F☆☆☆☆基準に合格した、低ホルムアルデヒド材料を使用しています。
トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンの4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容
棚板×1枚
石こうボードに画びょう感覚。らくらくプッシュ&クロスピンでしっかり固定。かわいいニコニコマークのニコピンが取付をサポート。タオルやマフラーを掛けたり、Sカンを掛けて吊ったり、汎用的に使える壁付けタイプのハンガーです
静止荷重(kg)
4(ピン)/4(ネジ)
材質
本体:アルミ/取付金具:スチール
付属品
石こうボード用ピン(ニコピン)/木壁用ネジ
色
シルバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
395×60×63
アズワン品番
64-5263-99
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質
SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)
32
寸法D(mm)
41
寸法P(mm)
32.5
寸法F(Φmm)
45
寸法E(Φmm)
32.5
種別
通
形状
直通
仕上
ヘアーライン
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
セット内容
パイプ1本,パイプブラケット、固定金具,エンドキャップ
耐荷重(kg)
17
芯材
スチール
材質(表面)
クロムメッキ
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質
スチール+SUS304
外径(Φmm)
32
仕様
養生袋無し
厚さ(mm)
1.2
仕上
#400鏡面研磨(横目)
面付けタイプのためどこにでも取り付けられる、用途範囲の広いパイプ受金具です。
材質
亜鉛合金
サイズ
Φ25mmパイプ用
仕上
ニッケルメッキ
スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン
付属品
十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS430)
寸法H(mm)
95
仕上
ヘアライン仕上
最大吊下荷重(N)
49