- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 育苗・誘引・接木
- 果実 袋 ブドウのおすすめ人気ランキング
果実 袋 ブドウのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新116件の「果実 袋 ブドウ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「干し柿用ネット」、「メロン ネット」、「柿 袋」などの商品も取り扱っております。
果実の掛袋は育成途中に大切に実を守る袋です。
用途雨避けや害虫対策、日焼け防止として。
材質(本体)
紙・針金
果面の保護、防虫・防鳥、農薬の付着防止用。
付属品
止め金
材質
紙
果実の初期成長時に袋掛けを行うことにより、きれいな果実を収穫することが出来ます。
用途果実の防虫・防鳥、農薬の付着防止。
材質
防腐加工耐水紙
ぶどう1房の用出荷袋です。ぶどうを出荷する時や産直売場に陳列するときにご使用下さい。
ぶどう三角袋は紙とセロハンで作られており、外からぶどうの状態が確認できます。
色:ブルー のセロファンはぶどうの黒を引き立てる効果があり、きれいに見えます。
用途出荷・輸送・陳列時の傷や粒落ちの防止。
材質(本体)
紙・セロファン
大切な果樹に1本づつすっぽりかぶせて防鳥、防虫に。 ムダの少ない、正方形タイプです。
目開き
9×9mm
1袋
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
豊かな実りのお手伝い。 コンパクトパッケージ
材質
ポリエチレン
色
赤
口紐付きのネット袋です。
用途野菜や果物など収穫物の小分けや保管、運搬用に。
色
赤
材質
ポリエチレン
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
用途デコポン、清見タンゴール、せとかなど柑橘用果実袋。
寸法(縦×横)(mm)
180×90
材質(本体)
ポリエステル
超軽量で作業が楽々です。
ふわっとかぶせて作物を蝶や鳥から守ります。
切ってもほつれないので、お好きサイズでの使用が可能です。
用途防鳥・防虫用(果樹園用)。
果実の掛袋は育成途中に大切に実を守る袋です。1月から3月下旬に収穫する中晩柑の寒さ避けでご使用下さい。完熟栽培の促進、越冬育成、葉スレ防止、鳥害防止など多目的に使えます。ストッキングタイプ伸縮性があるポリエステル素材なので、紙袋に比べ着け外しがスピーディにできます。ピンクは白と黒の間の遮光度で黒より育成促進が期待でき、鳥の被害も軽減できます。
色
ピンク
材質(本体)
ポリエステル
住宅周りや家庭菜園で気軽に使える16mm目の鳥よけネット。使いやすい角目のネットです。透明なので目立ちにくい。
用途園や庭の果樹 ベランダ他住宅周りから 工場の軒先などまで 手軽に使える防鳥対策用ネット。
仕様
長さ方向、上中下段にPEロープ入り
RoHS指令(10物質対応)
対応
合成のサイトカイニン様物質で、細胞分裂を促進し、細胞数を増加させる作用がある。
うり類の着果促進や、ぶどう、キウイフルーツ等の果実肥大の効果がある。
適合作物
ぶどう、キウイフルーツ、なし、西洋なし、びわ、メロン、すいか、かぼちゃ、チューリップ(促成栽培)
有効成分
ホルクロルフェニュロン0.1%
希釈の目安
400~4000倍
性状
無色透明水溶性液体
農林水産省登録第(号)
17247
毒劇区分
普通物
1本(10mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
たまねぎ・じゃがいも・栗などの出荷用だけでなく、保存用としても使用できます。
1本に5個吊るすことができる(5本で25個吊るし可能)。延長つなぎワンタッチ。
柿の軸をV溝に挿し込み、衛生的に干し柿を簡単に作れる。
用途干し柿・玉ねぎ・ニンニク・しいたけなどの乾燥に。
干し柿作り、干しシイタケ作り、芋がら干し、しみ大根作り、ニンニク保存、魚干物作り、ドライフラワー作りなど。
材質
PP(耐候性)
色
黒
全長(cm)
48
1袋(5本)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
収穫期の玉ねぎの保管などに。
色
レッド
幅(mm)
400
長さ(mm)
650
1パック(4枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
用途に合わせて色柄・サイズが選べます。
材質
純白35g/m2