- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- 果樹園用ハサミのおすすめ人気ランキング
果樹園用ハサミのおすすめ人気ランキング
2025/12/18更新112件の「果樹園用ハサミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「みかん収穫ハサミ」、「ぶどう剪定ばさみ」、「柿 収穫 はさみ」などの商品も取り扱っております。
みかんや果実の収穫に。 丸い刃先は、デリケ―トな果物に傷がつきにくい設計です。 また、刃先が短いので細かな作業を難無くこなします。
用途みかんや果実の採収に
刃長(mm)
24
使用目的
採収
切断対象
みかん、果実
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
高耐久・プロ仕様!
高耐久設計により、プロも愛用。
切れ味抜群!
刃には高級刃物用鋼を使用。
軽量!
高級角型アルミ合金使用。
便利なツメ付!
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用
刃長(mm)
65
使用目的
剪定
切断対象
果樹、植木
最大切断長(mm)
生木約25(直径)
鋏を置かずに、両手で収穫すると作業効率があがりますよ!
刃はステンレス製でサビに強い(1318S)
寸法(mm)
100
色
オレンジ
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に
全長(mm)
180
質量(g)
105
切断対象
かき、みかん、野菜
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
プロも愛用!摘果鋏エクストラロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。
用途摘果や収穫など
全長(mm)
200
刃長(mm)
55
仕様
板金+ビニールコーティンググリップ
質量(g)
125
使用目的
収穫、摘果
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に
全長(mm)
190
質量(g)
110
刃長(mm)
45
切断対象
かき、みかん、野菜
刃部を表面、側面、裏面すべてを極限までつるつるにして収穫物を傷つけにくい。
クッション機能で腱鞘炎対策。吸収クッション機能により、切断時におきる衝撃を大幅に軽減します。
らくらくストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。
用途みかん・柿・梨・トマトの収穫に最適。
材質
刃部:刃物鋼ハードクロムメッキ、ハンドル:鉄板製ソフトコート、クッション部:ウレタン樹脂
刃形
曲刃
使用目的
収穫
切断対象
みかん、トマト、柿、梨
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
つけたまま作業ができる指かけハンドル・・・両手が使える鋏。
実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。
さびにくいステンレス製刃。
寸法(mm)
100
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
全長(mm)
155
材質
ステンレス鋼
質量(kg)
0.06
TKG品番
9-0586-1401
TKG品番(2017)
6-0526-1201
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
背研ぎ丸加工でキズつけにくい。サビにくいステンレス刃仕様。小さい粒のぶどうの摘粒作業に便利なU型ピンセット付き。
全長(mm)
210
刃長(mm)
35
質量(g)
50
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷