果樹棚ワイヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
118件の「果樹棚ワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農業用ワイヤー」、「エスター線」、「線張り」などの商品も取り扱っております。
ポリエステル樹脂を使用し、強度は従来の鉄線の2倍。伸びや温度変化によるゆるみがありません。針金の1/6の軽さで作業性に優れます。
長さ(m) 1000
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじって、止めるだけ!
用途添え木・支柱止めなどに 材質 PVC+針金 長さ(m) 15 太さ(mm) 約2.0(直径)
1巻
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 種別 手動 ワイヤー径(Φmm) 5.0 フック口開き(mm) 15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
当日出荷

防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様 小型張線器付クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番 859-6215 長さ(mm) 56 寸法(mm) eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g) 760 タイプ 小型張線器付クランプ 奥行(mm) 160 2018年トラスコ掲載ページ 9 1073
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番 EA988DJ-1 質量(g) 420 使用ロープ径(mm) 1.6~6.5 引張強度(kN) 5.9(590kg)
1個
9,030 税込9,933
当日出荷

キウイやブドウの棚として。地ばい栽培ができない場所でも、植木鉢やプランターなどでくだもの棚を楽しむことができます。
材質 スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、ナイロン、ポリエチレン パイプ径(Φmm) 天井19・天井以外26
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。単管と単管の間にワイヤーロプを簡単に張れる張線器付の兼用クランプです。単管と単管の間にワイヤー張り作業が短時間で楽にできます。単管と単管の間のワイヤーロプを端部で固定及び途中のたるみ止めをする兼用クランプです。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様 ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番 859-6216 材質 スチール、クロメートメッキ 長さ(mm) 51 幅(mm) 98 寸法(mm) eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g) 360 タイプ フックタイプ(固定側) 奥行(mm) 129 2018年トラスコ掲載ページ 9 1073
1個
699 税込769
当日出荷

1袋
2,298 税込2,528
当日出荷




安価で経済的な誘引ひもで、トマト・キュウリ・ピーマン・ナスなどの果菜類、花き類やホップなどの誘引に使われています。
材質 ポリプロピレン グレー
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。 テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様 ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番 859-6217 長さ(mm) 51 寸法(mm) eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g) 420 タイプ リングタイプ(固定側) 奥行(mm) 129 2018年トラスコ掲載ページ 9 1073
1個
699 税込769
当日出荷

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー (構成)7×7
1個
2,180 税込2,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質 頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚 Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)