- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 緩衝材
- 果物クッションのおすすめ人気ランキング
果物クッションのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「果物クッション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フルーツ緩衝材」、「ビン 緩衝材」、「果物 ネット」などの商品も取り扱っております。
クラフト感がおしゃれな雰囲気を演出する、環境に配慮した紙製のフルーツ用保護キャップ。
材質
未晒紙
短辺(mm)
75
長辺(mm)
100
レンジ
不可
ネット型の網目が細かい梱包用シートです。
一般的にりんごや梨の箱の下に敷かれている輸送時の傷防止シートです。
TP規格コンテナのサイズに合わせた干渉用シートになります。
異形物の梱包にも便利なシート型の緩衝材です。
用途割れ物や異形物の緩衝包装などに。
りんごや梨などの梱包用シートとして。
厚さ(mm)
7
上幅(mm)
80
下端幅(mm)
75
厚さ(cm)
約7~8(巾)
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1袋
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
高圧ポリエチレン製でクッション性の高い果物・野菜の緩衝材です。
用途りんご・デコポン柑橘類・トマト・柿・梨・マンゴー・桃などの果物や陶器・瓶などの容器保護に最適です。
材質
発泡ポリエチレン
用途果物等の緩衝材に
厚さ(mm)
7
寸法(縦×横)(mm)
300×450
1個(5枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
弱電製品、精密機器部品、家具インテリアなどの包装、緩衝、保護と多岐にわたる用途を持つミナフォームのカット品となります。
寸法(mm)
300×300
部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。
シートタイプなので、カットする手間も省けます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
色
白
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
厚さ(mm)
2.5
セット内容
茶×1、白×1
寸法(mm)
550×380×2
内容
素材
科目
図工
1セット(2枚)
¥246
税込¥271
3日以内出荷
カットされたパッキンの中で最もお値打ち。材質はパルプ。日焼けによる変色防止・通気性を考慮し、クラフト包装をしての出荷です。荷姿は、箱入れをしないで縛った状態です。1袋のサイズは、400×360×280mm。1袋(3.5kg)×4袋が発注単位です。
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
巾約1mm
構成部品
1
1ケース(4枚)
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。
用途ボトルなどの筒型の梱包。長物の梱包。異型の梱包
質量(g)
300
2018年トラスコ掲載ページ
6 1846
材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。
弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。
切断はナイフやハサミで簡単にできます。
耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。
長さ(m)
5
ネット型の網目が粗い梱包用シートです。
一般的にりんごや梨の箱の下に敷かれている輸送時の傷防止シートです。
ロール型のため、お好みの長さでカットとしてお使いください。
用途割れ物や異形物の緩衝包装などに。
りんごや梨などの梱包用シートとして。
幅(mm)
300
長さ(m)
25
1パック(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
転倒時のガラスの飛散を防止する。試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。
弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。
被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
材質
エチレン酢酸ビニル共重合体
長さ(m)
5