枝付き試験管のおすすめ人気ランキング

2025/12/03更新
111件の「枝付き試験管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス管付きゴム栓」、「吸虫管」、「サッカロメーター」などの商品も取り扱っております。
ES-AGはゴム栓No.2(穴径6mm)が付属しています。
容量(mL) 30 寸法(mm) (枝)Φ7×30 試験管径(Φmm) 18×180
1個
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
380 税込418
5日以内出荷

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質 天然ゴム 仕様 赤ゴム栓
1個
114 税込125
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

発生した気体を採集するのに便利なL字管が付属しています。 1種類の物質が2種類以上の物質に分かれる変化「分解」や「化学変化」実験用の気体発生装置です。
1セット(4組)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質 シリコンゴム 穴径(Φmm) 5 耐熱温度(℃) 180
1個
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,267 税込5,794
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。
番号 No.1、2、3、4、各1個 仕様 吸引用金具、ニップル付き TGK品番 884-09-28-01 材質 合成ゴム 寸法(mm) No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7。No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5。No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10。No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12
1セット
3,390 税込3,729
当日出荷


炭酸水素ナトリウムや酸化銀の加熱による分解実験に使いやすいゴム栓・ガラス管付きの試験管です。 加熱中に発生する気体を採集する際は別途ゴムチューブをご使用ください。
セット内容 ガラス管(Φ7×60mm)付ゴム栓No.2、試験管(Φ18×180mm)
1組(6本)
3,198 税込3,518
当日出荷


1個
2,376 税込2,614
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ 直口
1箱(50本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リム付きの試験管。 ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質 ホウケイ酸ガラス 耐熱温度(℃) 500 オートクレーブの可否
1組(10本)ほか
900 税込990
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質 シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃) -40~200 硬度 50±5A 伸び(%) 360 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。 キャップもオートクレーブ可能です。 キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体) 硼珪酸ガラス 材質(キャップ) メラミン 材質(パッキン) シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
1箱(50本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)