枯山水用レーキのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
102件の「枯山水用レーキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木製レーキ」、「木製 トンボ」、「鉄トンボ」などの商品も取り扱っております。
日本独特の庭園様式の 枯山水(かれさんすい)模様を作成するための専用ブレードを装着したレーキです。 枯山水の砂紋作成専用の大型ブレード 小サイズ(11枚刃)、大サイズ(7枚刃)の2種類。
長さ(mm) 1620 先幅(mm) ブレード:610 高さ(mm) ブレード:134 サイズ 刃数 9枚刃 質量(kg) 約2.35 材質(本体) アルミ製 材質(ブレード) ステンレス製
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

日本独特の庭園様式の 枯山水(かれさんすい)模様を作成するための専用ブレードを装着したレーキです。 枯山水の砂紋作成専用の大型ブレード 小サイズ(11枚刃)、大サイズ(7枚刃)の2種類。
長さ(mm) 1620 先幅(mm) ブレード:610 高さ(mm) ブレード:98 サイズ 刃数 11枚刃 質量(kg) 約2.1 材質(本体) アルミ製 材質(ブレード) ステンレス製
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

アイデア・サポート広島レーキ
掻きほぐし作業に最適! 木製の本体に取り付けた10本の爪で、ダンプから簡単に合材を掻き出す事ができます。
長さ(mm) 1500 先幅(mm) 485 質量(kg) 約1.9 材質(本体) 木製 材質 爪、補強金具:鉄製
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。 水抜き穴付です。
用途グラウンドなどの整地作業に 材質 アルミ合金 爪長さ(mm) 175
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。
用途グラウンドなどの整地作業に 全長(mm) 1800 先幅(mm) 600 トラスコ品番 485-0165 材質 アルミ合金 質量(kg) 1.1 爪長さ(mm) 110
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

1台
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

草かき、土ならし、落ち葉集めに。
材質(本体) スチール 全長(mm) 450 質量(g) 325 材質(柄部)
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適 全長(mm) 1560 寸法(mm) 1560×350×85 質量(g) 1200 爪長さ(mm) 85 先幅(mm) 350
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

木製の整地作業用レーキです。
用途土やグラウンドなどの整地作業。アスファルトのならし作業。 全長(mm) 1500 先幅(mm) 660 質量(g) 1500
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。 グリップにスクレーパー内蔵
長さ(mm) 965~1580 先幅(mm) 600 質量(g) 約1500 材質(本体) アルミ製 材質 引板:ステンレス製
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

軽量で高強度のマグネシウム合金製です。コンクリートが付着しにくい材質を採用しています。
用途コンクリート打設時の掻き寄せと拡散ならし作業。 トラスコ品番 851-0745 長さ(mm) 木柄:1350 全長(mm) 1390 質量(kg) 1.0 高さ(mm) 100 先幅(mm) 610
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

作業現場に応じて柄の長さを無段階に調整が出来ます。 伸縮式でコンパクトになるので、現場への持ち運びや収納に便利です。 替刃式ですので末永くご使用になれます。 刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。 本体は軽量かつ強度に優れたアルミ材を使用しています。
用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業に 全長(mm) 1580~990 先幅(mm) 600 トラスコ品番 788-5091 材質 本体:アルミ材、刃先:ブナ材 質量(kg) 1.5 高さ(mm) 85(先) 板厚(mm) 13
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。 アスファルトのならし作業。 材質 天然木 全長(mm) 1500 板厚(mm) (頭部上部)25、(頭部下部)10 質量(kg) 1.3 材質(柄部) 天然木 材質(頭) 天然木 頭部高さ(mm) 90 アズワン品番 64-8326-72 先幅(mm) 670
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷

1袋(10kg)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。アスファルトのならし作業。バンカーならし作業。 全長(mm) 1200 先幅(mm) 400 質量(kg) 1.06 板厚(mm) (頭部)上部/25、下部/10 材質(柄部) 天然木 材質(頭) 天然木 頭部高さ(mm) 80
1丁
5,298 税込5,828
7日以内出荷

オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。 トラスコ品番 423-9989 材質 アルミ合金 質量(kg) 1.1
1本
6,898 税込7,588
当日出荷


組立式。歯の部分は鉄製(レーキ兼用)
材質 歯部分:スチール製、柄部:スチール 寸法(幅W×高さH)(mm) 560×100 柄長さ(mm) 1300
1台
5,498 税込6,048
6日以内出荷

刃先はステンレス製でサビにくいです。
用途グラウンドやアスファルトなどのならしに。 全長(mm) 1800 先幅(mm) 600 トラスコ品番 411-5601 材質 刃先:ステンレス、柄:木 質量(kg) 2
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。刃先に水抜き穴がある為、作業時の水の抵抗が低減されます。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。 全長(mm) 1800 先幅(mm) 800 仕様 組立式 トラスコ品番 423-9997 材質 アルミ合金 質量(kg) 1.3 タイプ 平タイプ 爪長さ(mm) 110
1本
6,898 税込7,588
当日出荷