- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- 柄付ゴムベラのおすすめ人気ランキング
柄付ゴムベラのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「柄付ゴムベラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム スクレーパー」、「耐油ゴムベラ」、「ゴムベラ 特大」などの商品も取り扱っております。
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用
材質
(ヘラ)天然ゴム、(柄)木(アオギリ)、(止め)アルミリベット
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリコンゴムを使用しているため、耐熱、耐油、耐酸化性に優れています。
用途接着剤の塗布やパテ付け、塗料のそぎ落としなどに。
材質
ヘラ部:シリコンゴム、柄部:木
材質
ヘラ/シリコンゴム 柄部/天然木
用途接着剤コーキング剤の塗りこみに。
全長(mm)
195
刃厚(mm)
2.5~8
材質(柄部)
木
材質(刃)
合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐油用。
用途材料処理用(耐油用)
色
黒
ゴム厚(mm)
約7~1.8(実測値)
材質(柄部)
木
材質(ヘラ部)
シリコーンゴム
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐熱、耐薬品に優れるシリコンタイプ
用途材料処理用(耐熱、耐薬品)
色
ブルー
ゴム製のようなプラスチックヘラです。ほどよい腰の強さが特長です。耐熱、耐薬品に優れています。また、燃焼した時に有害ガスが発生しません。取手は使いやすいように曲げることが出来て好きな角度で作業が出来ます。
用途タイルの目地や容器・機械・道具等についた、こびりつきのかき集めや汚れ落しに最適です。
材質
(本体)エラストマー樹脂(芯板材)スチール
糊付機・バケツ等を洗浄する際、糊を寄せたり、かき落とすのに傷をつけず簡単に落とせます。
目的に応じて三種類のサイズがあります。
接着剤の塗布・広い面のパテ付け
塗料缶に付着した塗料のシゴキなどに
全長(mm)
186
柄厚さ(mm)
16
材質(柄部)
木
材質(ヘラ部)
天然ゴム・スチレン-ブタジエンゴム
対象物を傷つけにくいヘラです。そぎ落としや、かき集めに適した柄付のヘラです。パテ塗り・フィルム貼りにも使用できます。
用途容器等のこびりつきのかき集め落し。
材質
ヘラ:天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR)、柄:木
色
(ゴム)赤色
高所での接着作業、パテを使った作業時に便利な商品です。
柄付 ゴムベラ は、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用
全長(mm)
185
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルムを貼るにあたり圧着、脱泡、コーナー押さえに使用します。
幅(mm)
100
材質
PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥339
税込¥373
当日出荷
耐久性・耐薬品性をアップ
用途容器等のこびりつきのカキ集め・落とし、車両のフィルム張り・パテ等、珪藻土等の塗付、木の目止等にご利用ください。
材質
エラストマー樹脂
刃幅(mm)
200
-20~+180℃の温度範囲で使用できます。
シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。
オートクレーブ滅菌ができます。
タイプ
クリーンヘラ
耐熱温度(℃)
100
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
ゴム部:200/ハンドル部:80
材質
シリコン・柄:木
耐熱温度(℃)
200
質量(g)
463
ヘラ幅W×全長(柄)mm
125×940
材質(柄部)
木
材質(ヘラ部)
シリコン
TKG品番
9-0211-0201
TKG品番(2017)
6-0193-0201
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷