柄付フライスのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
108件の「柄付フライス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砥石セット」、「荒砥石」、「osg リーディングドリル」などの商品も取り扱っております。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

溝加工やフライス切削に最適です。
ねじれ角(°) 15 材質 HSS-Co 刃幅公差(mm) 0~+0.1
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

アルミ加工用Tスロットエンドミル。ねじれ角30°に対して刃溝部を深く取ってある為、スムーズな切屑の排出が可能。従来のTスロットカッターに比べ切削能力が大幅にUP!。エキセントリック刃付けにより仕上面(面精度)が格段に向上。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく切削時の偏芯が極小。
用途アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼など 材質 HSS-Co 刃数 5 外径公差(mm) 0~+0.05 リード角 右捩れ30° 刃幅公差(mm) 0~+0.1
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

材質 コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理 ノンコーティング ねじれ角(°) 25 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm) D≦18:-0.050~-0.160。18<D≦30:-0.065~-0.195。30<D:-0.080~-0.240 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (735種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用 シャンク径S(Φmm) 6 刃径A(Φmm) 28 仕様 コロ付 材質 超硬 全長(mm) 55 シャンク径d(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソリッドのTスロットカッター
用途スクエア溝加工 材質 超硬 超微粒子 表面処理 ノンコート 外径公差(mm) 0/-0.03 公差(mm) 【刃厚】0/-0.02
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数 8 全長(mm) 65 首径(mm) Φ4 刃径(Φmm) 10 刃幅(mm) 3 柄径(Φ) 10 首長(mm) 15
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

HSSキーシードカッター
用途スクエア溝加工 材質 SKH51
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (942種類の商品があります)

1本ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1本
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)