- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- ホビー用塗料
- 染めのおすすめ人気ランキング
染めのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新6,120件の「染め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「事務用品 クリップ」、「染めQ」、「染めq ブラック」などの商品も取り扱っております。
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)表面処理黒染
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
主な用途布、木材、プラスチック、金属、革危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
大一産業洗えるニトリル手袋 小箱
ハーレーダビッドソンの共同開発商品です。従来の厚手ニトリル手袋の60%の厚みで同等以上の強度をもつ洗えるニトリル手袋です。ハードな作業やオイル作業をしても繰り返し使えます。優れた伸縮性から生まれるフィット感があり、抜群の強度指先感覚が生かせます。
用途清掃、整備、オイル作業、食品加工、梱包・運搬・園芸・農業、毛染め材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.15入数(枚)50全長(cm)24中指長(cm)8手のひらまわり(cm)18
エンジニアジェットブラックヤスリセット
目立て後のバリを除去することで凄まじい切れ味と、目詰まりのし難さを実現。
特殊黒染めで圧倒的な防錆力!
対象物側面を傷つけないフラット仕上げ
コーナーをシャープに研削可能
研削材アルミ、銅、貴金属、ステンレス、樹脂、鉄
エンジニアヤスリ中目タイプ(ジェットブラック)
サビに強い特殊な黒染めで表面処理を行っています。電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味です。平のヤスリ目がない面はサイドフラット加工を施し、コーナー切削時に傷が入りません。
用途高炭素鋼刃長(mm)120全長(mm)215タイプ中目2018年トラスコ掲載ページ5 1245
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。締付け部材が薄い場合などに使用できます。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質鉄表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
菊水化学工業キクスイSPパワー無機ガードF
無機有機複合体の為、紫外線、酸性雨の劣化因子から建物を長期に渡り保護、超耐候性を実現しました。光沢性に優れており、高い意匠性が得られます。有機成分の特長である柔軟性を有しており、微細なクラックの影響を受けることなく建物の美観を維持。反応硬化により、緻密な塗膜を形成し汚染物質を侵入しずらく又汚れにくくする為、超低汚染を実現しました。
用途一般建築物の内外装・鉄部主成分無機・有機複合ふっ素危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)19~22年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性
1個
¥8,498税込¥9,348
8日以内出荷
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応)
ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く)
原液のまま使用できる一液タイプ
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品
上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的
鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用
黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え色クリヤー成分トルエン、キシレン乾燥時間(分)夏/15~20。春・秋/20~30。冬/60~120比重0.88適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜指触乾燥時間(分)約3分(20℃)標準塗布量6~10μ 60~80g/m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジニアジェットブラックヤスリ
切れ味キープで作業効率アップ!錆びにくい特殊なブラック仕上げ!
鋭い切れ味の切削力!特殊黒染めで圧倒的な防錆力!
電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味です。
材質高炭素鋼
素材:綿100% 30番手双糸先染めジャガード。首に掛けやすく頭に巻きやすい、スポーツやアウトドアに最適なマフラータオルです。ミズノブランド公式ライセンス商品。スポーツ、ジム、アウトドア、レジャー、部活動などに最適。100%コットンの柔らかな肌触り。吸水性に優れた使い勝手の良いタオルです。日本を代表するスポーツブランド「Mizuno」のタオルは贈答、プレゼントにも最適。
用途普段の生活シーンでご使用ください。タイプマフラータオル長さ(cm)15×120混率(%)綿100質量(g/枚)75
1個
¥10,980税込¥12,078
8日以内出荷
通常よりも高価で細い32番手の糸を2本撚った双糸で織られた肌触りの良いサロン用フェイスタオル。ショートパイルにすることで毛羽立ちが少なく、耐久性に優れ風合いを保ちます。 塩素系洗剤で洗っても色落ちしにくいスレン染料を使用しており、業務用に最適です。
用途美容サロン、エステ、ホテル、旅館、温泉、銭湯など仕様染色方法:スレン染め混率(%)綿100寸法(cm)約34×85質量(g/枚)約75
1ケース(240枚)
¥59,980税込¥65,978
6日以内出荷
本体黒染め加工でサビにくい仕様のクリップです。
用途書類整理にピッタリのかさばらないクリップです。色ブラック繰り返し・詰め替え対応
さびにくい本体黒染め加工のレバークリップです。レバーの部分をサイドに曲げることにより、紙にやさしく無理なく書類が開きます。
色ブラック繰り返し・詰め替え対応













![黒染牛本革仮枠釘袋 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono69830306-260105-02.jpg)




![黒染牛本革腰袋 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono69830315-260105-02.jpg)

![スレン染めフェイスタオル 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono69663617-240924-02.jpg)