- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 手芸/クラフト/アクセサリー用品
- 染めQのおすすめ人気ランキング
染めQのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新100件の「染めQ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「服の黒染め」、「ジーンズ染め」、「布 黒染め」などの商品も取り扱っております。
明治機械製作所ハンドスプレーガン
デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など質量(g)292吹付距離(mm)200
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ベストカラー(綿・麻・レーヨン用)に混ぜるだけで簡単に水染めができます。
用途綿・麻・レーヨンの低温染色内容量(g)60質量(g)65仕様【染色助剤】低温染色助剤
1本(60g)
¥139税込¥153
翌々日出荷
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
主な用途布、木材、プラスチック、金属、革危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
染めQをポリプロピレン(PP)やポリカーカーボ(PC)等のプラスチックや金属等、硬質な素材に対して【染めQ】の密着力を上げる専用プライマーです。硬質な素材に【染めQ】を使用する際は下塗りとしてご使用いただく事をお勧めします。
特性プライマー主な用途金属、プラスチック危険等級Ⅱアズワン品番64-9642-27危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.13LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1本(264mL)
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応)
ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く)
原液のまま使用できる一液タイプ
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品
上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的
鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用
黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え色クリヤー成分トルエン、キシレン乾燥時間(分)夏/15~20。春・秋/20~30。冬/60~120比重0.88適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜指触乾燥時間(分)約3分(20℃)標準塗布量6~10μ 60~80g/m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エルベールみゆき染め
すすぎ不要簡単きれいに布が染まる。すすぎ洗い不要・熱湯不要で、誰でも簡単に使える液体顔料の布用染料です。天然繊維はもちろん、ポリエステルまで幅広い素材を染色でき、少量を水に溶かすだけでムラの少ない美しい仕上がりが得られます。染色後はそのまま乾かし、仕上げにアイロンをかけることで色がしっかりと定着します。水に溶かして染め、そのまま乾燥させるだけのシンプルな工程のため、Tシャツや布小物も手軽に染色できます。材質:アクリル樹脂、顔料他。サイズ:内容量:15g
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質アクリル樹脂、顔料他内容量(g)15
シートを取出し、脱脂した場所を拭くだけの簡単ワンステップ。拭き取り用のクロスも不要です。
シートサイズは約200×300mm。狭い範囲の「ちょっと使い」にピッタリです。
石油臭がしない「水性特殊溶剤」で脱脂作業が快適になりました。かき取り性に優れた不織布シートとの組合せで、脱脂性能もじゅうぶんです。
拭き取り時の摩擦による静電気発生を抑制。エアータッチ塗装の際、帯電してホコリを吸着しやすい樹脂バンパーや未塗装樹脂パーツの仕上がりが向上します。
プラモデル組立て時や、接着剤・粘着テープ使用時など、車の補修以外にも安心して使えます。
色シート(白)シートサイズ(mm)200×300適合材自動車パーツ危険物の類別非危険物
1袋(5枚)
¥579税込¥637
当日出荷
1個(100mL)
¥599税込¥659
翌々日出荷
エルベールみゆき染め
すすぎ不要簡単きれいに布が染まる。すすぎ洗い不要・熱湯不要で、誰でも簡単に使える液体顔料の布用染料です。天然繊維はもちろん、ポリエステルまで幅広い素材を染色でき、少量を水に溶かすだけでムラの少ない美しい仕上がりが得られます。染色後はそのまま乾かし、仕上げにアイロンをかけることで色がしっかりと定着します。水に溶かして染め、そのまま乾燥させるだけのシンプルな工程のため、Tシャツや布小物も手軽に染色できます。材質:アクリル樹脂、顔料他。サイズ:内容量:15g
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質アクリル樹脂、顔料他色白色内容量(g)15
1個
¥680税込¥748
3日以内出荷
キレイな発色!布に塗るならコレ!
通常の【染めQ】より発色率アップで鮮やかな仕上がり!オリジナルのTシャツやジーンズが手軽に作れます。もちろん洗濯してもOK!
用途オリジナルTシャツやジーンズ作りに塗布面積(m2)約0.2~0.4危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
桂屋ファイングッズ堅牢スレン建染め染料徳用
綿・麻・レーヨン等植物繊維用、日光・洗濯・摩擦の堅牢度が極めて高い染料です。必ず別売りのスレン安定補助液(徳用)・還元剤(脱色剤)を併用してください。
桂屋ファイングッズ濃色促進剤
ポリエステル混紡・ポリエステル100%品をコールダイホットで濃く染める際に使用する補助剤です。
用途ポリエステルのボタン・樹脂成型製品にも使えます。質量(kg)20容器袋入り作業量(目安)染められる目安:約250gのポリエステル生地RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
¥499税込¥549
当日出荷
桂屋ファイングッズ濃色促進剤
ポリエステル混紡、100%品をコールダイホットで濃く染める際に使用する補助剤です。
1個(30g)
¥1,598税込¥1,758
7日以内出荷
お洗濯による色落ちを防ぎます。ベストカラー(綿・麻・レーヨン用)で染めた素材に対して高い定着効果があります。
用途綿・麻・レーヨンの色の定着内容量(mL)30質量(g)43仕様【染色助剤】直接染料用定着剤
1本(30mL)
¥139税込¥153
翌々日出荷
素材表面の油分や汚れを落とし塗料の密着を高めます。
素材に油分や汚れが残っていると、せっかく塗っても剥がれてしまう事も。革やビニール等の素材を傷めることなく、油分や汚れを落とすことができます。染めQの前には必ず!
対応材質革、ビニール主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
スプレーするだけで、メッキのような光沢のある仕上がりに。
美しい輝き。スプレーするだけで、メッキ調に。ゴージャスに生まれ変わります。
様々な素材に。陶器・木製品などの様々な装飾品に。
使用方法(1)使用前に、缶を良く振ります。(2)素材から20~30cm程度離し手を少し早めに動かして、薄くスプレーしてください。(3)2~3分程度乾燥させ、2回目のスプレーをします。(4)24時間乾燥させます。主な用途木指触乾燥時間(分)15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)0.7~1.2乾燥時間(完全)24時間危険物の性状非水溶性