- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 印章用品
- 染料インクのおすすめ人気ランキング
染料インクのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新1,466件の「染料インク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「顔料」、「顔料インク」、「パテ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐水性、耐光性、印影の長期保存性に優れたインキです。 顔料系Xスタンパーの補充インキです。
用途顔料系Xスタンパー全般
適合本体
顔料系Xスタンパー全般
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合本体
Xスタンパー全般、キャップレス9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
商品タイプ
補充用インク
インク
油性アルコール系染料
材質
容器:ガラス、キャップ:ユリヤ、スポイド:PE、ケース:紙
全長(mm)
58(キャップ付)
質量(g)
80
実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。
その他
便利なスポイト容器入り
内容量(mL)
各10
1セット(5本組)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
ネームスタンパー用の補充インキです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
成分
油性顔料インキ
水性染料系のインキを採用。
成分
水性染料系インキ
適合
ゾルスタンプ台(H-1・2・3・4)用
寸法(mm)
Φ36.3×108.8
質量(g)
78
適合本体
ゾルスタンプ台(H-1・2・3・4)用
シリーズ
シヤチハタスタンプ台
RoHS指令(10物質対応)
対応
水性染料系のインキを採用。
適合
ゾルスタンプ台(H-1・2・3・4)用
寸法(mm)
Φ91.3×108.8
質量(g)
433
適合本体
ゾルスタンプ台(H-1・2・3・4)用
シリーズ
シヤチハタスタンプ台
力を入れずに簡単に注入口が開けられる専用工具が付属しています。
耐光性・耐オゾン性能に優れた自社開発インクを採用し、変色に強く美しい仕上がりを実現しています。
リーズナブルな詰め替えインクにより、インクジェットプリンタのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。
安心してインクの詰め替え作業ができる、とても分かりやすい取扱説明書が付属しています。
次回、商品をご購入の際に型番などをメモする必要がなく、箱から切り取って使える便利なタグチケット付きです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
用途※本製品をご使用になる場合、「インク残量検知機能」を無効にする必要があります。無効にするとプリンタのインク残量表示は行われません。インク切れによる印刷不良には十分ご注意ください。
※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。
※開封後は6カ月以内にお使いください。
適合機種メーカー
Canon
セット内容
インクボトル(1本)、注入口開け治具(1セット)、注入口栓(1個)、ポリ手袋(1セット)、取扱説明書(1枚)
インク
染料
インク容量(mL)
30
容量/30ML。
成分
水性染料系インキ
仕様
30ml
インク
水性染料系インキ
外寸法・高さ(mm)
94