- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 染色のおすすめ人気ランキング
染色のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新1,170件の「染色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「染色液」、「染色剤」、「染色材」などの商品も取り扱っております。
実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。その他便利なスポイト容器入り内容量(mL)各10
1セット(5本組)
¥2,200税込¥2,420
当日出荷
エスコ溶接用保護具セット
柔軟性・耐久性に優れています。
天然革を染色している為、色にバラツキがあります。
職業別シーン溶接工材質牛革エスコ品番EA353ARセット内容溶接エプロン(EA353AP-2)、溶接用腕カバー(EA353AR-2)、溶接用5本指手袋(EA353AT-41)、溶接用足カバー(EA354-5)
1セット
¥45,300税込¥49,830
翌日出荷
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
様々な用途に合わせてお選びいただける色素試薬です。
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
日本で染色・製織された生地を縫製していますので色落ちが殆どありません。
色ガラコミ材質綿100%種別モンペRoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
タイムケミカル染色浸透探傷剤 ハイチェック 現像液
洗浄液、浸透液、現像液の三液使用で、どこでも、どなたでも、手軽に、圧延品、15
鍛造品、鋳造品、溶接部などの表面に見られる欠陥の検出ができます。
欠陥の検出力抜群、鮮明な赤色を長時間維持します。
エアゾールタイプなので、どなたでも容易に使用できます。
検査物の形状、材質の如何にかかわらず使用できます。
種別現像液危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
1セット(420mL×24缶)
¥44,980税込¥49,478
翌々日出荷
弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。厚さ(mm)0.4手の平幅(cm)10中指長(cm)7.6種別化学防護手袋材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)色ブルー入数(双)1機能耐薬液、薄手、滑り止め付、裏地:植毛、袖口巻き上げ有JIS規格JIST8116適合品関連資料耐透過性耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤性別女子用耐透過性酸・アルカリ溶剤
島津ダイアグノスティクスフェイバーG
本品は染色液A脱色用の2%ピクリン酸アルコール溶液である。グラム陽性菌は細胞壁が厚く密なため、脱色されないが、陰性菌は容易に脱色される。
仕様●包装:500 mL×1本●貯蔵方法:室温に保存●サイズ:W7cm×H19cm×D7cmアズワン品番65-9404-66
1個(500mL)
¥2,309税込¥2,540
当日出荷
SICコーティングス専用高耐久特殊刷毛
お部屋の壁紙を綺麗にしたいな!と思ったときに、今までは『壁紙を張り替える!』か。『壁紙に塗装する!』かのどちらかを選んでいたと思いますが、これからは『壁紙を染色する!』を加えていただければと思います。クロスアートとは。壁紙に染色するの?と想像も付かないと思います。人類の歴史からすると染色の技術はピラミッド時代からと言われているほどの大変馴染みのある技術です。その技術を応用して、汚れた壁紙のその上から自分のお気に入りのカラーで染色し、まるで張り替えたかのような仕上がりを実現させたのが壁紙復元工法クロスアートです。塗料のようなコート剤で壁紙に直接塗る事ができるうえに、膜を張って硬化するのではなく壁紙に浸透したのちに硬化しますので、元々の壁紙のエンボス柄をそのまま活かす事ができます。その他の性能の一つに消臭効果もあり、煙草の臭いを感じさせなくするほどの消臭効果を発揮いたします。この効果は張り替えるまで持続しますので、無臭・無刺激なお部屋にする効果があります。クロスアートとは。作業に機械は全く使用せず全て手作業で行いますので音も静かですし、気になる程の臭いは全く有りません。また、化学物質過敏症の方にも安心していただけるように、ホルムアルデヒドと揮発性有機化合物(VOC)の発生はゼロとしております。まだまだ新しい工法ですので、初めてのお客様は『まるで張り替えたみたい!』と、ビックリされるほどの仕上がりです。壁紙の張替えをご検討の際には、クロスアートのご検討もよろしくお願い申し上げます。クロスアートで今までの悩みを解決できるかも知れません!。短時間!。壁紙を剥がすことなく汚れた壁紙の上から直接塗れる事と、家具等の移動も少しで済むことから、短時間でお部屋を綺麗にすることが出来ます。低価格!。壁紙を剥がす作業と廃材を捨てる作業がありませんので、短時間で出来るうえ人件費も削減でき、低価格でお部屋を綺麗にすることが出来ます。消臭、抗菌、抗ウィルス効果!。お部屋のタバコ、ペット、生活臭等をビックリするほど消臭することができるうえ、抗菌効果と抗ウィルス効果もあります。
1本
¥14,980税込¥16,478
8日以内出荷
DIKEポロシャツ ポイズ
ナチュラルな染色がオシャレなイタリア製ポロシャツ
Dikeが厳選した高い通気性と排熱性を備えたコットン100%。
動きやすく、快適な着心地を与えるDCS(ディーケコンフォートストレッチ)採用。
柔らかく、縦にも横にもよく伸びるジャージー生地。
細部のDikeストライプがオシャレ。
イタリア製。
混率(%)綿100
Japan QUALUTY 国内染色・国内縫製 綿100%
仕様袖口マジックテープ種別続服素材カツラギ/綿100%職業別シーン鉄工・金属・機械製造、自動車・バイク整備袖丈長袖
ハナキゴムグローブボックス用手袋
グローブボックス用は防塵・防菌・有害ガス発生物折扱いなど電子・バイオをはじめとする各種の作業向け袖長手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。中指長(cm)7.6全長(cm)80厚さ(mm)0.4種別化学防護手袋手の平幅(cm)12ポート径(Φmm)約200(8インチ)材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)色ブルー入数(双)1機能防塵・防菌、曲指、滑り止めなし、裏地:梨地、袖口巻き上げ有JIS規格JIST8116適合品アズワン品番8-3030-01
1双
¥24,980税込¥27,478
当日出荷
稲葉製綱ビニロンロープ
国産糸ビニロンを100%使用しているロープです。扱いやすく摩擦に強く、耐候性に非常に優れています。原糸の形状は紡績糸(スパン糸)です。耐候性は合成繊維の中で最も優れており、漁業・トラックロープ・建築・酪農・遊具などに幅広く使用されております。ロープの色は白ですが、染色することが出来るため、色に染めて家のバルコニーの手すりや、産科での産み綱などにも使用されました。
用途トラックロープ、漁業、建築、酪農、遊具など材質純ビニロン色白長さ(m)200比重1.26
クラチパール顔料
真珠光沢に仕上げるためのホビー顔料。箔分100%粉末状で流動性は自在。耐熱度抜群。粒子の大きさで長径5~60ミクロン、平均厚さ約0.5ミクロン。半透明で下地を生かす。(下地によって色が変化し、二色に見えるパールもあります。)
用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対してパール顔料を5~10混合して使用します。パール顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)。パール顔料は上塗り仕上げのみにご使用ください。なお、2~3回塗り重ねますと、より一層光沢が増します。危険物の類別非危険物
リベルタサーモワン Vネック長袖 メンズ
究極の暖かさと、ストレスのない着心地を追求した、極めて保温性の高い防寒性能を持つ日本製のアンダーウェア(肌着)です。
暖かい空気をしっかり閉じ込める編み方、糸選び、染色加工方方法の独自の組み合わせにより、生地そのものに高い保湿力があります。
サイズごとの編立と染色を行うことで、ニット生地が本来持っている伸び感とフィット感を最大限活かしています。
イタリア ランペルティー社製の機械で、きめの細かい密度の濃い起毛をすることで、暖かい空気を溜めやすいだけではなく、とても気持ちの良い肌触りを実現しています。
フラットシーマという特殊なミシンで縫製することで、縫い目が膨らまず、肌へのあたりを軽減しています。
色黒質量(g)160混率(%)アクリル94、ナイロン5、ポリウレタン1
宇都宮製作[手袋]シンガー耐切創グローブ
異物混入対応のブルーのカラー。強靭な超高強度ポリエチレン糸とツヌーガ繊維・青色特殊染色加工他を編み込んだ、耐切創性・耐摩耗性に優れた手袋です。刃物を扱う食品加工時のインナー手袋として、また、薄鋼板の加工時や、細かい作業にお使いいただけます。左右兼用で1枚単位で包装されており経済的です
用途食肉・魚肉等の加工に
果物・野菜等の加工に
刃物・スライサーの清掃等に入数(枚)1
SICコーティングス専用特殊ミニ刷毛
お部屋の壁紙を綺麗にしたいな!と思ったときに、今までは『壁紙を張り替える!』か。『壁紙に塗装する!』かのどちらかを選んでいたと思いますが、これからは『壁紙を染色する!』を加えていただければと思います。クロスアートとは。壁紙に染色するの?と想像も付かないと思います。人類の歴史からすると染色の技術はピラミッド時代からと言われているほどの大変馴染みのある技術です。その技術を応用して、汚れた壁紙のその上から自分のお気に入りのカラーで染色し、まるで張り替えたかのような仕上がりを実現させたのが壁紙復元工法クロスアートです。塗料のようなコート剤で壁紙に直接塗る事ができるうえに、膜を張って硬化するのではなく壁紙に浸透したのちに硬化しますので、元々の壁紙のエンボス柄をそのまま活かす事ができます。その他の性能の一つに消臭効果もあり、煙草の臭いを感じさせなくするほどの消臭効果を発揮いたします。この効果は張り替えるまで持続しますので、無臭・無刺激なお部屋にする効果があります。クロスアートとは。作業に機械は全く使用せず全て手作業で行いますので音も静かですし、気になる程の臭いは全く有りません。また、化学物質過敏症の方にも安心していただけるように、ホルムアルデヒドと揮発性有機化合物(VOC)の発生はゼロとしております。まだまだ新しい工法ですので、初めてのお客様は『まるで張り替えたみたい!』と、ビックリされるほどの仕上がりです。壁紙の張替えをご検討の際には、クロスアートのご検討もよろしくお願い申し上げます。クロスアートで今までの悩みを解決できるかも知れません!。短時間!。壁紙を剥がすことなく汚れた壁紙の上から直接塗れる事と、家具等の移動も少しで済むことから、短時間でお部屋を綺麗にすることが出来ます。低価格!。壁紙を剥がす作業と廃材を捨てる作業がありませんので、短時間で出来るうえ人件費も削減でき、低価格でお部屋を綺麗にすることが出来ます。消臭、抗菌、抗ウィルス効果!。お部屋のタバコ、ペット、生活臭等をビックリするほど消臭することができるうえ、抗菌効果と抗ウィルス効果もあります。
1本
¥2,998税込¥3,298
6日以内出荷
パールヨットブランドレーヨン刺繍糸は比類なき高堅牢度を誇るスレン染色と豊富な色揃えを特徴としています。スレン染料は水に不溶性であるため耐汗、耐光、耐洗濯、耐薬品等に非常に優れています。保有色の中でスレン染料を使用して染色されている色は9割以上を占めています。パールヨットブランドレーヨンししゅう糸は差別化を求める高付加価値ししゅう製品には最も適している糸です。50年の実績を誇るパールヨット独自の染料により染色したこだわりの一品
長さ(m)2000番手120/2





















![シンガー耐切創グローブ 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31281225-181012-04.jpg)