- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 柱用フックのおすすめ人気ランキング
柱用フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新196件の「柱用フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート取り付けフック」、「Uフック」、「ダボフック」などの商品も取り扱っております。
プレート部分が円形の、便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
はがした跡が残りにくい、強力粘着テープで取り付けるフックです。
取付場所
木質新建材・柱・ガラス・タイル・ステンレス・プラスチック・金属塗装面
材質(テープ)
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
掛ける部分が90度曲がっているフック。
カーポートなどでの使用の際、柱に干渉せず吊り下げることができます。
材質
鉄
耐荷重(kg)
20
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用のフックです。縦使い、横使いの棚柱両方に使用できます。
用途ステンレス棚柱SP型に使用できるフックです。
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/ニッケルめっき
色
シルバー
質量(g)
15.5
仕上
ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)
5
アズワン品番
64-6792-30
耐荷重(N)
49
棚受け金具
棚柱用
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
壁面等に取り付けるフック金具。バネ付ですので、外れません。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁や柱に設置し、物掛けやリードフックとして使用可能。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質
ステンレス
付属品
(ビス)ステンレスタッピングA4×25
仕上
ソフトミラー
材質
亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)
(4個あたり)30
色
ニッケル
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
付属品
取付けネジ(3×20) 2本
材質
鉄板
安全荷重(kg)
(吊下げ)7
仕上
焼付塗装(アクリル)
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
質量(g)
17
種類
標準
奥行(mm)
46.5
シリーズ
ステンレスシリーズ
仕上
サテン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
92.12
吊下荷重N(kgf)
92.12(9.4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
フィット棚柱用ステンレス棚受け。
回転させて取付ける新方式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造です
仕上
(棚受)NO.4(地色)
棚受け金具
棚柱用
オプションパーツでフックが5ケ付きの角バーのセットです。
奥行(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類
棚柱
耐荷重(N)
785
堀込・面付兼用タイプのダボ柱(棚受け用柱)
材質
アルミ(A6063S)
寸法(mm)
1820
WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用棚受です。
棚支柱からの抜けや脱落が起こりにくい(回転させて取り付ける方式)構造の棚受です。
ガラス棚板等には滑りにくい樹脂カバー付き棚受もご用意しております。
安全荷重(kg)
60
幅(mm)
10
棚受け金具
棚柱用
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に
材質
SUS430
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
耐荷重(kg)
(4個)60
仕上
NO.4(地色)