柳刃のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
278件の「柳刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盛光ハイス」、「鉄 切り はさみ」、「柳刃包丁」などの商品も取り扱っております。
盛光 切箸柳刃 盛光ランキング1位
・薄鉄板、曲線・直線切りあらゆる細工切に対応できます。
1丁ほか
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

本職板金鋏 SLD柳刃 盛光ランキング2位
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。材質(本体)極軟鋼SAE1006切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
1丁
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

金切鋏 柳刃 金鹿工具製作所ランキング3位
材質は特殊鋼を使用、鉄板(トタン板・ブリキ板)、銅版、真鍮板、アルミ板等の切断に使用します。刃が曲がっているので鉄板を切っても手に当たらないよう工夫してあり、直線・曲線が切れる万能タイプです。
用途本鍛造品、特殊鋼使用の金切鋏。全長(mm)240幅(mm)60高さ(mm)20質量(g)355奥行(mm)250切断能力(mm)(トタン板、ガルバリウム板、銅版)0.5、(ステンレス板)0.3、(アルミ板)1.0
1丁
1,998税込2,198
当日出荷

金切鋏 柳刃 千吉ランキング4位
切れ味が良く、耐久性があります。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。 鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
用途曲線切り。形状柳刃材質(グリップ)PVC材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本職板金鋏 SLD直刃 盛光ランキング5位
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます適合材ステンレス・GL鋼板切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
1丁
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

厚板の曲線・直線切りに対応できます。
用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板-材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
1丁
17,980税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

厚板の曲線・直線切りに対応できます。
切断能力(mm)ステンレス板0.8
1丁
29,980税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
21,980税込24,178
当日出荷

砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。適合材ステンレス・GL鋼板切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
1丁
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

直線切りに最適です。
切断能力(mm)ステンレス板-
1丁
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。 倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)250
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Cバーもラクラクカット。パワーが約2倍!秘密は倍力構造、歯車を利用した倍力機構の採用により、従来品の約半分の力で切れます。
全長(mm)240刃長(mm)40トラスコ品番309-6220質量(g)330最大切断能力(mm)(ステンレス板)厚み1.0、(野縁・野縁受け・ブリキ・ラス・軟鋼材)厚み1.2
1個
5,598税込6,158
当日出荷

トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。 充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。 開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別非危険物
1丁
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
用途板金加工用鋏。全長(mm)200刃長(mm)32トラスコ品番404-9161材質(本体)極軟鋼SAE1006質量(g)260タイプステンレス板用切断能力(mm)0.4切断能力(mm)ステンレス板0.4材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
1丁
11,980税込13,178
当日出荷

薄板を挟み込んで曲げます。 薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。 先が曲っています。
危険物の類別非危険物
1本
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分全長(mm)250材質炭素鋼切断能力(mm)(トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.0
1個
3,398税込3,738
当日出荷

丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプステンレス板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板0.5材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
1丁
20,980税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

丸穴の開口などに最適です。
用途板金加工用鋏。全長(mm)170刃長(mm)45トラスコ品番404-9047材質(本体)極軟鋼SAE1006質量(g)240タイプ鉄板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板-材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
1丁
10,980税込12,078
当日出荷

全長(mm)180刃長(mm)42トラスコ品番853-4211
1個
9,998税込10,998
8日以内出荷