柵 ピンのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
142件の「柵 ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラロープ 杭」、「トラロープ ピン」、「異形鉄筋 杭」などの商品も取り扱っております。

地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等 材質 スチール 長さ(mm) 1500 質量(kg) 約1.9 直径(Φmm) 14 表面処理 粉体焼付塗装
1束(5本)
3,398 税込3,738
当日出荷

約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
直径(Φmm) 16 長さ(mm) 1500 エスコ品番 EA628ZK 材質 スチール 寸法(mm) Φ16×1500 質量(kg) 2.5
1個
10,800 税込11,880
当日出荷

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 表面処理 ユニクロメッキ 頭部形状 丸型
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ロープ張りポール
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質 鉄 ユニクロメッキ
1本
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m) 50 幅(m) 1 材質 (本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg) 約5.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープ(Φ9~12)の張支柱に。丸鋼タイプ。
直径(Φmm) 16 長さ(mm) 1200 材質 鋼製 質量(kg) 2
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

地面に打ち込み、ロープやネットフェンスを張るための支柱です。 約1m位の高さに二段目のロープをかけるフックがあります。
用途立入禁止区域や工事現場等の安全確保等 直径(Φmm) 12 長さ(mm) 1500 材質 鉄製(塗装仕上げ) 質量(kg) 1.4 寸法(Φmm×m) 12×1.5 アズワン品番 64-6554-25
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷

ロープ(Φ9~12)の張支柱に。鋼製パイプ使用の軽量タイプ。
直径(Φmm) 16 長さ(mm) 1250 材質 鋼製 質量(kg) 0.5
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質 頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚 Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

色付きで目立ちます。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。 径(Φmm) 13 幅(mm) 53 内径(Φmm) 27 材質 スチール(SS400) 表面処理 カラー塗装仕上げ 頭部形状 丸型
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 線径(Φmm) 13 口径(Φmm) 53 表面処理 ユニクロメッキ 頭部形状 丸型/異形
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

建設現場の防護壁・防塵・暴風壁 工事現場の安全通路確保・仮囲い 動物侵入防護柵などに。 軽量・安価・設置が容易。
長さ(m) 50 幅(m) 1 材質 高密度ポリエチレン 質量(kg) 約4.5~6.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ 頭部形状 丸型
1本
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ブラスト興業ロープスティック
河川敷や広場でトラロープ フェンスネット等を使い、区切りを作るのに最適です
用途区画整理等 材質 スチール 長さ(mm) 1200 質量(kg) 約2.0 タイプ 1段 太さ(Φmm) 15
1セット(5本)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に 長さ(m) 約20 仕様 反射部:黒4本のうちの1本に反射材 材質 ポリエチレン、反射材 幅(mm) 約8 トラ(黄/黒/反射部分) 太さ(Φmm) 8 ロープ仕様 8打ち(黄4、黒4) 再生紙使用マーク 適合
1巻(20m)
3,898 税込4,288
当日出荷

つくし工房ネットフェンス
軽量なので持ち運びが簡単に行えます。 取り付けが簡単なので現場での作業効率・作業時間に優れています。 支柱は、単管パイプ及びくい丸等をご利用ください。
用途建築工事現場での防護柵、安全通路の確保、イベント会場・ゴルフ場など 長さ(m) 50 幅(mm) 1000 材質 ポリエチレン 質量(kg) 5
1巻
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)