栓錠のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
117件の「栓錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差し込み栓錠」、「ふすまロック」、「木製建具 錠」などの商品も取り扱っております。

ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm) (施錠)12 穴径(Φmm) (シリンダー貫通)18.2 シリンダー 3本ピンシリンダー 適合扉厚(mm) 21~33 キー 3本
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス差込栓錠 同一
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸 仕様 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質 ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.KA1です。鍵は3本付属しています。
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸 仕様 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質 ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵違い数は約48通りです。鍵は3本付属しています。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)シリンダー栓錠
シリンダー方式の補助錠。
用途玄関や勝手口の引き違い戸の施錠に。鍵付き
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 防水キーロット用ハンドル:亜鉛ダイキャスト 仕上 防水キーロット用ハンドル:梨地+クロームメッキ
1個
529 税込582
10日以内出荷


ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様 同一鍵 その他 背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g) 57 仕上 クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法 施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

LILIEL(リリエル)シリンダー硝子栓錠
厚さ5~8mmの硝子引戸に取付け可能です。(前後ガラス隙間3.5mm以上必要)
材質 亜鉛ダイカスト 仕様 開錠時のキー:抜ける 付属品 キー2本、固定ねじ 表面処理 Ni 回転角度(°) 180
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

付属品 キー(2本)、固定ねじ、掛金 材質 亜鉛ダイカスト タイプ 鍵違10種 仕上 ニッケル 適合ガラス厚(mm) 5~8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠 寸法B(mm) 31 寸法C(mm) 22 寸法D(mm) 30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質 黄銅 仕上 黄銅磨き 取付ねじ 皿木ネジ3.1×20mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 受け 材質 本体:亜鉛ダイカスト 、 ツマミ:樹脂 仕上 本体:サチライトクロム 、 ツマミ:グレー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途内部間仕切り、点検口、物置など。 住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。 適合厚さ(mm) 23~31
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンプッシュで簡単施錠。カギは信頼性のあるピンシンダーを採用。カギ(キー)3本付。物置・倉庫などに。
仕様 ●適用扉厚:21~33mm●施錠ストーク:12mm アズワン品番 65-6672-39
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

付属品 キー(2本)、固定ねじ、掛金 材質 亜鉛ダイカスト タイプ 同鍵A-333 仕上 ニッケル 適合ガラス厚(mm) 5~8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

付属品 キー(2本)、固定ねじ、掛金 材質 亜鉛ダイカスト タイプ 同鍵A-331 仕上 ニッケル 適合ガラス厚(mm) 5~8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷