- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 除草具
- 根っこ抜きのおすすめ人気ランキング
根っこ抜きのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「根っこ抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「抜根機械」、「根掘り」、「根抜き」などの商品も取り扱っております。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)
490
刃幅(mm)
70
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。
質量(g)
6600
充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。
取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質
ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂
全長(mm)
150
材質(軸)
炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
300以下
材質(刃)
炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
材質(バネ)
ステンレス鋼
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)
1435
トラスコ品番
770-0261
質量(g)
400
刃幅(mm)
80
柄長さ(mm)
1350
適合替刃
DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
オールスチール製で根切り作業に最適。
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に
材質
スチール
長さ(mm)
(頭部)112、(握り部)100
全長(mm)
720
質量(kg)
3.2
太さ(mm)
軸及び握り部:25
先幅(mm)
(頭部)117
1丁
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。
庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。
花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)
450
刃幅(mm)
50
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
先端部(ピンポイントに抜く)
後面部(広範囲に抜く)
刃付け両側面部(土ごと削り取る)
立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業
トラスコ品番
783-2010
材質
(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂
全長(mm)
1300
質量(g)
630
頭部寸法(mm)
120×160
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
頑丈・丈夫な本鍛造製品です。
用途植え替え作業用
全長(mm)
1500
刃幅(mm)
95
刃長(mm)
250
材質
刃物鋼
幅(mm)
90
高さ(mm)
1490
質量(g)
6500
奥行(mm)
30
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
めちゃめちゃ軽い。
穴あき採用で軽量化。
アルミ柄採用。
土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。
全長(mm)
1480
材質
(頭)鉄、(柄)アルミハンドル
質量(g)
約900
柄長さ(mm)
1350
頭径(縦×横)(mm)
230×125
1本
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。
刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm)
390
形状
ギザ刃
刃幅(mm)
120
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)
1480
質量(g)
500
刃幅(mm)
170
柄長さ(mm)
1350
適合替刃
DK-800K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刃はギザ刃でフック型の形状により刃先が土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
刃先がコンパクトな為、立木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。
刃が左右対称形ですので右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
軽くて持ちやすく楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。また片手でもご使用いただけます。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。
軽い為女性や高齢者の方でも楽にご使用いただけます。
全長(mm)
1060
材質
(刃)炭素鋼/クロームメッキ、(柄)アルミパイプ/アルマイト、(グリップ)エラストマー樹脂
刃幅(mm)
100
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能に
刃先形状
台形
全長(mm)
940
トラスコ品番
836-9930
質量(kg)
1.6
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
255
柄厚さ(mm)
1.2
先幅(mm)
105
肩幅(mm)
232
頭部板厚(mm)
1.7
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。
深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。
草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。
コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。
グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。
刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。
刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。
軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。
右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)
155
材質(柄部)
ABS
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
材質(バネ)
ステンレス鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷