根太ボンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
109件の「根太ボンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネダボンド」、「フローリング 接着剤」、「コニシ ネダボンド」などの商品も取り扱っております。
簡易塗布。省ゴミ。湿気硬化型。床鳴防止。 使いやすく破棄が容易なアプリパック。
用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。 床暖房用木質材の接着。 鋼製束・プラ束の施工。 成分 ウレタン樹脂系無溶剤形 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★、JIS A5536、A5550 環境対応 健康住宅対応製品 規格 JAIA 4VOC基準適合 主なワーク パーツ 適合用途 低VOC 主な用途 木材 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(600mL)ほか
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床下地のキシミ音や浮き上がりを防止します。水性タイプなので火災の危険がありません。
用途2×4工法や在来工法の床用現場接着剤 床パネルと根太およびモルタル下地と根太の接着 成分 鉱油 材質 アクリル樹脂系エマルション形 木淡色 比重 1.38±0.1 環境対応 JAIA 4VOC基準適合 不揮発分 66%±5 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間 夏10分、冬15分 粘度(Pa・s) 190±60(20℃) 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 主なワーク パーツ
1本(1kg)
709 税込780
当日出荷

水性・省ゴミ・押出性良好・低温作業性に優れる・釘浮防止・健康住宅対応
用途在来工法での床板と根太の接着 各種ボード類と同縁面への接着 使いやすく廃棄が容易なアプリパック 成分 アクリル樹脂系エマルジョン形 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★、JIS A5549 不揮発分 71.5±3.5 粘度(Pa・s) 150±60 pH値 8.25±0.75 規格 JIS A 5549 表示認定品 主なワーク パーツ
1本(1kg)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格 JAIA 4VOC基準適合 主なワーク パーツ 適合用途 防水・耐水・屋外、低VOC 成分 ウレタン樹脂系 改正建築基準法(JIS対応) F☆☆☆☆、JIS A5536、A5550 粘度(Pa・s) 105±35 特性 耐水性、耐熱性、耐油性 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(760mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1液型の湿気硬化型接着剤。 耐水性・耐熱性・耐油性にすぐれ、各種床材を確実に固定でき、床鳴りを防止します。 均一塗布ノズル付。
用途床暖房用木質床材の接着に。床束の接着に。 環境対応 健康住宅対応製品 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★、JIS A5536、A5550 成分 ウレタン樹脂系無溶剤形 規格 JAIA 4VOC基準適合 粘度(Pa・s) 105±35 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 特性 耐水性、耐熱性、耐油性 適合用途 防水・耐水・屋外、低VOC 主なワーク パーツ
1本(760mL)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水・耐熱・耐油・耐衝撃・耐剥離に優れた健康住宅対応の接着剤です。 2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。 適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。 一液・無溶剤型接着剤です。
用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。 床暖房パネル・フローリング仕上げ用。 根太組合せ部のキシミ止め。 石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁。 モルタル下地との接着。 根太の組み付け、鋼製束・プラ束とモルタルの接着。 特性 耐水性、耐熱性、耐油性 仕様 大阪ガス床暖房用接着剤認定品 成分 ウレタン樹脂系 淡褐色ペースト状 タイプ 床暖房対応型 内容量(g) 1100 主成分 ポリウレタン系 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 1100mL 適合用途 防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃 主なワーク パーツ
1本(1100g)
1,298 税込1,428
当日出荷

健康住宅対応の束専用接着剤。使いやすく廃棄が容易な省ゴミパッケージ。 湿気硬化型。湿潤面接着に優れています。 非危険物
用途鋼製束及びプラスチック製束の施工 環境対応 健康住宅対応製品 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆ 成分 ウレタン樹脂系 不揮発分 90%以上 粘度(Pa・s) 140±20 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 主なワーク パーツ
1本(500mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コニシ床美人
種類 変成シリコーン樹脂系無溶剤形 ホワイト 改正建築基準法(JIS対応) F☆☆☆☆、JIS A5536 規格 JAIA 4VOC基準適合 主なワーク パーツ 適合用途 低VOC 成分 変成シリコーン樹脂系無溶剤形 比重 1.2~1.4(23℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(600mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネダ・フロアから束の接着までこれ1本で可能です。 無溶剤なので作業環境も良好です。チューブ、ソフトカートリッジの容器は産業廃棄物の低減にも貢献します。
用途一般住宅、マンション、店舗などのネダ・フロア等の木質部分及び床暖房も適応可能。 鋼製束、プラスチック束の接着、発泡スチロールも接着可能。 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
1本(600mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁ボード用接着剤です。アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボードに使用できます。硬化物は弾性に優れ、ボードの動きに追従します。タレにくく、作業効率が大幅にアップします。
用途アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボード専用。 仕様 健康住宅対応。ノンホルムアルデヒド仕様。脱トルエンキシレンタイプ 成分 変成シリコーン系樹脂 容量(mL) 333 JIS規格 JIS A 5538(F☆☆☆☆) 改正建築基準法(JAIA対応) 4VOC基準適合 標準塗布量 セラール3×8サイズ/1本 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1本(333mL)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すき間に入れてパキッと折るだけ。ウレタン系ボンドで接着
用途窓枠取付時の上下左右調整パッキンに! ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!
1箱(20本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水系ネダ用接着剤です。ゴム弾性に優れ、踏み鳴りや浮き上がりを防止します。水性なので引火の心配がありません。
用途2×4工法や在来工法における床用現場接着 仕様 ノンホルムアルデヒド仕様。JAIA(日本接着剤工業会)4VOC基準適合 成分 アクリル樹脂系エマルジョン形 改正建築基準法(JAIA対応) F★★★★ 標準塗布量 根太15~20m/1kg(1本)。[1坪当たり0.6本] アズワン品番 64-8658-10 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 主なワーク パーツ
1本(1kg)
898 税込988
当日出荷

ガン無しで使用できて廃棄物を削減するフィルム容器です。 住宅環境対策品で、厚生労働省指針値策定の14物質を使用しておりません。 2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。 適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。 一液・無溶剤型接着剤です。
用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。 床暖房パネル・フローリング仕上げ用。 根太組合せ部のキシミ止め。 石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁、モルタル下地との接着。 鋼製束・プラスチック束の接着固定。 特性 耐水性、耐熱性、耐油性 淡黄色 主成分 ポリウレタン系 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1本(600mL)ほか
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2×4工法床用現場接着剤として開発したアクリル樹脂エマルション形接着剤です。 床下地のキシミ音、パネル類のガタ、釘の浮き上がりを防止します。(ただし養生中は釘止め又は押さえを必ず行ってください。) チューブ容器のため接着剤塗布が容易です。 エマルションタイプなので作業が容易で、火災の危険がありません。
用途床パネルと根太及びモルタル下地と根太の接着。 せっこうボード・けいカル板・スレート板・化粧板などと胴縁・モルタル下地面との接着。 根太組み合わせ部などのキシミ止め。 成分 アクリル樹脂系エマルジョン形(水性系) 主なワーク パーツ 適合用途 低VOC 淡褐色ペースト状 主成分 アクリル系樹脂 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別 非危険物 特性 水性、床鳴り防止
1本(1000g)ほか
849 税込934
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。 成分 酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湿気硬化型。耐熱性。耐水性。床鳴防止
用途木質フロアーの床貼り 規格 (JIS)F★★★★ 原材料 ウレタン樹脂系無溶剤形 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 特性 耐熱性、耐水性 適合用途 防水・耐水・屋外 主なワーク パーツ
1缶(15kg)ほか
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性で安全、弾性に富み、床鳴り防止に効果があります
用途根太組付用 成分 アクリル樹脂系エマルジョン形(水性系) 改正建築基準法(JIS対応) F☆☆☆☆ 規格 JAIA 4VOC基準適合 主なワーク パーツ 適合用途 低VOC 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1本(1000g)ほか
1,698 税込1,868
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

健康住宅対応。VOC対策品。湿気硬化。床鳴り防止
用途木質フロア仕上げ材の直貼り施工 原材料 ウレタン樹脂系無溶剤形 規格 JAIA 4VOC基準適合 改正建築基準法(JAIA対応) F★★★★、4VOC基準適合 主なワーク パーツ 適合用途 低VOC 成分 ウレタン樹脂系 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1パック(2kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。 EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。 イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。 乾くと透明になります。
用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。 成分 アクリル樹脂系エマルジョン 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆、4VOC基準適合 標準塗布量 250~350g/m2 主なワーク パーツ 仕様 塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。 乳白色液体(硬化後:透明) 主成分 アクリル樹脂系エマルジョン 危険物の類別 非危険物 使用可能材質 コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板) 特性 ピールアップタイプ、水性、低臭
1本(600g)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。 水系ですので火災の心配がありません。 クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。 可使時間が長いので、作業性が良好です。 接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。 改正建築基準法(JIS対応) JIS F☆☆☆☆ 成分 合成ゴムラテックス形 乳白色 規格 JAIA4VOC基準適合 JIS規格 JIS A 5536 主成分 合成ゴム系 標準使用量 250~300g/m2 貼合せ可能時間 30~90分(23℃・湿度65%) 密度(g/cm3) 1.3 粘度(Pa・s) 40 使用可能材質 【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット 不適合 【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
1缶(1kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)