- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- マット・スノコ
- 格子 掃除のおすすめ人気ランキング
格子 掃除のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新198件の「格子 掃除」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 換気扇 カバー」、「ルーバー」、「洗車 エアーブローガン」などの商品も取り扱っております。
色
グリーン
トラスコ品番
802-0224
高さ(mm)
13
質量(g)
40
奥行(mm)
70
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
最高水準のエアーノズル技術
「エアー間欠波動」を採用。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除、バリ取り、研磨粉除去、水切りなど
使用流体
圧縮空気
耐圧力(MPa)
3
使用温度(℃)
5~60
材質
アルミ
質量(g)
240
色
グレー
トラスコ品番
802-0220
高さ(mm)
13
質量(g)
40
奥行(mm)
70
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
色
グレー
トラスコ品番
802-0213
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
13
奥行(mm)
450
1枚
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
壁際のマットのエンド部分をきれいに仕上げられます。
カットして接着するだけの簡単施工です。
ミヅシマ工業製のマット製品に使用可能です。
用途施工用スロープ
厚さ(mm)
21
色
ダークグレー
材質
特殊塩化ビニール
トラスコ品番
760-9027
幅(mm)
50
質量(kg)
1.8
長さ(m)
2
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)
3
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
材質(本体)
アルミ
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
空気使用量(L/min)
610
ノズル外径(Φmm)
約5.9
接続口
常圧用カプラー
ノズルねじ径
G(PF)1/8
ノズルタイプ
ロングノズル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
色
ブラウン
トラスコ品番
802-0214
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
13
奥行(mm)
450
1枚
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。
取扱説明書
(3.2MB)
使用圧力(MPa)
0.62
流量(L/min)
110±15
取付ねじサイズ
M14×1.0
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)
2
空気使用量(L/min)
280
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
アルミ
質量(g)
212
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
接続口
常圧用カプラー
ノズルタイプ
スタンダード(流量調整付)
関連資料
【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに
材質
ポリプロピレン(PP)再生樹脂
厚さ(mm)
50
質量(g)
770
幅×長さ(mm)
297×444
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
06 128 075
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)
2
接続口径
1/4プラグ
最高使用圧力(MPa)
1
1個
¥639
税込¥703
翌々日出荷
幅広く使用可能な樹脂スノコです。
用途ロッカールーム。下駄箱。水周り。
色
ブルー
幅(mm)
600
厚さ(mm)
49
材質
(シングルスペーサー)ポリプロピレン(PP)。(ダブルスペーサー)ナイロン
ご自宅でも屋外でも幅広い用途でご使用いただける、ソフトな肌ざわりのパイル地仕上げのふきん(5枚入)です
寸法(cm)
34×34
材質
綿、その他
1個(5枚)
¥429
税込¥472
当日出荷
テーブル拭きやおしぼりとしても最適です。
混率(%)
綿100%
寸法(縦×横)(mm)
約420×280
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(10枚)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
パイプ径や処理能力に応じ空気圧送ラインやパイプダクト等に付設し、原材料の粉粒体や化学パウダー等に混入した微鉄粉等を強力磁石にて捕捉させます。
ハウジング前面の開閉式扉よりマグネットを抜出しマグネットに付着した異物を清掃できます。
マグネット
SUS316L
表面磁束密度(T)
1(10000G)
表面仕上げ
バフ#400
取付け方法
全周溶接
材質
SUS304
シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット。
厚さ13mmの薄型グリル。
住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー。
スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易。
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。
適合機種
天井埋込形換気扇ルーバー別売17タイプ用
厚さ(mm)
13
材質(ルーバー)
樹脂製(PP樹脂)
色(マンセル値)
ホワイト3.2Y8.9/0.6
1台
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷