梨切鋏のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
102件の「梨切鋏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「みかん収穫ハサミ」、「岡恒 芽切鋏」、「摘果はさみ」などの商品も取り扱っております。
梨芯切鋏 越路ランキング1位
皮が薄く、痛みやすい梨の収穫に特化した形状
用途果樹用全長(mm)155刃長(mm)55材質炭素鋼切断対象果樹替えバネA-102
1個
3,898税込4,288
当日出荷

万能バサミ りんご芯切バサミ EBM(江部松商事)ランキング2位
1個
6,698税込7,368
翌々日出荷

柿芯切鋏 越路ランキング3位
枝と実が近い柿の収獲に特化した形状、アールが小さく使い易い
用途果樹用全長(mm)155刃長(mm)55材質炭素鋼切断対象果樹替えバネA-102
1個
2,998税込3,298
8日以内出荷

採果鋏  曲刃 越路ランキング4位
枝が硬い柑橘類の収穫に適した鋏、柑橘類以外の青果にも
用途果樹用全長(mm)160刃長(mm)30材質炭素鋼切断対象果樹替えバネA-102
1個
2,098税込2,308
当日出荷

採果鋏 BP 岡恒ランキング5位
柿・梨の収穫や芯切に適します。
全長(mm)162刃長(mm)24質量(kg)0.1
1個
1,298税込1,428
当日出荷

先丸・曲刃で傷つきを防いで根元までカットします。 柿、梨の収穫や芯切に最適です。 安全ストッパー付。
エスコ品番EA540AA-10材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:板金+ビニールコーティング質量(g)90全長×刃長(mm)155×25
1個
1,670税込1,837
翌日出荷

1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
当日出荷

1:女性の方でもラクラク作業!。2:曲刃で収穫物にキズがつきにくい!
用途果実・野菜の収穫や芽切りに。全長(mm)170使用目的切り、収穫切断対象果実、芽、野菜アズワン品番64-3244-61
1丁
1,198税込1,318
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に全長(mm)190質量(g)110刃長(mm)45切断対象かき、みかん、野菜
1丁
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

曲刃仕様。刃が大きく丈夫なため、大型柑橘の軸切に最適。
全長(mm)180刃長(mm)30質量(g)125
1個
1,698税込1,868
当日出荷

刃部を表面、側面、裏面すべてを極限までつるつるにして収穫物を傷つけにくい。 クッション機能で腱鞘炎対策。吸収クッション機能により、切断時におきる衝撃を大幅に軽減します。 らくらくストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。
用途みかん・柿・梨・トマトの収穫に最適。材質刃部:刃物鋼ハードクロムメッキ、ハンドル:鉄板製ソフトコート、クッション部:ウレタン樹脂刃形曲刃使用目的収穫切断対象みかん、トマト、柿、梨
1個
1,498税込1,648
当日出荷

収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。細かく作業ができるように刃先を細かくしています。
用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。全長(mm)170刃長(mm)35材質刃:高級炭素刃物工具鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング質量(g)100使用目的収穫、摘果、摘花作業切断対象果樹、野菜
1丁ほか
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

にんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。刃長は大・小がございますので、お客様の使いやすいサイズをお選びください。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。刃の種別鋼付
1丁
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に全長(mm)180質量(g)105切断対象かき、みかん、野菜
1丁
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

曲刃でキズを防いで根元までカット。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 錆に強いステンレス鋼を使用しています。
用途果実の収穫作業に全長(mm)170刃長(mm)26仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)110使用目的収穫作業切断対象果実材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷

曲刃仕様。窪んだヘタの軸切りに最適。
全長(mm)160刃長(mm)23質量(g)100
1個
1,098税込1,208
当日出荷

衛生的なオールステン。刃が長く細いのが特徴。
用途果樹・菜園用全長(mm)200刃長(mm)70材質ステンレス鋼替えバネA-202
1個
3,198税込3,518
当日出荷

刃の長い芽切りタイプの曲刃。アスパラやチンゲン菜の収穫、にんにくの根切作業に最適。オールステンレス+樹脂でサビにくい。
全長(mm)195刃長(mm)45質量(g)110
1個
2,198税込2,418
当日出荷

アルス採果鋏 BP
刃先が反っている為、柿・梨・蜜柑の収穫に最適! デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
用途果実の収穫作業に全長(mm)160刃長(mm)26仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)90使用目的収穫作業切断対象果実材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷