梯子 固定ベルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「梯子 固定ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はしごベルト」、「電柱抱付ベルト」、「脚立 固定ベルト」などの商品も取り扱っております。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端カラビナ付です。
全長(mm) 610 エスコ品番 EA628WB-20 内径(Φmm) (フック)23 線径(Φmm) (フック)8 引張強度(kg) 約45
1個
1,470 税込1,617
当日出荷

固定ベルト+調節ベルトでしっかり締め込める! 高耐久で安心の日本製高強度PPベルトと、高強度金属製バックルを採用。 250mmから2400mmまで長さ自由自在。簡単サイズ調節。 安全&便利。車両に固定しやすいループベルト。 ベルトを束ねるベルト止めストッパー付き。 車体に固定する部分がループ状になっているため固定場所を選ばず、シートバッグを固定するのと同じ感覚でベルトを固定できます。 下向きに引っ張れるので締め上げが楽々。 ベルトの長さを調整することで、ベルトの引きしろを引っ張りやすい位置に合わせることが可能です。調節バックルで引きやすい位置に引きしろを移動できます。 高強度の金属製バックルで、重い荷物をしっかり固定する際にもベルトを安心して止めることができます。
ベルト長さ(mm) 250~2400 セット内容 調節ベルト×2・固定ベルト×2・ベルト止めストッパー×2 材質 PP・亜鉛ダイキャスト 質量(g) 121 ベルト幅(mm) 20
1セット(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャンプ、アウトドア、現場荷物の結束など使い方色々です。 簡単に結合装着出来ます。
口径(Φmm) 15 耐荷重(kg) 約3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


サンワサプライ機器固定ベルト
棚板などに置いた機器にベルトを巻いて固定することができます。 固定する機器に合わせて長さ調整することができます。
ベルト幅(mm) 25 材質(ベルト) ナイロン
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●ラックを移動する場合などに機器を棚板に簡易固定する目的で使用します。 ●ゆるまず、簡単に着脱できます。 ●何回も繰り返し使用できます。
ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


固定力最強。 使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。 強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。 重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm) 4000×20 ネイビー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

はしごに取り付けることができるポールグリップ(電柱支え)です。 樹脂製のグリップが電柱や柱にフィットするので、昇降作業時の安定感をアップさせます。 ※梯子本体に取付穴をあける必要があります。(LNT型・LGP型は穴あけ加工済)
用途電気工事・電柱工事用 材質 アルミ合金 適合 LNT・ALF・PRO・CSM・LGW-G・SWA トラスコ品番 836-4234 質量(kg) 0.4
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷


取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に セット内容 金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本 材質 【金具、ビス、ベルト調整具】スチール。【ベルト】ポリプロピレン ベルト幅(mm) 20 ベルト長さ(m) 1
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

耐久性に優れ。丈夫で長持ち!!。しっかり止めます!
用途ワークテナーに・シート押えに・トラックに・荷物固定に
1本
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。 長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
付属品 ネジ×6本・コンクリート釘×2本 ベルト幅(mm) 20 穴径(Φmm) (ビス)4
1セット
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。 材質 天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール 仕様 両端フック
1本
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質 ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理 ニッケルメッキ仕上げ ベルト厚(mm) 1.7
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


クラレ製の高係合強力プラスチック面ファスナー「マジロック」を使用しており、通常の面ファスナーに比べ約4倍の係合強力を持っています。 面ファスナー「マジロック」を貼り付けたディスプレイのスタンド部分を、面ファスナー付きベルトでCPUと結束するため、ベルトがずれにくくなります。
仕様 耐震度/7 セット内容 マジロック(粘着テープ付き・35×25mm)×4、マジックテープ付きベルト(25×1200mm)×2 アズワン品番 64-0854-59
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

両端カラビナ付です。
全長(mm) 1200 エスコ品番 EA628WB-21 内径(Φmm) (フック)23 線径(Φmm) (フック)8 引張強度(kg) 約45
1個
1,600 税込1,760
当日出荷