- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ストレッチフィルム
- 梱包用 ラップのおすすめ人気ランキング
梱包用 ラップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新534件の「梱包用 ラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「運送用ラップ」、「梱包 フィルム」、「束ねるラップ」などの商品も取り扱っております。
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2400
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。
用途引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
用途簡易梱包。
材質
ポリエチレン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
結ばす巻くだけ、らくらく結束!荷造り用ラップフィルム。通常のハンディラップに比べ厚手仕様になっておりますので、破れにくくしっかりと結束出来ます。
用途商品出荷時の梱包作業に。ダンボール、書類などの廃棄物の結束に。コード、ケーブル、ロープなどの長尺品の簡易結束に。
材質
ポリエチレン
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2260
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2800
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。
フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。
用途簡易梱包。
材質
ポリエチレン
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
材質
ポリエチレン(LLDPE)
質量(g/本)
2050
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1箱(6巻)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
作業効率をアップのためのミニストレッチフィルム用のホルダーです。
簡易ブレーキ付なので、親指ワンプッシュで回転を止めることが出来ます。
取っ手部に吊り下げ用の穴が付いていて便利です。
用途ミニストレッチフィルムのホルダーとして。
全長(mm)
275
色
黒
適合サイズ(mm)
長さ約141×Φ38
グリップ長さ(mm)
124
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
優れた粘着性と手軽な作業性!
荷物を傷めません。
包装材料の節約になります。
商品の汚れ防止になります。
梱包物の形を選びません。
輸送の効率化、人件費の削減になります。
パレット包装にも最適です。
手巻き用です。
塩化ビニル不使用
焼却時にダイオキシンが発生しません。
種別
フィルム
材質
ポリエチレン(塩化ビニル不使用)
ストレッチフィルムの紙管の上下にセットするだけで簡単にフィルムを巻く作業ができます。
セット内容
上用・下用
材質
ポリプロピレン(PP)
適合
3インチ紙管用
クルクル巻いて長尺物が確り結束できる。伸びるフイルム(ラップ)。
材質
ポリエチレン
ビニール紐でまとめる作業が簡単に。梱包作業や引越しはもちろん、ゴミのまとめやお片付けに。
用途ラップ、梱包資材、新聞・雑誌のまとめに。
梱包用ラップ/ストレッチフィルム/くるっと/クルット/本体/梱包資材/ダンボール/段ボール/新聞紙/雑誌/引っ越し/ハサミ不要/粗大ごみ/まとめるテープ
幅(mm)
100
厚さ(μm)
15
長さ(m)
150
材質
ポリエチレン
薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
質量(g/本)
2200
バイオマス配合率(%)
0
再生材使用
使用
荷くずれ防止用ラップフィルムを巻く時に使用して下さい。
適合
(ラップサイズ)幅300/500mm芯、内径37.5・50・76mm
エスコ品番
EA944T-1
材質
アルミ
1個
¥8,390
税込¥9,229
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2600
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
グリップが長いので握りやすく作業がはかどります。
小型のストレッチフィルムを巻く場合にも便利です。
グリップはブレーキ付なので強く握るとひっぱり強度が強くなり軽く握るとひっぱり強度が弱まります。
仕様
3インチ紙管用
トラスコ品番
301-2701
質量(g)
246
グリップ長さ(mm)
100
質量(g/セット)
246
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
207×80×80
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
優れた粘着性と手軽な作業性!
荷物を痛めません。包装材料の節約になります。
商品の汚れ防止になります。梱包物の形を選びません。
輸送の効率化、人件費の削減になります。
パレット包装にも最適です。
塩化ビニル不使用
焼却時にダイオキシンが発生しません。
荷崩れ防止、集積梱包に威力を発揮するストレッチフィルムです!
種別
フィルム
材質
ポリエチレン(塩化ビニル不使用)
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水・防塵・汚れ防止に最適。
材質
ポリエチレン
破断伸度(%)
430/900
粘着力
g/100mm:8.0
平均破断強度(N)[kg/mm2]
5.5/3.5
引裂強度(kg/cm)
40/250
化学物質安全性参考資料
バイオマス配合率(%)
0
再生材使用
使用
使いやすいグリップ付きの自立式ストレッチフィルムホルダーです。
2インチ・3インチの紙管サイズに対応しており、300mm・500mm幅のストレッチフィルムが使用可能です。
特許・意匠出願中。
用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。
適合
ストレッチフィルム/300mm・500mm幅
材質
鉄
色
黒
質量(g)
約800
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×88×465~622
適合フィルム内径(Φmm)
51・76(2インチ・3インチ)
取扱説明書
(0.8MB)
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷