棒ヤスリ 半丸のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
110件の「棒ヤスリ 半丸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半丸ヤスリ」、「工具用ヤスリ」、「ヤスリ トラスコ」などの商品も取り扱っております。
エンジニアヤスリ半丸
全長(mm) 200 ヤスリ部寸法(mm) 100 形状 半丸 トラスコ品番 827-9397
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
材質 炭素工具鋼(SK-2)
1セット(5本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm) 220 目の粗さ 中目 種別 金属用
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに トラスコ品番 811-6920 材質 SKS8 質量(g) 27
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

全長(mm) 215 ヤスリ部寸法(mm) 110
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5本)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

よく使う半丸形の組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。 種別 材質 ベアリング鋼GCr15 厚さ(mm) 3.5 質量(g) 350
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状 半丸 適合材 鉄工
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

合金工具鋼材SK-8を使用しています。
用途ステンレス、鉄、木材、真鍮、焼入鋼などや、その他難削材の加工に トラスコ品番 811-6941 材質 SKS8 形状 半丸 寸法(mm) 240×16×5.0 質量(g) 97
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
形状 半丸 種別 鉄工用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

5種類の形が入った組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。 全長(mm) 215 ヤスリの長さ(mm) 100 形状 セット セット内容 平、半丸、丸、角、三角 種別 材質 ベアリング鋼GCr15 質量(g) 280 1辺(角)(mm) 5.5 1辺(三角)(mm) 8.2 径(丸)(Φ) 5.6 厚さ(半丸)(mm) 4 厚さ(平)(mm) 3.5 幅(半丸)(mm) 11.5 幅(平)(mm) 11
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。 材質 炭素工具鋼 タイプ 複目
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5種類)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状 セット 材質 炭素工具鋼(SK-2) 粒度 #6(精密目)
1セット(5本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全周に刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 全長(mm) 215 刃長(mm) 110 幅(mm) 12 厚さ(mm) 3.8 形状 半丸 材質 合金工具鋼(SKS-8) サイズ (L/l)5本組セット215/110 質量(g) 285 適合材 鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど 質量(g/セット) 285
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様 粗さ別エンドキャップ付 質量(g) 275 ヤスリ部寸法(mm) 平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0 質量(g/セット) 275
1セット(5本組)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状 材質 炭素工具鋼(SK-2) 適合材 鉄工
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度 140 柄の形状 適合材 各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

立った状態で作業ができ、高さ調節も可能です。 鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
用途CHB-600専用のスタンドです。 種別 鉄工用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)