棒状硬度計のおすすめ人気ランキング

2025/12/20更新
101件の「棒状硬度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モース硬度計」、「ポータブル硬度計」、「果実硬度計」などの商品も取り扱っております。
アズワン棒状硬度計
操作が容易な押力専用のゲージです。
材質 アルミニウム
1個
35,900 税込39,490
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

硬度HRC40から65までの硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターで押してこすった場合、対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります。 HRC40、45、50、55、60、65の6本入り、硬さはグリップで色分けされています。 グリップは滑り止め効果があり、なじみやすいものです。 携帯に便利なハードケース入り
仕様 赤(表示)HRC40、(テスターの実硬表)HRC40~42/HV392~412。黄(表示)HRC45、(テスターの実硬表)HRC45~47/HV446~471。黄緑(表示)HRC50、(テスターの実硬表)HRC50~52/HV513~544。緑(表示)HRC55、(テスターの実硬表)HRC55~57/HV595~633。青(表示)HRC60、(テスターの実硬表)HRC60~62/HV697~746。黒(表示)HRC65、(テスターの実硬表)HRC65~67/HV800~865 トラスコ品番 333-3736 材質 SKS-8(JIS) 全長(mm) 175 質量(kg) 0.23 刃長(mm) 65 刃径(Φmm) 4.3
1セット(6本)
7,998 税込8,798
当日出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】リバウンド式硬さ計(校正書付)
ポータブル、簡単操作の硬さ計 DynaPOCKETはリバウンド方式のポケットサイズ高性能高度測定器です(ASTM A956準拠)。インパクトデバイスと表示部を一体化して軽量・コンパクトを実現しました。 操作も簡単で平均値の測定やスケール換算もワンタッチで行なえます。
仕様 【測定荷重】インパクトエネルギー : 12Nmm2 (3mmタングステンカーバイトチップつき)。【測定材料】鉄、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ合金、真鍮、青銅等。【測定値の変換】HL、HS、HV、HB、HRC、HRB、N/mm セット内容 本体(ストラップ付)、単4電池×2、校正用試験片、テストアタッチメント、クリーニングブラシ、トランスポートケース 寸法(mm) 38×170 質量(g) 200 電源 単4アルカリ乾電池×2本 測定方法 リバウンド法 : リバウンドの位相速度(Rp)とインパクトの位相速度(Ip)との割合に基づいて硬さを算出 表示HL = 1000Rp/Ip 動作温度 -10~50℃
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌から軟質岩までの広範囲の硬度が数秒間に正確に測定されます。
寸法(mm) (コーン)Φ18×40 目盛範囲 (強度指数)0~40mm 本体寸法(mm) 230×50×50 本体質量(g) 650 強度(kg) (バネ)8/40mm 測定物質 土壌及びすべての軟質物
1台
67,900 税込74,690
当日出荷

地面に突き刺すだけで簡単に土壌の硬さを測定 土壌の圧蜜強度・剪断強度・凝集力等の重要な工学性を現地状態で直接的に指示するので、土壌断面測定に活用できます。さらに、土壌基盤の支持力・安定度の判定にも信頼できるデータを取得できます。
仕様 【硬度指数目盛】0~40mm。【支持力目盛】0~∞kg/cm2 セット内容 本体、収納ケース 寸法(mm) 50Φ 230L 質量(g) 650 1目盛 1mm
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

万能型。歯車歯底をはじめ、特殊形状物の硬さ測定 が可能です。平面や曲面(凸面)の硬さ測定もできま す。これ1本ですべてOK という画期的な硬度計です
仕様 表示目測:最初の跳ね上がりの最高点、測定硬さショア硬さ(HS30~95目盛 付属品 U字型ドライバー1個 掃除棒1個(ガラス管内の掃除用) 平面測定用キャップ1個 ケース1個 長さ(mm) 256 質量(g) 本体:285、ケース:585 使用温度範囲(℃) 10~40(適正は23) 規格 HS30、HS60、HS95平均値の誤差±1.5以内 太さ(Φmm) 25 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 40mm×80mm×290mm
1個
229,800 税込252,780
62日以内出荷

押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度 ±1目盛
1本ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。
用途一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマーなどの硬さ測定に 厚さ(mm) 適用試験片厚:6.0以上 硬度 A20-A90 測定対象 一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマー 表示精度 ±1目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

アミッタリリーブ硬度計
この硬度計は設置された機械や組み立て済みシステムの永久部品、金型のダイキャビティ、重量のあるワークピース、圧力容器、蒸気発生器や、その他の機器の故障解析、小さな中空スペースの表面試験、ベアリング及びその他の質量検査に適用します。生産ラインでの製造部品、金属材料の材料識別、大規模なワークピースの広範囲な測定エリア等で迅速なテストが可能です。ショットブラスト業界、印刷業界、防食スプレー業界で使用される表面プロファイルゲージ、選択した測定条件に従って、対応するパラメータから計算され、液晶ディスプレイに全ての測定パラメーターが明確に表示されます。HL/HRC/HRB/HB/HV/HSの変換。最新50グループの測定値を保存可能。測定材料や方法をキー操作で選択。大きなエラーを取り除くため、測定を繰り返し示すことができます。
付属品 本体、標準テストブロック、測定センサー、キャリーケース、取扱説明書 寸法(mm) 140×70×30 質量(g) 310(電池を含まず) 電源 単4電池×4本 精度 LD=900で、表示誤差±0.8% 測定対象 9種類の一般的素材 測定温度(℃) -10~50 ディスプレイ ブラックライト付きLCD表示 保管温度(℃) -30~60
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷

土壌断面に対しコーン部を圧入し、土壌硬度を測定します。土壌以外の軟質物にも使用可能です。 普及型は材質が先端コーン部以外が樹脂製のため、コストパフォーマンスに優れています。
寸法(mm) Φ50×230 目盛 硬度指数:0~40mm、1mm目盛、遊動指標、測定圧縮長用強度換算表付、支持力:0~∞kg/cm2、ばね強度8kg
1個
37,900 税込41,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ポータブル硬度計
豊富な検出器バリエーション 標準装備の汎用検出器(Dタイプ)の他に特殊な用途にも対応できる豊富な検出器バリエーション(別売)をラインナップしています。 Dタイプでは試験出来ない径のパイプ内壁の硬さ試験用として、DCタイプ。 ベアリングや歯車用には、D+15タイプ。 小さな歯車の底部、溶接部のコーナ部などの狭い面には、DLタイプを取り揃えています。 自動角度補正機能を搭載 反発式硬度計の場合、検出器の試料面への押し当てる方向で、重力加速度が測定結果に影響を及ぼします。 HH-411では、検出器の押し当て方向を自動認識する最新の計測技術を装備しており、 重力加速度の影響を自動的に補正します。 これにより、検出器方向の設定操作が不要になりました。 わずかな試料表面の硬さ試験も可能 硬さ検出器を押し当てることのできるわずかな試料面(準備装備のDタイプ:Φ22mm、別売DLタイプ:Φ4mm)さえあれば、硬さ試験が実施できます。 構造物の隙間や歯車の溝部など、さまざまな試料形式の硬さ試験にご利用いただけます。 データ記憶機能を装備 硬さ試験の結果は、最大1800点を記憶することができますので、現場での巡回試験等に大変便利です。 目的に応じた硬さスケールが選択可能 リーブ硬さHL値(L値:ASTM A 956による)を基に、ビッカーズ、ブリネル、ロックウェルC、ロックウェルB、ショアの硬さ、および引張強さへ換算が可能です。 試験を実施する場合、試験後に換算することが可能なだけでなく、換算モードの硬さ値表示で試験することも可能です。 優れた操作性 基本操作は検出器を試料面に押し当て、ボールペンをノックするように指で検出器ボタンを押すだけで、硬さ値を求める事ができますので、どなたにも簡単に取り扱うことが可能です。
仕様 試料条件/最小試料厚5mm以上且つ質量5kg以上(但し、質量0.1kg~5kgの場合、頑丈な支持台に固定することで試験可)、試験箇所:試料端点より5mm以上、各試験箇所間3mm以上、試料表面粗さ:Ra2μm以内、換算硬さ等表示(選択した換算表により異なる):ビッカーズ硬さ/43~950HV、ブリネル硬さ:20~894HB、ロックウェル硬さ(Cスケール):19.3~68.2HRC、ロックウェル硬さ(Bスケール):13.5~101.7HRB、ショア硬さ:13.2~99.3HS、引張強さ:499~1996MPa 寸法(mm) 検出器:約Φ28×175 出力 RS-232C、デジマチック(各1出力、同時出力可能) 電源 単3アルカリ乾電池2本(電池寿命:連続使用約70時間)、ACアダプタ(特別付属品) 測定精度 800HL±12HL(メーカー推奨の試験片を石定盤にしっかり据え付けた状態において、本取扱説明書に記載した試験方法により測定した場合) 表示部 7セグメント。液晶表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 表示器:約70×110×35 機能 自動角度補正機能。オフセット機能。合否判定機能。データ記憶機能:1800点。換算機能(表示範囲の内容)。統計演算機能(平均、最大、最小、ばらつき、標準偏差)。オートスリーブ機能。打点回数表示機能 検出器 インパクトハンマー先端に超合金球使用(D型:ASTM A 956仕様) 使用環境温度(℃) 0~50 使用環境湿度(%) 95以下(結露がないこと)
1台ほか
429,800 税込472,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山本科学工具研究社ハードネスター
金属の硬さを簡易迅速に測る工具 1.素材をそのままで硬さを知る事が出来る 2.現場を流れる加工品が如何に大量であっても抜き取り試験だけでなく、各個試験が可能で、併も極めて簡易迅速に出来る 3.加工品が不規則、或は複雑な形状でも測定が可能で、且局部検査も容易に出来る 4.携帯至便で測量の場所を問わず任意自在に使用可能である
関連資料 ハードネスターカタログ(1.9MB)
1組
64,980 税込71,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌を精密に測定できる平面型主に水田の泥土や湖沼の泥土を測るためのものです。
寸法(mm) (コーン)Φ18×40 目盛範囲 (強度指数)0~40mm 本体寸法(mm) 230×50×50 本体質量(g) 650 強度(kg) (バネ)8/40mm 測定物質 軟弱な土壌及び物質
1台
69,900 税込76,890
7日以内出荷

アミッタリショアD硬度計
統合された設計、小型軽量、使い易さ。デジタル表示による明瞭な読取値。低バッテリーアラーム表示。平均値計算機能。自動シャットダウン機能。PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
仕様 R0.1コーン 付属品 本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書 寸法(mm) 170×63×24 測定範囲 10~90 質量(g) 310(電池を含まず) 硬度 90A以上 電源 単4電池×2本 精度 ≦±1 材質(ケース) 高衝撃ABS 分解能 0.1 測定対象 硬質ゴム、熱可塑性エラストマー、硬質プラスチック、熱可塑性プラスチックなど 表示範囲 0~100 ディスプレイ LCD表示 最高操作温度(℃) 50
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

1個ほか
98,980 税込108,878
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

果実に押し当てて硬度を測定する計測器です。 使用用途の異なる3タイプの先端形状が付属しています。
寸法(mm) 170×40×35 質量(g) 220
1台
59,900 税込65,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)