- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 棚 引っ掛け 金具のおすすめ人気ランキング
棚 引っ掛け 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新135件の「棚 引っ掛け 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引っ掛ける 棚」、「棚 受け フック」、「引っ掛け金具」などの商品も取り扱っております。
「1×4」材を1枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質
鉄
適合寸法(mm)
89
仕様
1×4材1枚用
取付け方法
【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具
棚受アクセサリー
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質
鉄/黒亜鉛メッキ
色
黒
タイプ
左右ペア
使用荷重(kg)
5
サイズ(mm)
80
アズワン品番
65-2341-59
棚受け金具
L型棚受け
1セット
¥819
税込¥901
当日出荷
ひっかけるだけでOK棚板を保護するクッションシート付き
用途差し込むだけでカンタンに棚下に取り付くフック
耐荷重(kg)
2
材質
本体:鉄、シート:ウレタン
付属品
本体1個、保護シート2枚
「1×4」材を2枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質
鉄
適合寸法(mm)
178
仕様
1×4材2枚用
取付け方法
【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具
棚受アクセサリー
まず横にFKレールを取り付けて、次に柱のFKスリットを引っ掛けて固定すれば、あとはパーツを取り付けるだけ。施工が非常にスピーディーです!!
材質
スチール
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
「1×4」材を3枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質
鉄
適合寸法(mm)
267
仕様
1×4材3枚用
取付け方法
【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具
棚受アクセサリー
材質
スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)
2.0
色
クローム
仕上
クローム
ワンバイ材やパイン材でナゲシレールを簡単に設置できます
用途ネジ及びピンで簡単に取り付け出来ます
材質
本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
質量(g)
280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×140×96
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類
棚柱
耐荷重(N)
785
中棚用の棚受けフックです。
組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。
現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる!
材質
スチール製
質量(kg)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ!
手で簡単に折り曲げ可能!
用途オフィス・自宅の引き出しに!
安全荷重(kg)
2
材質
鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装)
適合扉厚(mm)
10~45
傷跡が目立ちにくい。
取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
棚ダボ AP-FK20Cに引っ掛けて使用する棚受です。棚板の角度を0~60°に調整できます。棚板の裏面にねじで取り付けるため、厚みのある棚板や、Z型、L型の棚板にも対応します。仮保持機能付きで、あおりによる脱落を防止します。
用途木板棚用
付属品
十字穴付きトラスタッピンねじ4×16(ステンレス鋼)2本
材質
ポリアセタール(POM)
色
ホワイト
種類
その他
付加機能
角度調整
アズワン品番
64-6768-50
耐荷重(N)
294
最小適合板厚(mm)
18
棚受け金具
棚柱用
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ベーシックパーツでホワイト棚板とパイプ1本のセットです。
色
ホワイト棚板+パイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
仕上
クローム
フィット棚柱用ステンレス棚受け。
回転させて取付ける新方式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造です
仕上
(棚受)NO.4(地色)
棚受け金具
棚柱用