- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 棚 支柱 diyのおすすめ人気ランキング
棚 支柱 diyのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新117件の「棚 支柱 diy」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚柱 木製」、「木製棚」、「木材 溝付き」などの商品も取り扱っております。
ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成することができます。
長さ900mm・1200mm・1500m・1800mm・2100mmの5サイズの品揃えです。
ラッカー塗装を施していますので、汚れにくくなっています。
文庫本や雑誌の収納に便利な、お部屋を広く使える奥行30cmのスリムタイプ
キッチン、リビング、子供部屋、うち中で大活躍
組み立てに必要な六角レンチは付属
各棚板は約3cm間隔、3段階で高さ調節
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
材質
天然木パイン(ラッカー塗装)
高さ(mm)
棚板間:260(中間に設定時)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(棚板)560×290
棚板耐荷重(kg)
10
組立時間
約20~30分
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に
材質
SUS430
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
耐荷重(kg)
(4個)60
仕上
NO.4(地色)
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類
棚柱
耐荷重(N)
785
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)
28
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)
24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様
ボルトレス
タイプ
単体
板厚(mm)
天地板:35。棚板:35
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
均等耐荷重(kg/段)
150
材質
スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)
2.0
色
クローム
仕上
クローム
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです!。金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
用途1×4材や2×4材を使い棚や家具を作成する際の棚受けとして
棚受け金具
棚受アクセサリー
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
仕上
クローム
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
セット内容
支柱4本、ベース×4個
タイプ
モノタロウ軽量ラック 150kg用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
棚板を載せる、組み立て簡単構造。クロスバー付きでしっかり安心。複数揃えば、横に連結可能。棚板は木の質感を再現したお洒落なデザイン。
用途モノに合わせて棚の位置を変えられるスチールラック、ワイヤーラック・スチールシェルフ・オープンラック・ウッドラック・本棚として
耐荷重(kg/段)
25
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
寸法(縦×横)(mm)
38×89
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
色
ナチュラルアルミニウム
表面処理
アルマイト
適合ジョイント
アウタージョイント、インナージョイント
ステンレス製で耐食性に優れています。
収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式
2,000mmから300mmまで6種類を標準化
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
190
寸法L1(mm)
1000
寸法L2(mm)
975
寸法L3(mm)
962
寸法L4(mm)
12.5
寸法N1(mm)
75
寸法P1(mm)
13
寸法N2(mm)
6
寸法L5(mm)
19
寸法N3(mm)
76
タキゲンコード
62211
寸法N4(mm)
6
寸法N5(mm)
10
1個
¥980
税込¥1,078
4日以内出荷
木とスチールを組み合わせたビンテージスタイルのラックです。
自由度の高いオープンラックなので、木棚やディスプレイラック、間仕切りにもお使いいただけます。
ラックを組んだままの状態で簡単に棚板位置を変更することができます。
材質
スチール、プリント紙化粧パーティクルボード
天然木を使用した折りたたみ式ラック。収納時は折りたたんでコンパクトに。パタパタと広げるだけで組立不要!
用途本棚、ディスプレイラック、収納ラック、CDラック、DVDラック、オーディオラックとして。
材質
天然木(パイン)