- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 日用雑貨
- 棚 棒のおすすめ人気ランキング
棚 棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新1,003件の「棚 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸棒 ラック」、「棚受け金具」、「棒 ホルダー」などの商品も取り扱っております。
木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。※シェルフブラケットは縦にセットした時に2本のつっぱり棒を1×4材などで繋げてシェルフにできます。※タテ用
用途棚を作って瓶、調味料などの収納、雑貨の置き場にも。
タイプ
タテ用
材質
皿タッピングナジ:鉄、その他各パーツ:ABS樹脂
上部はバネ入りの特殊パーツで安心構造の突っ張り棒。食器棚、本棚、ご家庭の背の高い家具の転倒防止に大活躍。耐圧荷重200キロ。突っ張りをサポートする大判のすべり止め付属。
用途地震対策に。突っ張り棒、突っ張りポール、つっぱり棒、防災グッズとして。
材質
スチール(粉体塗装、クロムめっき)、PP,ABS
耐荷重(kg)
200
組立時間
10~20分
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
材質
パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ
高さ(cm)
4.3
奥行き(cm)
7
工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に
材質
樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.9MB)
材質
鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
色
白
高さ(mm)
55
奥行(mm)
285
高さ(mm)
34
奥行(mm)
34
パイプ径(Φmm)
22.0・19.0
材質
鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
色
白
高さ(mm)
33
奥行(mm)
235
天井までたっぷり収納できる、突っ張り設置式。すべての棚位置をお好みで高さ選択可能。棚は水平置きと斜め置きの2WAY。斜め置き収納で、下側の本も見やすく収納可能。奥行きスリムな25cm、省スペース設計。4本の突っ張り支柱でしっかり固定。支柱が独立して突っ張れるので、梁などで天井が凸凹しても対応可能。脚部はアジャスター式。
用途収納ラック、本棚、インテリア置き場、ディスプレイなどに。突っ張り棒 オープンラック
材質
スチール(粉体塗装・クロームめっき)
棚板数(枚)
可動式:8枚
高さ調節
上下各25段階(約3.5cm間隔)
高さ(cm)
床から水平時棚まで:最下段12.5、最上段181
耐荷重(kg)
棚板1枚あたり10/全体80
組立時間
約30-40分
文庫本や雑誌の収納に便利な、お部屋を広く使える奥行30cmのスリムタイプ
キッチン、リビング、子供部屋、うち中で大活躍
組み立てに必要な六角レンチは付属
各棚板は約3cm間隔、3段階で高さ調節
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
材質
天然木パイン(ラッカー塗装)
高さ(mm)
棚板間:260(中間に設定時)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(棚板)560×290
棚板耐荷重(kg)
10
組立時間
約20~30分
JACKSTACKジャックスタックMADE IN SWEDEN。スウェーデン厨房室のヒーローがさらに進化!!「省」の追求…空間を有効に、時代を先んずる厨房づくり。新型ジャックスタックは、毎日愛用いただいているホテル・旅館・宴会場・病院・工場・事業所・給食関係の人達からのご要望に応えて、改良されました。決められた厨房内のスペースを最大限に活用するために改良を加えました。空間の有効利用で省スペース化を実現しました。バー長さ :170バー高さ間隔:50質 量 :7.2kg。組立式。29×55cm 0.16m2のスペースに皿を、24枚収容できます。直径13~30cmの皿の大きさにより7段階のバー間隔で 調整できます。間隔の変更は、支柱を左右に移動するだけで 簡単にできます。 ミニサラダなどの小皿や刺身などの和食用小皿・角皿なども 支柱を前後、又は左右に移動するだけで御利用いただけます。 皿受けのシリコンラバーリングの間隔は皿の大きさにより 調節してください。オプションパーツ バーの長さが300mmになるアルミ製延長バー(差し込み式)を 用意しておりますので、ランチなどのトレーや大皿などを のせる時に御利用ください。 (JS072、HZY05用JS088、HZY02用)
材質
鉄
バー全長(mm)
170
間隔(mm)
(バー高さ)50
材質
鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
色
白
高さ(mm)
100
奥行(mm)
65
キャップサイズ(mm)
65×100
パイプ径(Φmm)
34.0・29.6
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)
29
材質(パイプ)
(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色
アイボリー
静止荷重(kg)
(垂直)50
木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。メイン天板の位置を3段階で変更することができます。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
キャスター
あり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
バラつくハンガーを整理整頓出来る1列タイプのマルチなハンガー整理ラック。ハンガーの種類は選ばず、土台の棒をハンガーのサイズに合わせて調整します。
用途プラスチックハンガー・ワイヤーハンガーなど、針金ハンガーなら1列で約400本収納可能。回収ハンガーや、使用済みハンガーをバラつくことなくすっきりと収納保管できます。
材質
スチール製ユニクロメッキ
規格
本体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×265×1080
キャスター径(Φmm)
50
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
色
ホワイト
高さ(cm)
7.5
奥行き(cm)
11
ネジやクギを使わずに壁などにしっかりと固定できる伸縮棒です。スリムタイプなので、カフェカーテンやのれんなどの取付けに最適です。
突っ張り棒・突っ張り棚に被せるだけで、スタイリッシュなスチール棚が完成。洗剤ボトルなど、小物も安定してスッキリ収納。スペースに合わせて、お好みの高さ棚数にカスタマイズできます。光沢を抑えた艶消し塗装。
材質
本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)
1.7
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490~950×250×29
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷