- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 棚ネジダボのおすすめ人気ランキング
棚ネジダボのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新113件の「棚ネジダボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚板固定用ビス」、「棚ダボ 金属」、「棚板 ねじ」などの商品も取り扱っております。
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
用途Φ7.5穴用
差込サイズ(Φmm)
7.5
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
質量(g)
5.6
耐荷重N(kgf)
196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
用途木板棚用
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
材質
鋼
質量(g)
5
ねじ径
M4
仕上
ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)
245N/4ヶ(25kgf/4ヶ)
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
ネジ込み式ダボ、9m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
材質
真鍮
仕上
ニッケルメッキ
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけネジ止め式木棚板設置用ダボ
適合
GPS、GPM
材質
アルミ挽物
ねじピッチ(mm)
1.0
呼び
10
ねじサイズ
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
ねじ径
W1/4
直径(mm)
(メン)9
径(mm)
(棚受部)10
用途Φ11.5穴用
差込サイズ(Φmm)
11.5
材質
黄銅
質量(g)
28.3
仕上
ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)
441N/4ヶ(45kgf/4ヶ)
埋め込みダボ式ダボシステム用、木棚板設置用ダボ
材質
スチール
ねじ径
M6
キャビネット・本棚・水屋等の棚受用ダボです。
オンとメンのセットでお使いください。
材質
真鍮、ニッケルメッキ
色
クローム
用途木板棚用
差込サイズ(Φmm)
9.5
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
質量(g)
12
仕上
ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)
294N/4ヶ(30kgf/4ヶ)
真鍮に比べ比重が小さいので、作業性に優れています
材質
アルミ
直径(Φmm)
9
耐荷重(kg)
40(4個使用時/開口900x奥行500x板厚30の時の静止荷重として)
ネジ込み式ダボ、8m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
用途キャビネツト・下駄箱等へ
材質
真鍮
仕上
ニッケルメッキ
外径(mm)
(本体)8
ネジ式タイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込サイズ(Φmm)
7.5
ねじ径
3.8
径(mm)
(棚受部)7.5
1パック(4個)
¥419
税込¥461
当日出荷
埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ
材質
スチール、(クッション)軟質樹脂
ねじピッチ(mm)
1.0
ねじサイズ
M6
用途Φ7.5穴用
材質/仕上
黄銅(真鍮)/銅ブロンズめっき
質量(g)
5.5
耐荷重N(kgf)
196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)