- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 棚受け ストッパーのおすすめ人気ランキング
棚受け ストッパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新139件の「棚受け ストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚板 ストッパー」、「棚板ビス」、「棚ストッパー」などの商品も取り扱っております。
棚板を乗せるささえに使用します。
棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。
素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。
棚板1枚分の差込ダボが入っています。
材質
プラスチック/鉄
棚受 SPF-20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途木板棚用
材質
ポリエチレン
色
白
質量(g)
4
付加機能
ズレ防止
アズワン品番
64-6792-46
棚受け金具
棚柱用
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
前方向に棚板が動くのを防ぎます。
棚板を載せると穴から抜け落ちなくなる形状です。
材質
PP、鋼(ニッケルメッキ)
色
半透明
耐荷重N(kgf)
294.2(30)/4ヶ
質量(g)
7
前部がL字型になっている為、棚板の落下を防ぎます。
用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール、プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚受SPE-FB20S、SPE-FB20S-WTに差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。
材質
ポリエチレン(PE)
棚受け金具
その他棚受
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類
棚柱
耐荷重(N)
785
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用
種別
棚受け
耐荷重N(kgf)
785(80)
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
4.5
種類
棚受
耐荷重(N)
785
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
5.3
種類
棚受
耐荷重(N)
441
棚受け金具
棚柱用
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
棚板を乗せる支えに使用します。
材質
鉄/受け部:プラスチック
安全荷重(kg)
60/4個(棚板を含む)
推奨穴径(mm)
5
サイズ(mm)
5Φ×8/受け部:10×11
1箱(4個)
¥109
税込¥120
当日出荷
棚受 SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。棚の清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途木板棚用
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
4.9
種類
その他
付加機能
ズレ防止
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚受け金具
棚柱用
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン。カバー:エラストマー/ブラック
色
ブラック
質量(g)
6
仕上
ヘアライン仕上
付加機能
滑りにくい(ゴム付き)
耐荷重N(kgf)
294[30]
アズワン品番
64-6792-34
耐荷重(N)
980
棚受け金具
棚柱用
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類
棚柱
耐荷重(N)
785|441|980
棚板を乗せる支えに使用します。
材質
鉄/ニッケルメッキ
安全荷重(kg)
20/4個(棚板を含む)
推奨穴径(mm)
3
サイズ(mm)
2.9/4Φx17.8
1箱(4個)
¥118
税込¥130
当日出荷
1パック(4個)
¥239
税込¥263
当日出荷
ステンレス鋼製棚受 AP-FB20型にかぶせて使用するキャップです。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。キャップを上下逆に差込み、棚板に半円径の溝加工を施すと、キャップのカマボコ状の突起がずれ止めになります。ブラウンが新しく加わりました。
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質
鉄
仕上
ニッケルメッキ