- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- 棚板 落下防止のおすすめ人気ランキング
棚板 落下防止のおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新383件の「棚板 落下防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「本棚 本 落下 防止」、「落下防止板」、「こぼれ止め 金物」などの商品も取り扱っております。
色
ウォームホワイト
質量(kg)
3
本体
スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×310×30
1枚
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
棚板からの陳列物の落下防止に。
色
クリア
材質
塩ビ
寸法H(mm)
35
柱がコの字形状で、、横方向に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。
棚板上の重量物の落下防止。
パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。
連結棚に取り付け出来ます。
用途棚の収納物の落下防止
仕様
耐震性/6強
セット内容
ホルダー×2個、パイプ×1本
パイプ径(Φmm)
28
過負荷耐量
100kg/本
使用環境温度(℃)
0~40
質量(kg/本)
1.9(パイプ+ホルダー2個)
パイプ長(mm)
1800対応
ホルダー寸法(mm)
W57×H108×D24
しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。
付属品
鉄+木ネジ5本付き
色
ブラック
仕上
艶消し黒塗装
間口600mm以上の飾り棚に使用できます。
用途落下防止バー(飾り棚用)
セット内容
落下防止バー×1、固定ネジ2本(Φ4.0×15mm)
材質
スチール焼付塗装
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
592×22×34
1個
¥3,998
税込¥4,398
11日以内出荷
下から棚板などを押し上げられても、パーツがはずれにくい仕組みになっております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
ブラケット、取り付け用ボルト
エスコ品番
EA976DZ-97
材質
スチール
寸法(mm)
1200×105
質量(kg)
1.41
1個
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
しっかりとした素材感のアイアンバーです。シンプルなデザインでインテリアスタイルを選びません。取付座の角度を自由に変えられ、様々な場所に取り付け可能。多用途に使えます。
用途タオル掛けに。収納ホルダーに。
付属品
鉄+皿木ねじ・2.7×16・5本
材質
鉄
長さ(mm)
600
幅(mm)
22
寸法L2(mm)
600
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー
種別
落下防止器具
材質
スチール
表面処理
カチオン
中量棚NL型用の落下防止バーです
間口(mm)
1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)
110
色
ネオグレー
材質
スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
棚板設置の樹脂レール。プライスなどの標示に。
材質
PET・軟質塩ビ
色
クリア
しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。
付属品
鉄+木ネジ5本付き
色
シルバー
仕上
ニッケルクロムメッキ
付属品
ブラケット、取り付け用ボルト
エスコ品番
EA976DZ-99
材質
スチール
寸法(mm)
1800×105
質量(kg)
1.76
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
タイプ
ループベルトタイプ
ベルト色
ブルー
材質(ベルト)
ナイロン
ベルト厚(mm)
1.3
関連資料
使用方法
用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、L字型エンド金具
色
クローム
線径(Φmm)
6
材質
スチール
ねじサイズ
M4
ねじピッチ(mm)
0.7