棚連結のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
2,982件の「棚連結」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラック連結金具」、「棚 転倒防止 連結」、「棚 連結ベルト」などの商品も取り扱っております。
貼るだけで上下に分かれた家具を連結
用途食器棚、本棚、タンス、ロッカー、キャビネット等の連結 種別 連結器具 材質 ポリエステル 寸法(mm) 110×110
1パック(4枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー 付属品 ナベ頭小ねじ(スプリング丸ワッシャ付)M6×20、六角ナットM6、各16個 トラスコ品番 512-1981 質量(g) 355 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 19×75×3 穴サイズ(mm) 7×12
1パック(8枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
959 税込1,055
翌日出荷

地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。 対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。 TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。 TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
1パック(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2段重ねの家具・キャビネットの転倒防止。横並びの家具及びキャビネットを連結する事で転倒防止の有効性を高めます。 ガラス繊維を含ませる事で強度を高めています。透明タイプなので目立たず、デザインを損ねません。
用途取り付け可能な家具・上段棚サイズ高さ110cm以下、奥行き45cm以下、重量200kg以下(両側に2枚ずつ、4枚使用した場合です) 種別 連結器具 材質 ポリプロピレン、ガラス繊維、ゴム系接着剤 幅(mm) 100 厚さ(mm) 0.17 透明 奥行(mm) 96 枚数 4 耐荷重(kg) 200(4枚で)
1パック(4枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

取付け、取外、移設が容易です。 隣り合う柱の部分に上下2箇所で巻き付けて転倒防止できます。 耐震度震度6強相当です。 移設時再利用出来ます。 10年の寿命。
種別 転倒防止ベルト 適合 250kg ベルト幅W×長さL(mm) 25×700 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 32×740×22(組立時) 使用環境温度(℃) 0~40 耐震性 震度6強
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

背中合わせのラックの支柱に連蹴します。 支柱の任意の穴に取り付けます。抜け止めピン付。
塗装色 メッキ仕上げ 付属品 抜け止めピン
1セット
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 材質 鉄(クローム) 穴径(Φmm) 6.5 板厚(mm) 2.0 幅W(mm) 19 穴ピッチ(mm) 25
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番 256-4921 質量(g) 21 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
659 税込725
翌々日出荷

ネステナーの柱と柱を連結する事で、衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。滑り止めをつけたマジックテープで簡単に取り付けできます。
用途対象ユーザー:各種倉庫 引張荷重(daN) (最大)287 間口(mm) 450 奥行(mm) 50 質量(g) 55 トラスコ品番 416-9581 材質 鉄リング、マジックテープ、滑り止めシート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 幅W(mm) 24 板厚(mm) 2.3 穴径(Φmm) 6.5、7×30 材質 鉄(クローム)
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【ポール直径19mm】メタルラック (R)のコンパクトタイプ メタルミニ専用の棚板連結用コネクターです。 2個セットです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルミニ専用の棚板連結用コネクターです。 本体や棚板と組み合わせてオリジナルの スチールラックが作れます。 適合 メタルミニMTO-5508C・5512C・5515C・5518C・8008C・8012C・8015C・8018C・1108C・1112C・1115C・1118C、メタルシェルフSEMシリーズ全般、メタルミニワゴンMTO-MW533、メタルミニレンジ台MTO-MR55、メタルミニワードローブMTOシリーズ全般、メタルミニブックシェルフMMシリーズ全般 トラスコ品番 404-7991 材質 スチール(クロームメッキ) 幅(mm) 16 高さ(mm) 35 質量(g) 70 奥行(mm) 23 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm) 約19
1セット(2個)
499 税込549
3日以内出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー タイプ 連結型 棚ピッチ(mm) 25 外寸法・高さ(mm) 2407 均等積載量(kg/段) 200 棚板調整ピッチ(mm) 25 均等耐荷重(kg/台) 1500 均等耐荷重(kg/段) 200
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
550 税込605
翌日出荷

書庫など上下に分かれた家具の連結部に貼るだけで転倒防止できるシートです。 シートにはガラス繊維を含ませてより強度を増しています。 また、半透明シートにガラス繊維が入って少し白っぽく見えます。 【取付方法】 ・貼り付ける対象物の表面の油分やほこりを予め拭き取ってください。 ・ガラス繊維模様が床面に対して縦(垂直)になるように貼り付けてください。 ・対象物側面の前後2ヵ所に貼りますが、前面、背面からそれぞれ5cmの間隔をあけて貼り付けてください。
用途家具の転倒防止 仕様 耐震度/7相当 材質 ポリエステルフィルム、ガラス繊維、ゴム系粘着剤 寸法(mm) 100×100 半透明
1パック(4枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

ネオグレー トラスコ品番 302-0509 材質 スチール/粉体塗装 質量(kg) 1.06 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 37×2×1800
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

コクヨスチール保管庫専用の上下連結金具です。連結して地震などの揺れに強くします。上下連結の場合、保管庫1台につき1セット必要です。
用途保管庫の連結用金具 タイプ 上部連結 質量(kg) 0.1 高さ(mm) 10 材質(本体) スチール 奥行(mm) 10 間口(mm) 50 部材 金具・平ワッシャ・Sワッシャ・ナット・キャップ×各2コ 商品タイプ 金具
1セット
2,998 税込3,298
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)