- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 椅子
- 椅子用シートのおすすめ人気ランキング
椅子用シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新1,113件の「椅子用シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「事務用椅子 カバー」、「ビニールレザー」、「椅子 シート 補修」などの商品も取り扱っております。
SIDIZのオフィスチェアT30シリーズ専用シートカバー。汚れても洗濯ができるのでいつでもすっきり!チェアから座面を取り外し簡単にカバーを交換できます。
材質
本体:布(ポリエステル)
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×
優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。紫外線による変色が起こりません。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途家具や小物のすべり止めに
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
500×500
色
透明
硬度
アスカーC80
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
EVA
質量(kg)
2
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×1500mm×1.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
デスクやテーブル周りの床面を傷や汚れから守る保護マット
お部屋のイメージを損ねないクリアタイプと、インテリア性のある木目調の2タイプ
ダイニングチェアの下にも使用可能
食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材
耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK
シボ面(ザラザラした面)を上面にしてご使用ください。
用途チェアパッド、デスクチェアマット、キズ防止、フロアマット、保護マット、保護シートとして。
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1.5
耐熱温度(℃)
-10~80
車やバイクのシートカバー等に最適。
自動車用内装材料の難燃性試験適合品。
用途車やバイクのシート・椅子やソファーのカバーや補修用に、ホビー用の小物入れの製作等
仕様
【堅牢試験(汗・水・摩擦)】最高評価”5”、【遊離ホルムアルデヒド】16μg/g
材質
PVC、ポリエステル
引張強度(N)
タテ:424、ヨコ:273
ゲル状クッションで体圧分散効果があり、お尻や腰に掛かる負担を軽減します。
ハニカム構造なので通気性も抜群。
オフィスや車内などあらゆる場面で使用できます。
すべり止め付きの付属カバーは取り外し可能ですので洗濯できます。
用途オフィス・自動車・車いすなど
材質
TPE(サーモプラスチック エストラマー)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
425×375×34
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
難燃性に優れ、耐久性の向上により損傷を軽減します。
独自の型取手法により、シートとのフィット感を徹底的に追求。
撥水性に優れ、汚れにくく雨や埃に強い素材を採用しました。
材質
本体:PVCレザー、紐:ポリエステル
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質
ウレタンゴム
材料
ポリエステル系
比重
1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])
27.7[283]
硬度(JIS A)
70
切断時伸(%)
630
引裂き強度(kN/m)
36.4[37]
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌々日出荷
床をキズや汚れから守るデスク&チェアマット。
耐水素材&耐熱仕様。
食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材。
耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK。
表面にゴミが付きにくい凹凸のあるシボ加工。
ダイニングチェアの下にも使用可能。
ハサミでお好きなサイズにカット可能。
用途保護マットとして
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
130×160×0.2
質量(kg)
3.8
材質
PVC
形状
マット
伸縮素材を使用したシートカバーです。
シートにぴったりフィットし、簡単に取付できます。
用途フロントシート用のシートカバー
仕様
前席用
材質
生地/ポリエステル、中材/PU、ストッパー/不織布
長さ(mm)
約1260
幅(mm)
約530
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.8MB)
カラフルな背専用カバー
材質
ポリエステルメッシュ
適合本体
D4C-07チェア
通常の椅子をESD仕様に切り替えるようにデザインされた、静電気拡散性素材です。
ポリエステル・綿の混合繊維と炭素を含んだナイロン繊維を使用しています。
背面と座面は1MΩ抵抗を介してチェーンでつながっています。
このチェーンにより導電性の床マットに接地します。また通常の洗濯機で洗濯が可能です。
仕様
炭素繊維:1×105Ω未満の導電性、ささくれなどはありません
色
ロイヤルブルー
質量(g)
186/1m2
直径(Φcm)
(最大)座面:48、背面:43
混率(%)
ポリスチレン5、綿34、炭素を含んだナイロン繊維1
表示
ESD保護表示
寸法(cm)
座面:46×51、背面:39×47
表面抵抗
1×106<1×109座席抵抗の規格(ANSI/ESD STM12.1)に基づいたESD TR53に準拠
接地抵抗(Ω)
1M密封絶縁抵抗
チェーン長さ(cm)
60
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
チェアのキャスターによるフローリング床への傷を防ぎます。
カーペットタイプのチェアマットです。
幅1000mm以上のデスクに最適のサイズです。
形状
マット
材質
PP、PE、(裏面)PVC
質量(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
890×5×1400
アズワン品番
64-0860-01
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
不織布だから軽量でやわらかく丈夫!不織布製様々なシーンで活躍します!
セット内容
10脚分
材質
不織布
寸法(mm)
背部分:230×460、座椅子部分:480×400
1セット
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途家具や小物のすべり止めに
材質
ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)
500×500
色
透明
硬度
アスカーC80
RoHS指令(10物質対応)
対応
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。
型の精度が非常に優れています。
また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。
生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。
本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質
ウレタン 硬度90
タイプ
切板
種類
注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)
-10~90
破断伸度(%)
450
材料
エーテル系
比重
1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])
29.4[300]
硬度(JIS A)
90
圧縮永久歪(%)
36
引裂強度(KN[kgf/cm])
69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])
8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])
16.2[165]
反撥弾性(%)
43
脆化点(℃)
-20
RoHS指令(10物質対応)
対応