- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- 植木ばさみのおすすめ人気ランキング
植木ばさみのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新128件の「植木ばさみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「庭ハサミ」、「刈り込み ば さ み」、「木鋏」などの商品も取り扱っております。
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。
岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
角ボルト、Oddieナット使用。
太い枝切りに最適です。
全長(mm)
210
刃長(mm)
55
質量(g)
250
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
女性でも楽々!
かる~い切れ味!
サビにくく汚れが付きにくいフッ素コーティング刃
長時間使っても疲れにくいスプリング構造
衝撃吸収・手に優しい樹脂付グリップ
作業しやすい指かけ部付き
全長(mm)
190
材質
刃部:SK-5(フッ素コーティング)、グリップ:PP・TPR樹脂
質量(g)
約120
有効切断能力(mm)
8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
台紙:220×120×20
刃先(mm)
55
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
超軽量・切れ味・作業性抜群!
便利な伸縮式刈込鋏!
丈夫な高級アルミ合金パイプ!
用途植木の刈込・葉刈り用
刃長(mm)
150
最大切断径(Φmm)
約10
使用目的
刈込、葉刈り用
切断対象
植木
グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。
用途剪定・整枝作業用。
材質
ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C
質量(g)
185
刃形
フッ素コート刃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×17×235
ハンドル
グラスファイバー
使用目的
剪定、整枝作業
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。
岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
全長(mm)
200
刃長(mm)
52
質量(g)
215
超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。
頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。
負担軽減のため、クッションゴム付き。
滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に
材質
刃部:刃物鋼 柄部:アルミ
幅(mm)
235
全長(mm)
655
質量(g)
580
刃長(mm)
165
切断能力(mm)
12
使用目的
剪定、刈込
切断対象
生木、庭木
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量で切れ味抜群。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。 刃先の長いU-600Lは、堺刃物の伝統を汲む「鍛造刃」を採用。 アルス独自の熱処理を施した強力な刃先は、いつまでも精度が高く、バラつきの少ない切れ味を保ちます。 刃の内側にはヤニ溝が付いており、ヤニなどによる摩擦が少なく、切れ味を保ちます。
用途植木のお手入れ
全長(mm)
228
刃長(mm)
75
切断能力(mm)
9
トラスコ品番
396-5937
材質
刃:高炭素刃物鋼、鍛造刃、アルミダイカストグリップ
質量(g)
220
使用目的
お手入れ
切断対象
植木
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
太い枝も軽い力で切る事ができます。
狭い所での作業性に優れています。
くされ、病害虫を防ぎます。
植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用
切断対象
植木
高耐久・プロ仕様!
高耐久設計により、プロも愛用。
切れ味抜群!
刃には高級刃物用鋼を使用。
軽量!
高級角型アルミ合金使用。
便利なツメ付!
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用
刃長(mm)
65
使用目的
剪定
切断対象
果樹、植木
最大切断長(mm)
生木約25(直径)